Trousse de jonction thermorétractableBasse tensionPour câbles armésLe taux de rétreint va jusqu'à 4,5/1
La trousse 3M™ 91-AHA 25-N est une trousse de jonction droite thermorétractable à basse tension pour connecteurs à sertir, conçue pour les câbles électriques à 4 conducteurs, non blindés ou non armés, à isolation polymère et à basse tension jusqu'à 0,6/1 kV, conformément à HD603 et à IEC 60502-1. Le taux de rétreint va jusqu'à 4,5/1, la température minimale de rétraction est de 135 °C et la température de fonctionnement va de -55 à +130 °C. Sections de câbles de 4x185 à 4x240 mm². Conforme à la directive RoHS et sans halogène. Bonne isolation électrique et résistance mécanique, à l'humidité ainsi qu'aux produits chimiques.La trousse 3M™ 91-AHA 25-N est une trousse de jonction droite thermorétractable à basse tension pour connecteurs à sertir, conçue pour les câbles électriques à 4 conducteurs, non blindés ou non armés, à isolation polymère et à basse tension jusqu'à 0,6/1 kV, conformément à HD603 et à IEC 60502-1. Le taux de rétreint va jusqu'à 4.5/1, la température minimale de rétraction est de 135 °C et la température de fonctionnement va de -55 à +130 °C. La trousse 91-AHA 25-N est conforme à la directive RoHS, est dépourvue d'halogène et fournit une excellente étanchéité à l'eau, une haute protection mécanique, d'excellentes propriétés d'isolation électrique et une bonne résistance aux rayonnements UV, aux alcalino-terreux et aux agents chimiques. L'application inclut l'isolation électrique et la protection mécanique des jonctions pour les cosses à sertir. La trousse 91-AHA 25-N convient à des applications en intérieur, en extérieur, souterraines et submergées. Elle est disponible dans des tailles adaptées à des sections de câble de 4X185 à 4x240 mm², en noir. Emballage standard en kits. Homologations : EN 50393
Kit thermo