Résine d'isolation électrique à base d'époxy haute performance. Sans CMR, isocyanates et halogèneIndicateur de changement de couleur, unique sur le marché indiquant un mélange homogène et une polymérisation correcte de la résinePerformance améliorée en conditions humides et en présence d'eau pendant la polymérisationRapide et propre grâce au système de mélange et de coulée optimisé 3MBoîtier monobloc innovant entièrement transparent indiquant une installation correcte des câblesProtection mécanique et haut niveau d'isolation électrique pour les applications professionnelles
La trousse coulée 3M™ Scotchcast™ 92-NBA 7 GS est une jonction électrique droite en résine, taille 7. La trousse contient la résine 3M™ Scotchcast™ 4 GS sans CMR, à base d'époxy haute performance qui change de couleur lorsqu'elle est correctement mélangée et réticulée. Le système innovant de mélange et de coulée optimisé 3M assure une préparation et une coulée rapide et propre dans un moule d'une pièce. Convient à des applications jusqu'à 1 kV sur des sections de câble de 120 mm² à 240 mm².3M™ Scotchcast™ 92-NBA GS est une jonction électrique droite en résine, de haute qualité, qui convient pour l'isolation des raccordements de câbles à basse tension et la protection mécanique jusqu'à 1 kV pour des sections de câble allant de 1,5 mm² à 240 mm². La trousse contient la résine 3M™ Scotchcast™ 4 GS sans CMR, à base d'époxy haute performance qui change de couleur lorsqu'elle est correctement mélangée et réticulée. La conception innovante de la trousse coulée 3M™ Scotchcast™ série 92-NBA GS permet une installation rapide et propre grâce au nouveau bec verseur breveté 3M intégré aux sachets de résine et au moule de la trousse. L'installation correcte des câbles est assurée par l'écarteur de phase et la complète transparence du moule de la trousse. La résine époxy hydrophobique 3M™ Scotchcast™ 4 GS sans CMR est conforme aux spécifications de la norme CENELEC HD631.1 S2 ainsi qu'aux directives de l'UE 2002/95/EC (RoHS) et 1907/2007/EC (REACH), garantissant le plus haut niveau d'isolation électrique pour les applications professionnelles.