Colonne - mitigeur sur plage avec douchette et bec lg 250 mm

Main media
ICON

Colonne avec mitigeur sur plage, et douchette ergonomique 2 jets réglable, avec bec de longueur 250 mm. Hauteur de fixeation : 632 mm. Support mural réglable. Cartouche céramique. Débit 20L/min à 3 bar. Douchette 12L/min à 3 bar

 
 

Détails du produit

Presto chef

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Presto chef

Multiple de vente

1

Code Douane

84819000

Robinetterie pour cuisine professionnelle/industrie

matériau robinet

laiton

dimension de raccordement alimentation

1/2 pouce

Traitement de surface

chromé

Modèle type

avec douchette

Type de pose

mural et sur plaque

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.