Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mitigeur Lavabo Hybride Taille M Eurosmart Matt Black GROHE 239752433
Monotrou sur plage
Fonctionnement manuel prioritaire
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
Avec capteur infrarouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
GROHE Économie d'eau : consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum à 3 bars : 5l/min
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Système d'installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Marquage de conformité CE
Gamme GROHE Professional
Eurosmart
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Traitement des surfaces
Programmation
Temps de rinçage ajustable
Embout du robinet
Couleur d'accent
type de purge
mode de commande
Classe de débit volumique
Nombre de trous de robinetterie
coupleurs verrouillables
adapté aux lavabos
Finition évacuation
avec évacuation
Avec autoverrouillage
Capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
convient pour auge/bac de lavage
Avec coupleurs
Type de réglage de la température
Couleur de base
Limitation de température
Type d'alimentation électrique
Traitement de surface
Type de pose