Mitigeur Lavabo mural 2 trous Taille M Eurosmart Matt Black

Main media

Mitigeur Lavabo mural 2 trous Taille M Eurosmart Matt Blac GROHE 293382433

 
 

Détails du produit

Montage mural apparent
Levier de commande métallique
Livré sans le corps encastré :  à commander séparemment
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
23 571 000 / 32 635 000
Rosace en métal
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
Entraxe 110 mm
projection 211 mm
Gamme GROHE Professional

Eurosmart 2021

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Eurosmart 2021

Multiple de vente

1

Code Douane

84819000

Mélangeur/mitigeur encastrable

couleur d'accent

autre

classe de débit volumique

sans

saillie, écoulement

209 mm

nombre de raccordements sortants

0

set de finition traitement des surfaces

autre

kit de finition protection des surfaces

autre

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

0 l/min

couleur de base

noir

température d’admission max.

0 °C

Modèle type

à poser en saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.