Raccordement eau du robinet
filetage extérieur
Hauteur réglable des toilettes
Non
Adapté à une commande au-dessus du rangement
Oui
Adapté à une commande face avant
Oui
Avec garniture à l'entrée et à l'évacuation
Oui
Pièce de remplissage sous le réservoir
Non
Convient pour châssis pour toilette avec saut > 60 cm
Non
Hauteur minimale de rangement
0 mm
Matériau du réservoir de rinçage
plastique
Réglable en profondeur
Oui
Avec raccordement GBS
Non
Programmable avec télécommande
Oui
Avec kit d'isolation des bruits de contact
Non
Adapté pour commande infrarouge
Oui
Adapté pour commande à distance
Oui
Avec matériau de fixation pour WC
Oui
Avec matériau de fixation pour l'élément
Oui
Avec coude de drainage
Oui
Construction autoportante
Oui
Classe de qualité du réservoir de rinçage
polyéthylène (PE)
Avec isolation contre la condensation
Oui
Dimensions du raccordement eau du robinet
1/2 pouce
Diamètre externe de tube eau du robinet (en pouces)
0 mm
Quantité d'eau de rinçage ajustable
Oui
Fonctionnement sur batterie
Non
Capacité de charge> = 400 kg selon EN 997
Oui
Nombre de raccordements pour eau potable
1
Avec connexion électrique
Non
Avec connexion ventilateur
Non
Convient pour WC douche
Non
Distance du centre des fixations pour WC
18 cm et 23 cm
Convient aux toilettes avec une zone de contact réduite
Non
Convient pour l'étranglement du débit de rinçage
Non
Convient pour système mural d'installation sanitaire
Oui
Convient aux cloissons massives
Non
Convient aux cloisons sèches
Oui
Avec attaches convenant pour montage au sol
Oui
Avec attaches convenant pour montage mural bas
Oui
Avec attaches convenant pour montage mural haut
Oui
Quantité d'eau de chasse
6...6 l
Classe de protection (IP)
autre
Traitement de surface
laqué / peint