Détecteur capacitif Télémécanique Sensors Détecteur capacitif Télémécanique Sensors (26 produits)


Filtres

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
TeSensors XT capteur capacitif cylindrique plastique fileté M30 - L100mm - non noyable Sn15mm - NO ou NC programma - 2 fils AC 24-240V VAC & 24VDC - 1 entrée bornier vis & PE - IP 65 double isole - IEC 60947-5-2, CE - détecteur de proximité
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors XU - Detecteur Capacitif - XT5 - Detecteur Capacitif Cylindrique M30 - métal - Sn 10 mm - PNP 4 fils NO+NC - 24 VDC - cable 2m
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors - Detecteur Capacitif - XT5 - Detecteur Capacitif Cylindrique M12 - métal - Sn 2mm - PNP 3 fils NO - 24 VDC - cable 2m
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors XU - Detecteur Capacitif - XT5 - Detecteur Capacitif Cylindrique M18 - métal - Sn 5 mm - PNP 4 fils NO+NC - 24 VDC - connecteur M12
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors XU - Detecteur Capacitif - XT5 - Detecteur Capacitif Cylindrique M30 - métal - Sn 10 mm - 2ils AC - NO - 24 240 VAC - cable 2m
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors XU - Detecteur Capacitif - XT5 - Detecteur Capacitif Cylindrique M30 - métal - Sn 10 mm - PNP 3 fils NO - 24 VDC - cable 2m
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors XU - Detecteur Capacitif - XT5 - Detecteur Capacitif Cylindrique M30 - métal - Sn 10 mm - PNP 4 fils NO+NC - 24 VDC - connecteur M12
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors XU - Detecteur Capacitif - XT5 - Detecteur Capacitif Cylindrique M30 - métal - Sn 10 mm - 2 fils AC - NC - 24 240 VAC - cable 2m
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors XU - Detecteur Capacitif - XT5 - Detecteur Capacitif Cylindrique M18 - métal - Sn 5mm - PNP 4 fils NO+NC - 24 VDC - cable 2m
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors - Detecteur Capacitif - XT5 - Detecteur Capacitif Cylindrique M12 - métal - Sn 2mm - PNP 3 fils NO - 24 VDC - connecteur M12
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors XU - Detecteur Capacitif - XT5 - Detecteur Capacitif Cylindrique M18 - métal - Sn 5mm - PNP 3 fils NO - 24 VDC - cable 2m
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors - Detecteur Capacitif - XT5 - Detecteur Capacitif Cylindrique M12 - métal - Sn 2mm - PNP 3 fils NC - 24 VDC - connecteur M12