Automatismes BFT France Automatismes BFT France (1085 produits)


Emetteur MITTO COOL C2 couleur BLEU 2 canaux
AUTOMATISMES BFT FRANCE
Émetteur 2 canaux. Portée de 50/100 m. Alimentation 3 V avec 1 pile type CR2032. Couleur bleu.
Emetteur MITTO COOL C4 couleur BLEU 4 canaux
AUTOMATISMES BFT FRANCE
Émetteur 4 canaux. Portée de 50/100 m. Alimentation 3 V avec 1 pile type CR2032. Couleur bleu.
Kit pro FRA motorisation portail battant bras artic.VIRGO SMART BT B
AUTOMATISMES BFT FRANCE
Kit pro Fra. 24V pour portail battant jusqu'à 200kg et 2 m de longueur. Composé de: 2 moteurs,1 carte THALIA BT A intégrée, 1paire de photocellules THEA, 4 émetteurs MITTO COOL PAINT.
Crémaillère nylon plastique noire CP longueur 1m module 4
AUTOMATISMES BFT FRANCE
Crémaillère en nylon armé, module 4, section 22x22mm, longueur 1 m, fixation par vis avec oeillets de réglage. Capacité maximale 600 kg.
Kit pro FRA motorisation portail coulissant DEIMOS ULTRA BT B400
AUTOMATISMES BFT FRANCE
Kit complet 24 V pour portails coulissants jusqu'à 400 kg kg. Vitesse du vantail 16 m/min. Composé de 1 moteur DEIMOS BT B 400,1 centrale MERAK B400,1 paire de cellule THEA, 4 télécommandes 4 touches MITTO COOL 4
Paire de cellules orientables THEA A.15 opf avec clignotant intégré
AUTOMATISMES BFT FRANCE
Paire de cellules orientables avec feu clignotant intégré.Orientation faisceau de 40° horizontal et 10° vertical. Signal infrarouge synchronisé pour éviter l'éblouissement. Portée 30 m. Alimentation 24 V Vca/Vcc.Application extérieure.
Kit pro FRA motorisation portail coulissant DEIMOS ULTRA BT B600
AUTOMATISMES BFT FRANCE
Kit complet 24 V pour portails coulissants jusqu'à 600 kg kg. Vitesse du vantail 14 m/min.Composé de 1 moteur DEIMOS BT B 600,1 centrale MERAK B400,1 paire de cellule THEA, 4 télécommandes 4 touches MITTO COOL 4
Kit motorisation portail battant vérin PHOBOS BT B40
AUTOMATISMES BFT FRANCE
Kit pro Fra. 24V pour portail battant jusqu'à 500 kg et 4 m de longueur. Composé de: 2 moteurs,1 armoire de commande THALIA BT B80,2 SFR B kit de fixation pilier court,1 paire de photocellules THEA,4 émetteurs MITTO COOL
Kit motorisation porte garage BOTTICELLI bta 850 rail chaine 2x1450
AUTOMATISMES BFT FRANCE
Kit motorisation pour porte basculante ou sectionnelle jusqu'à 13 m². Composé de: 1 moteur 850 , 1 centrale de commande VENERE BT A ETD, 1 rail à chaine 2x1450, 2 émetteurs MITTO 4 touches. Compatible BEBA IO univers maison connectée Somfy
Carte de commande THALIA L 2 moteurs 24v sans boite/transfo
AUTOMATISMES BFT FRANCE
Carte de commande sans coffret pour 1 ou 2 moteurs 24V pour portails battants.Refermeture automatique, fermeture rapide, ouverture partielle, fonctionnement homme mort.
Récepteur CLONIX  2e 12/24 externe 2 canaux 128 émetteurs
AUTOMATISMES BFT FRANCE
Récepteur bicanal 433 MHz externe à code tournant. Mémorisation de 128 positions. Alimentation 24 V.
Kit motorisation portail battant vérin KUSTOS BT B40
AUTOMATISMES BFT FRANCE
Kit pro Fra. 24V pour portail battant jusqu'à 500 kg et 4 m de longueur. Composé de: 2 moteurs,1 armoire de commande THALIA BT B 80,2 SFR B kit de fixation pilier court,1 paire de photocellules THEA,4 émetteurs MITTO COOL
Barre palpeuse mécanique grise CM2000  2 mètres
AUTOMATISMES BFT FRANCE
Barre palpeuse mécanique grise CM2000 longueur 2 mètres. Tranche de sécurité permettant de détecter un obstacle.
Serrure EBP BT A 24v bft pour portail battant
AUTOMATISMES BFT FRANCE
Serrure électromécanique verticale 24V permettant le verrouillage des portails battants de grande taille. Se connecte directement à la centrale
Barre palpeuse mécanique grise CM1500  1,5 mètre
AUTOMATISMES BFT FRANCE
Barre palpeuse mécanique grise CM1500 longueur 1,5 mètres. Tranche de sécurité permettant de détecter un obstacle.
Paire de cellules DESME A15  30m auto aligne 24vac/dc
AUTOMATISMES BFT FRANCE
Paire de cellules photo-électriques à alignement automatique (à système d'auto-alignement intégré). Portée 30 m. Alimentation 24 Vca/Vcc.
Paire de cellules orientables COMPACTA A20/180  portée 20m
AUTOMATISMES BFT FRANCE
Paire de cellules photo-électriques orientables de 180° horizontalement. Portée 20m. Alimentation 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc
Kit pro FRA motorisation portail battant bras articulé IGEA ULTRA BT
AUTOMATISMES BFT FRANCE
Kit pro Fra. 24V pour portail battant jusqu'à 250 kg et 2,5m de longueur. Composé de: 2 moteurs, 1 armoire de commande THALIA BT B80, 1 paire de photocellules THEA, 4 émetteurs MITTO COOL.