Accueil
/
Bosch Video

Bosch Video Bosch Video (679 produits)


Bullet 5MP 3.3-10.2mm IP66 IK10 IR 30m, IVA Pro Buildings, NDAA compliant, 30fps
BOSCH VIDEO
Bullet 5MP 3.3-10.2mm IP66 IK10 IR 30m, IVA Pro Buildings, NDAA compliant, 30fps, H.264/H.265
expand_more
CAMERA FIXE IP INT. STARLIGHT FULL HD IDNR ESSENTIAL ANALITYC POE 12VDC
BOSCH VIDEO
DINION IP starlight 6000 Full HD_Caméras fixe 1/2.8'- Essential Analitycs_H264/MJPEG_iDNR_Détection mouvement-Audio_Microphone intégré-E/S audio_E/S d'alarme_Slot MicroSD_Sans objectif -10°C à +45°C -Alim PoE
expand_more
caméra panoramique IP extérieure de 12MP 360° avec IR - IP66 IK10 - avec IVA
BOSCH VIDEO
caméra panoramique IP extérieure de 12MP 360° avec IR - IP66 IK10 - avec Intelligent Video Analytics
expand_more
Caisson UHO_Extérieur_Thermostaté_Ventilé_Alim 220 Vac non fournie_T° -40°C à +5
BOSCH VIDEO
Caisson UHO_Extérieur_Thermostaté_Ventilé_Alim 220 Vac non fournie_T° -40°C à +50°C_IP66_L : 262 x l : 81 x H 89_Possibilité de passer les câbles dans le support_Convient aux cam. alim 220 Vac_Presses étoupes et pare-soleil fournis
expand_more
Bullet 2MP 3.3-10.2mm IP66 IK10 IR 30m, IVA Pro Buildings, NDAA compliant, 30fps
BOSCH VIDEO
Bullet 2MP 3.3-10.2mm IP66 IK10 IR 30m, IVA Pro Buildings, NDAA compliant, 30fps, H.264/H.265
expand_more