Bosch Sono Bosch Sono (321 produits)


Enceinte 15 W ABS, montage sur support en U, câble de connexion fixe double de 2
BOSCH SONO
Enceinte 15 W ABS, montage sur support en U, câble de connexion fixe double de 2 m, protection contre l'eau et la poussière IP 65, anthracite RAL 7021.
Support de montage en métal avec deux pinces pour LC1
BOSCH SONO
Support de montage en métal avec deux pinces pour la fixation des haut-parleurs de plafond LC1 au plafond.
Projecteur de son 20W unidirectionnel, aluminium,  IP66, EN54-24, blanc RAL 9010
BOSCH SONO
Projecteur de son 20 W, unidirectionnel, boîtier en aluminium extrudé, montage sur support en U, protection contre l'eau et la poussière IP66, certifié EN54-24, blanc RAL 9010.
Enceinte 15 W ABS, IP 65, blanc RAL 9010.
BOSCH SONO
Enceinte 15 W ABS, montage sur support en U, câble de connexion fixe double de 2 m, protection contre l'eau et la poussière IP 65, blanc RAL 9010.
Haut-parleur de plafond 6 W, grille circulaire en métal, EN54-24, blanc RAL 9010
BOSCH SONO
Haut-parleur de plafond 6 W, grille circulaire en métal intégrée, moteur 152 mm, sans accessoire d'encastrement au plafond, certifié EN54-24, blanc RAL 9010.
Haut-parleur de plafond 6 W, grille circulaire en métal EN54-24, blanc RAL 9010
BOSCH SONO
Haut-parleur de plafond 6 W, grille circulaire en métal intégrée, moteur 102 mm, sans accessoire d'encastrement au plafond, certifié EN54-24, blanc RAL 9010.
Enceinte 30W ABS, IP 65, blanc RAL 9010.
BOSCH SONO
Enceinte 30 W ABS, montage sur support en U, câble de connexion fixe double de 2 m, protection contre l'eau et la poussière IP 65, blanc RAL 9010.
Enceinte sphérique, 20 W, boîtier ABS blanc, IP65, EN54-24
BOSCH SONO
Enceinte sphérique, 20 W, boîtier ABS blanc avec grille en métal, câble de connexion 5 coeurs fixe de 5 m et attache de câble, certifié EN54-24, blanc RAL 9010.
Ce coffret de montage en saillie ABS pour  LC1 au mur ou sous un plafond
BOSCH SONO
Ce coffret de montage en saillie ABS permet de fixer le haut-parleur de plafond LC1 au mur ou sur un plafond en dur.
Atténuateur 100 W rétablissement de niveau 24 VDC intégré, blanc RAL 9010.
BOSCH SONO
Atténuateur 100 W, type d'installation MKD/E2, relais de rétablissement de niveau 24 VDC intégré, version économie d'énergie, 10 incréments d'atténuation de 2 dB et désactivé, blanc RAL 9010, fourni avec coffret de montage en saillie.
Amplificateur d'une puissance de 240 W  19' 2U sur table ou monté en rack.
BOSCH SONO
Amplificateur d'une puissance de 240 W dans un châssis 19' 2U à utiliser sur table ou monté en rack.
Haut-parleur de plafond 12 W, grille circulaire en métal EN54-24, blanc RAL 9010
BOSCH SONO
Haut-parleur de plafond 12 W, grille circulaire en métal intégrée, moteur 152 mm coaxial (système bidirectionnel), sans accessoire d'encastrement au plafond, certifié EN54-24, blanc RAL 9010.
Projecteur de son 20 W, unidirectionnel, boîtier ABS blanc, IP65, EN54-24
BOSCH SONO
Projecteur de son 20 W, unidirectionnel, boîtier ABS blanc avec grille en métal, protection contre l'eau et la poussière IP65, certifié EN54-24, blanc RAL 9010.
Enceinte 30 W ABS, montage sur support en U, câble de connexion fixe double de 2
BOSCH SONO
Enceinte 30 W ABS, montage sur support en U, câble de connexion fixe double de 2 m, protection contre l'eau et la poussière IP 65, anthracite RAL 7021.
Poste de discussion
BOSCH SONO
Poste de discussion DICENTIS avec fonctionnalité de discussion. Fonctionnalité double usage avec l'utilisation d'une licence logicielle Choix de microphones enfichables à commander séparément.
Poste de discussion avec microphone long
BOSCH SONO
Poste de discussion pour système de discussion numérique CCS 1000 D, fourni avec microphone fixe à col de cygne long, configurable en tant que poste participant ou poste président.
Microphone à col de cygne long
BOSCH SONO
Microphone à col de cygne long DICENTISpour le système de conférence DICENTIS ou le système de conférence sans fil DICENTIS.
Batteries pour DCNM-WD
BOSCH SONO
Batterie pour poste sans fil ( DCNM'WD et DCNM'WDE), lithium'ion, 7,5 Vcc, 12 800 mAh, couleur : Anthracite.
Haut-parleur hémisphérique 100 W boîtier ABS très résistant grille en métal IP42
BOSCH SONO
Haut-parleur hémisphérique 100 W, boîtier ABS très résistant, grille en métal, montage en suspension pour zones étendues/hauts plafonds, résistant au chlore, protection contre l'eau et la poussière IP42, finition blanc/argent.
Haut-parleur colonne 20 W en aluminium extrudé, protection contre l'eau et la po
BOSCH SONO
Haut-parleur colonne 20 W en aluminium extrudé, protection contre l'eau et la poussière IP 65, blanc RAL 9010.
Valise de transport pour 10x DCNM-xD
BOSCH SONO
Valise de transport pour stocker et transporter dix postes de discussion DICENTIS, dix microphones haute directivité, dix microphones à col de cygne court ou long, et des câbles.
Principale unité de contrôle entièrement supervisée pour applications du Système
BOSCH SONO
Principale unité de contrôle entièrement supervisée pour applications du Système de sonorisation et d'évacuation Plena VAS, amplificateur 240 W intégré.
HP à pavillon 10 W, circulaire, ABS,  IP65, gris clair RAL 7035.
BOSCH SONO
Haut-parleur à pavillon 10 W, circulaire, ABS, protection contre l'eau et la poussière IP65, câble de connexion 4 fils fixe de 2 m, gris clair RAL 7035.