Cbm Cbm (511 produits)


Bâche nettoyage réutilisable L
CBM
EASYCLIM - Bâche nettoyage réutilisable L Double couture Étanche double face Soudure renforcée Sortie évacuation d= 16 mm
Interrupteur proxi. universel S 32/25/20/16A - 2/3/4P+press.étoupe
CBM
CLIMACONCEPT - Interrupteur proxi universel S 32/25/20/16'A, 2/3/4'P, dimensions 126×101×121'mm, boîtier IP65. Tout-en-un, livré avec 2 presse-étoupes M20 + 2 M25. Facile à installer, cadenassable OFF, conforme EN'60947-3.
Interrupteur proxi. universel L 32/25/20/16A - 2/3/4P+press.étoupe
CBM
CLIMACONCEPT - Interrupteur proxi universel L 32/25/20/16'A, 2/3/4'P, dimensions 176×116×136'mm, boîtier IP65. Tout-en-un, livré avec 2 presse-étoupes M20 + 2 M25. Facile à installer, cadenassable OFF, conforme EN'60947-3.
Bâche nettoyage réutilisable XL
CBM
EASYCLIM - Bâche nettoyage réutilisable XL Double couture Étanche double face Soudure renforcée Sortie évacuation d= 16 mm
Boîte 100 gants jetables nitrile noir XL
CBM
BLACKMAMBA - Boîte 100 gants jetables nitrile noir XL Gant phare en nitrile NITREX sans poudre, ultra-résistant (0,16 mm). Offre une protection élevée et une résistance aux perforations nettement supérieure au latex ou au vinyle..
Boîte 100 gants jetables nitrile noir L
CBM
BLACKMAMBA - Boîte 100 gants jetables nitrile noir L Gant phare en nitrile NITREX sans poudre, ultra-résistant (0,16 mm). Offre une protection élevée et une résistance aux perforations nettement supérieure au latex ou au vinyle.
Raccord rapide droit à pression 1/4'
CBM
CAIMAN CONNECTORS - Raccord rapide droit à pression 1/4' Compatible HCFC/HFC. Pression 60 bars. Température -40 à +120 °C. Permet de raccorder rapidement deux tubes cuivre ou un tube à une unité intérieure ou extérieure.
Raccord rapide droit à pression 3/8'
CBM
CAIMAN CONNECTORS - Raccord rapide droit à pression 3/8' Compatible HCFC/HFC. Pression 60 bars. Température -40 à +120 °C. Permet de raccorder rapidement deux tubes cuivre ou un tube à une unité intérieure ou extérieure.
Raccord rapide droit à pression 1/2'
CBM
CAIMAN CONNECTORS - Raccord rapide droit à pression 1/2' Compatible HCFC/HFC. Pression 60 bars. Température -40 à +120 °C. Permet de raccorder rapidement deux tubes cuivre ou un tube à une unité intérieure ou extérieure.
Raccord rapide droit à pression 5/8'
CBM
CAIMAN CONNECTORS - Raccord rapide droit à pression 5/8' Compatible HCFC/HFC. Pression 60 bars. Température -40 à +120 °C. Permet de raccorder rapidement deux tubes cuivre ou un tube à une unité intérieure ou extérieure.
Raccord rapide SAE 3/8'
CBM
CAIMAN CONNECTORS - Raccord rapide SAE 3/8' Compatible HCFC/HFC. Pression 60 bars. Température -40 à +120 °C. Permet de raccorder rapidement deux tubes cuivre ou un tube à une unité intérieure ou extérieure.
Raccord rapide SAE 1/4'
CBM
CAIMAN CONNECTORS - Raccord rapide SAE 1/4' Compatible HCFC/HFC. Pression 60 bars. Température -40 à +120 °C. Permet de raccorder rapidement deux tubes cuivre ou un tube à une unité intérieure ou extérieure.
Raccord rapide 90° à pression 3/8'
CBM
CAIMAN CONNECTORS - Raccord rapide 90° à pression 3/8' Compatible HCFC/HFC. Pression 60 bars. Température -40 à +120 °C. Permet de raccorder rapidement deux tubes cuivre ou un tube à une unité intérieure ou extérieure.
Support mural 650
CBM
CLIMACONCEPT - Support mural 650 Équerres prémontées Anti-vibrations et visseries fournis Dimensions et poids max : 650 x 600 x 900 - 250 kg
Nettoyant panneaux solaires MC6840 PV NEW - concentré 1L
CBM
NANOCLEAN AIR - Nettoyant panneaux solaires MC6840 PV NEW - concentré 1L Dilution 1 à 5% (1/100 à 1/20) Rinçage à l'eau
ABRIWORK Parapluie technicien
CBM
ABRIWORK - ABRIWORK Parapluie technicien Diamètre 130 cm Ultra résistant Socle aimanté Protège des intempéries et du soleil
EASYPRO Nettoyeur HP
CBM
EASYCLIM - EASYPRO Nettoyeur HP Nettoyage rapide et efficace des installations Tuyau flexible : 4 m Batterie 12V Pression : 9 bars Réservoir 15 litres amovible Changement de buse rapide QUICK CONNECT
Support mural 1000
CBM
CLIMACONCEPT - Support mural 1000 Équerres prémontées Anti-vibrations et visseries fournis Dimensions et poids max : 1000 x 600 x 900 - 200 kg
Palan groupe extérieur
CBM
AIRLIFT SYSTEMS - Palan groupe extérieur. Palan manuel pour lever seul un groupe extérieur jusqu'à 150 kg. Universel, compatible supports muraux. Câble 20 m, sangles incluses. Positionnement rapide, hauteur max 95 cm. Idéal CVC.
Boîte 100 gants jetables nitrile noir M
CBM
BLACKMAMBA - Boîte 100 gants jetables nitrile noir M Gant phare en nitrile NITREX sans poudre, ultra-résistant (0,16 mm). Offre une protection élevée et une résistance aux perforations nettement supérieure au latex ou au vinyle.