Crouzet Crouzet (1828 produits)


Relais temporisé Chronos 2 MUR1, 24VDC/24-240VAC, 1 C/O, 8A, 0,1s-100h, 17,5 mm
CROUZET
Relais temporisé Chronos 2, MUR1, 24 VDC / 24-240 VAC, 1 C/O, 8 A, 0,1 s - 100 h, Multifonction U (A - Ac - At - B - Bw - C - D - Di - H - Ht), rail DIN, 17,5 mm
Relais temporisé Chronos 2 MUR3, 12-240 VAC/DC, 1 C/O, 8A, 0,1s - 100h, 17,5 mm
CROUZET
Relais temporisé Chronos 2, MUR3, 12-240 VAC/DC, 1 C/O, 8 A, 0,1 s - 100 h, Multifonction U (A - Ac - At - B - Bw - C - D - Di - H - Ht), rail DIN, 17,5 mm
Relais temporisé Chronos 2 MLR1, 24VDC/ 24-240VAC, 1 C/O, 8A, 0,1s-100h, 17,5 mm
CROUZET
Relais temporisé Chronos 2, MLR1, 24 VDC / 24-240 VAC, 1 C/O, 8 A, 0,1 s - 100 h, Fonctions L/Li : Relais clignotant à cycle asymétrique, rail DIN, 17,5 mm
Relais temporisé Chronos 2 MAR1, 24VDC/24-240VAC, 1 C/O, 8A, 0,1s-100h, 17,5 mm
CROUZET
Relais temporisé Chronos 2, MAR1, 24 VDC / 24-240 VAC, 1 C/O, 8 A, 0,1 s - 100 h, Fonctions A-At : Retard à la mise sous tension / Totalisateur, rail DIN, 17,5 mm
Relais de contrôle de niveau ENR, 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 8 A, 17,5 mm
CROUZET
Relais de contrôle de niveau ENR, plage de mesure 5-100 k', 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 8 A, rail DIN, 17,5 mm
Relais temporisé Essentiel EMER8, 12-240VDC/24-240VAC, 1C/O 5A, 0.1-20h, 17.5 mm
CROUZET
Relais temporisé Essentiel EMER8, 12-240 VDC / 24-240 VAC, 1 C/O, 5 A, 0.1 - 20 h, Multifonction (A - At - B - C - D - Di - H - Ht - Pe - W), rail DIN, 17.5 mm
Relais de contrôle de courant EIH 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 5 A, 22,5 mm
CROUZET
Relais de contrôle de courant EIH, monophasé, plage de mesure 0,1-10 A, 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 5 A, rail DIN, 22,5 mm
Contrôleur Logique Millenium 3 Smart CD12, 12 I/Os, 24 VAC, Avec écran
CROUZET
Contrôleur Logique Millenium 3 Smart CD12, 12 I/Os, 8 Entrées Digitales, 4 Sorties Relais (8 A), 24 VAC, Avec écran
Contrôleur de niveau de liquide, sondes en acier inoxydable, -10 °C à +65 °C
CROUZET
Lot de 3 contrôleurs de niveau de liquide, sondes de capteur en acier inoxydable, -10 °C à +65 °C, compatibles avec ENR, ENRM et HNM
Relais de contrôle de niveau ENRM, 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 8 A, 17,5 mm
CROUZET
Relais de contrôle de niveau ENRM, plage de mesure 250 '-1 M', 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 8 A, rail DIN, 17,5 mm
Em4 Nano-PLC Ethernet, B26-ET, 26 I/O, 24 VDC
CROUZET
Logic Controller Em4 Nano-PLC Ethernet, B26-ET Glossy Black, 26 I/O, 24 VDC
Standard Levier A Galet Métal Câble 1M- UL
CROUZET
Limit switch, Classic, Compact Prewired, 'EN' Size, 8387 Series, Steel roller lever 838731, Snap action, Cable output, On side, 1 m
Relais temporisé puissance élevée Syr-Line BM1R 12-240VAC/DC 1 C/O 16A, 0.1s-10j
CROUZET
Relais temporisé analogique à puissance élevée Syr-Line BM1R, 12-240 VAC/DC, 1 C/O, 16 A, 0.1 s - 10 jours, Multifonction M (A - Ac - At - B - C - D - Di -H - Ht -N - TL) + Tt, rail DIN, 17.5 mm
Relais temporisé digital universel DZ1R, 12-240VAC/DC 1C/O 8A, 0.1s-100j, 17,5mm
CROUZET
Relais temporisé digital universel DZ1R, 12-240 VAC/DC, 1 C/O, 8A, 0.1 s - 100 jours, Super Multifonction Z (A - Ab - Ac - Ad - Ah - At - B - Bw - C - D - Di - H - Ht - L - Li - N - O - P - Pt - T - TL - Tt - W) + options, rail DIN, 17.5 mm
Relais temporisé Chronos 2 MCR1, 24VDC/ 24-240VAC, 1 C/O, 8A, 0,1s-100h, 17,5 mm
CROUZET
Relais temporisé Chronos 2, MCR1, 24 VDC / 24-240 VAC, 1 C/O, 8 A, 0,1 s - 100 h, Fonction C : Retard à l'ouverture, rail DIN, 17,5 mm
Relais temporisé à double sortie Syr-Line BM2R, 12-240VAC/DC, 2 C/O 8A, 0.1s-10j
CROUZET
Relais temporisé analogique à double sortie Syr-Line BM2R, 12-240 VAC/DC, 2 C/O, 8 A, 0.1 s - 10 jours, Multifonction M (A - Ac - At - B - C - D - Di -H - Ht -N - TL) + instantané, rail DIN, 17.5 mm
Relais temporisé Chronos 2 MAS5, 24-240 VAC/DC, 0.7 A, 0.1 s - 100 h, 17.5 mm
CROUZET
Relais temporisé à sortie statique Chronos 2 MAS5, 24-240 VAC/DC, 0.7 A, 0.1 s - 100 h, Fonction A : Retard à la mise sous tension (Temporisation ON), rail DIN, 17.5 mm
Relais temporisé Syr-Line TMR48D GDF1, 24-240VAC/DC 1C/O 10A, 0.001s-9999h, 48mm
CROUZET
Relais temporisé Syr-Line TMR48D GDF1, 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 10 A, 0.001 s - 9999 h, Multifonction F (A - Ac - Ad - B - C - D - Di - H - L - Li), Montage sur panneau, 11 broches, 48 mm