Danfoss Danfoss (3173 produits)


Tête Aero pour corps Danfoss RA, technologie gaz. temps de réponse ultra court 1
DANFOSS
Tête Aero pour corps Danfoss RA, technologie gaz. temps de réponse ultra court 10min. Conforme EN215. Valeur certifiée CA =0,2 K. Fi xation clipsable sur corps de vannes Danfoss. Butées en métal mini et maxi réglables. Résistance à la flexi
Tête Redia sonde intégrée, Conforme à la norme EN 215. Valeur CA certifiée 0,2 K
DANFOSS
Tête Redia sonde intégrée, Conforme à la norme EN 215. Valeur CA certifiée 0,2 K. Clipsable sur corps Danfoss. Butées mini et maxi r églables verrouillables par accessoire. Resistance à la flexion de 70 kg, Repère de réglage pour personnes
Passerelle Ally pour connexion internet, pilotage à distance et programmation des têtes élec
DANFOSS
Passerelle Danfoss Ally permettant de se raccorder à internet. Permet de pilotage à distance et la programmation des têtes electroni ques Ally grace à une appli sur smartphone et tablette.
ECmat 100T  800 W  230 V 100 W/m² 8.00 m² 16.00 m x 0.5 m LF de 4.0 m
DANFOSS
Trame chauffante ECmat 100T de 800 W sous 230 V, 100 W/m², couvre une surface de 8.00 m², 16.00 m x 0.5 m, résistance de 66.1000 Ohms, diamètre du Câble de 3.0 mm, 1 liaison froide de 4.0 m, 1.0 mm², IPX7, Garantie 20 ans.
ECmat 100T  900 W  230 V 100 W/m² 9.00 m² 18.00 m x 0.5 m LF de 4.0 m
DANFOSS
Trame chauffante ECmat 100T de 900 W sous 230 V, 100 W/m², couvre une surface de 9.00 m², 18.00 m x 0.5 m, résistance de 58.8000 Ohms, diamètre du Câble de 3.0 mm, 1 liaison froide de 4.0 m, 1.0 mm², IPX7, Garantie 20 ans.
ECflex 100T  1470 W  230 V 100 W/m² 14.90 m² 19.80 m x 0,75m LF de 4.0 m
DANFOSS
Trame chauffante ECflex 100T de 1470 W sous 230 V, 100 W/m², couvre une surface de 14.90 m², 19.80 m x 0,75m, résistance de 36.0000 Ohms, diamètre du câble de 6.9 mm, 1 liaison froide de 4.0 m, 1.5 mm², IPX7, Garantie 20 ans.
ECmat 100T  1000 W  230 V 100 W/m² 10.00 m² 20.00 m x 0.5 m LF de 4.0 m
DANFOSS
Trame chauffante ECmat 100T de 1000 W sous 230 V, 100 W/m², couvre une surface de 10.00 m², 20.00 m x 0.5 m, résistance de 52.9000 Ohms, diamètre du Câble de 3.0 mm, 1 liaison froide de 4.0 m, 1.0 mm², IPX7, Garantie 20 ans.
ECmat 100T  1200 W  230 V 100 W/m² 12.00 m² 24.00 m x 0.5 m LF de 4.0 m
DANFOSS
Trame chauffante ECmat 100T de 1200 W sous 230 V, 100 W/m², couvre une surface de 12.00 m², 24.00 m x 0.5 m, résistance de 44.1000 Ohms, diamètre du Câble de 3.0 mm, 1 liaison froide de 4.0 m, 1.0 mm², IPX7, Garantie 20 ans.
ECmat 100T  700 W  230 V 100 W/m² 7.00 m² 14.00 m x 0.5 m LF de 4.0 m
DANFOSS
Trame chauffante ECmat 100T de 700 W sous 230 V, 100 W/m², couvre une surface de 7.00 m², 14.00 m x 0.5 m, résistance de 75.6000 Ohms, diamètre du Câble de 3.0 mm, 1 liaison froide de 4.0 m, 1.0 mm², IPX7, Garantie 20 ans.
ECflex 100T  445 W  230 V 100 W/m² 4.30 m² 5.70 m x 0,75m LF de 4.0 m
DANFOSS
Trame chauffante ECflex 100T de 445 W sous 230 V, 100 W/m², couvre une surface de 4.30 m², 5.70 m x 0,75m, résistance de 119.4000 Ohms, diamètre du câble de 6.9 mm, 1 liaison froide de 4.0 m, 1.5 mm², IPX7, Garantie 20 ans.
Reflect  10 Plaques 5m² EPS  12mm + alu 0.8mm 50x100cm ép. 13 mm 0,26m² K/W
DANFOSS
Danfoss Reflect 10 Plaques isolantes, 5m², en polystyrène EPS Ignifuge 12mm avec aluminium de 0.8mm, taille 50x100 cm, ép. 13 mm, valeur R 0,26 m² K/W, réduction de bruit -3 dB, résistance à la déformation >400kPa à 10% de Compression