Eaton Luminox Eaton Luminox (459 produits)


BAES évacuation SATI - 45lm/1h - IP43 IK07 - Pose mur/plafond - Visibilité+
EATON LUMINOX
ULTRALED 2-45 - BAES évacuation SATI - IP43 IK07 - 45 Lumens - autonomie 1h- Installation rapide et facile - Se fixe au mur et au plafond sans accessoires supplémentaires - fonction Visibilité+ - NF Environnement
Télécommande universelle pour 500 BAES - Fonction Visibilité+/locaux à sommeil
EATON LUMINOX
TLU 2 - Télécommande universelle capable de contrôler jusqu'à 500 BAES - tension +/- 9V - Fonction Visibilité+/locaux à sommeil/mise au repos automatique/anti-panique
BAES ambiance SATI - 400 lm/1h - IP43 IK07 - Design épuré - diffusion uniforme
EATON LUMINOX
ULTRALED 2-400 - BAES ambiance SATI - 400 lumens - Autonomie 1h - IP43 IK07 - boitier compact et épuré - Répartition uniforme de la lumière - Installation rapide et facile - NF Environnement
CRYSTALWAY 45 BAES SATI Adressable - 45lm/1h - IP42 IK04 - Esthétique
EATON LUMINOX
BAES évacuation SATI Adressable - protocole ADR & CGLine+ - 45 lumens - Autonomie 1h - IP42 IK04 -Esthétique transparente
NEXITECH - 1000 lm - alimentation 24/48Vcc - IP65 IK10
EATON LUMINOX
Luminaire ambiance pour source centrale - 1000 lumens - Alimentation 24-48 Vcc - IP65 IK10 - compact
CRYSTALWAY - 45lm - 24/48Vcc - IP42 IK04 - Esthétique transparente
EATON LUMINOX
Luminaire d'évacuation pour source centrale - 45 lumens - alimentation 24/48 Vcc - IP42 IK04 - Esthétique transparente et légère pour une intégration parfaite - Pose mur et plafond
BXP Luminaire de balisage de sol - 45lm - 24/48Vcc - IP66 IK10 - extra plat
EATON LUMINOX
Luminaire de balisage de sol - 45 lumens - IP66 IK10 - alimentation 24 à 48 Vcc - Design extra plat - Forte résistance à l'arrachement
Lampe portable - 50lm/1h - IP55 IK08 - Pour locaux techniques
EATON LUMINOX
LP 50 LED - Lampe portable pour locaux techniques - 50 lumens - Autonomie 1h - IP55 IK08 - 3 positions (OFF / flux 50%/ flux 100%) - Batterie Ni-Mh - Cordon de raccordement secteur 230 Vca inclus
BAES évacuation SATI - 45lm/1h - IP66 IK07 - Fonction Visibilité+ - bi-matière
EATON LUMINOX
ULTRALED 2-45 - BAES évacuation SATI - 45 lumens - Autonomie 1h - IP66 IK07 - Fixation rapide et facile - Fonction Visibilté+ - NF Environnement - Système de membrane bi-matière pour une étanchéité IP66 sans presse-étoupe
Cadre d'encastrement - Compatible ULTRALED 2 et PLANETE 2
EATON LUMINOX
Cadre d'encastrement compatible ULTRALED 2-8/45/400 PLANETE 2-45 pose plafond
ULTRALED JOUR II SATI - 45lm/1h - 8lm/5h - IP43 IK08 - Pose mur/plafond
EATON LUMINOX
BAES bi-fonction SATI - Autonomie 1h 45lumens & 5h 8lumens - Destiné aux locaux à sommeil - IP43 IK08 - Etiquette de balisage incluse - NF Environnement
Kit éclairage par la tranche - Compabile UNILED 2 et STS 2
EATON LUMINOX
Kit éclairage par la tranche pour boitier A2 - Compatible pour références UNILED 2 et STD 2 (LUM10244, LUM10246, LUM16179, LUM16178, LUM10763, LUM10767) - Livré sans Pictogramme
Lampe portable - 100lm/1h - IP55 IK08 - Pour locaux techniques
EATON LUMINOX
LP 100 LED - Lampe portable pour locaux techniques - 100 lumens - Autonomie 1h - IP55 IK08 - 3 positions (OFF / flux 50%/ flux 100%) - Batterie Ni-Mh - Cordon de raccordement secteur 230 Vca inclus
ULTRALED 2000 BAES  SATI - 2000lm/1h - IP42 IK07 -2 phares
EATON LUMINOX
BAES ambiance SATI - 2000 lumens - Autonomie 1h - IP42 IK07 - Comporte 2 phares - Faisceau intensif & diffuseur lumineux - Installation rapide dans toutes les positions
Grille de protection universelle - 300 x 166 x 90mm - IK10
EATON LUMINOX
Grille de protection pour boitier de type A, AA, AB, B, X, Y - Dimension 300 x 166 x 90mm - IK10
UNILED 2 - 45lm - 24/48Vcc - IP42 IK07 - Livré avec pictogrammes
EATON LUMINOX
Luminaire d'évacuation pour source centrale - alimentation 24/48 Vcc - 45 lumens - IP42 IK07 - Livré avec pictogrammes
BAEH habitation SATI - 8lm/5h - IP43 IK07 - Pose mur/plafond
EATON LUMINOX
ULTRALED 2-8 - BAEH habitation SATI - Autonomie 5h/8 lumens - IP43 IK07 - Fixation au mur et au plafond sans accessoires - Installation facile - NF Environnement
UniLed 2-45 EVO BAES évacuation SATI - 45lm/1h IP42 IK07 - conforme NF ENV 2025
EATON LUMINOX
UNILED 2-45 EVO - BAES évacuation SATI - IP42 IK07 - 45 lumens - Autonomie 1h - conforme NF Environnement 2025 - Installation et maintenance facile compatible avec fond de la gamme UNILED 2- pictogramme inséré configurable
Kit Drapeau Plafond - Boîtier Epsilon - Avec étiquettes
EATON LUMINOX
Kit Drapeau Plafond - Boîtier Epsilon - Livré avec étiquettes de balisage - signalétique double faces - Etiquettes non collées