Elkron Elkron (226 produits)


Boite De 10 Contacts Im9700 pour les systèmes intrusions
ELKRON
Détecteur d'ouverture magnétique NFA2P pour des applications sur tous supports,Cales d'espacement fournies (pour contact et aimant),Plastique ABS blanc
2 Contacts D'Ouverture Magnétique Grand Espacement
ELKRON
2 contacts de porte magnétiques en applique NFA2P grand écartement, application sur tous les Supports.
Sirène Auto-Alimentée NFA2P En Boîtier Acier Blanc
ELKRON
Sirène intérieure auto-alimentée de forte puissance (117dB à 1m) homologuée NF-A2P Type 2 et EN Grade 2. Prévoir une batterie UPS1221GB (non fournie).
Contact magnétique d'ouverture de type sabot de sol NFA2P
ELKRON
Contact magnétique d'ouverture de type sabot de sol NFA2P,Homologué : NFA2P Type 3,Contact magnétique pour des applications sur tous supports,Type : sabot de sol
Détecteur Double Technologie 12M pour les systèmes intrusions
ELKRON
Le DT12 est un détecteur volumétrique comportant deux technologies : Micro-ondes (MW) et Infrarouge passif (IRP). Il est utiLISAble pour toutes les applications dans les secteurs résidentiel et tertiaire.
Sirène extérieure Abs Nf/En Auto Alim pour systèmes intrusions
ELKRON
Sirène extérieure auto-alimentée en ABS + Flash à LEDS haute luminosité, homologuée NFA2P
Sirène Extérieure auto-alimentée NFA2P pour systèmes intrusions
ELKRON
Sirène Extérieure auto-alimentée NFA2P pour systèmes intrusions. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Batterie Powersonic  7Ah 12V pour les systèmes intrusions
ELKRON
Batterie de secours hautes performance. Permet d'alimenter un système en 12V sous 7Ah en cas de coupure secteur. Les bornes de raccordement sont de type F1. Durée de vie théorique 5ans.
Batterie Powersonic  7Ah  12 Volts  Dim pour systèmes intrusions
ELKRON
Batterie Powersonic 7Ah 12 Volts Dim pour systèmes intrusions. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Kit MP3000 Security Plus jusqu'à 40 pts pour systèmes intrusions
ELKRON
Kit MP3000 PLUS comprenant une centrale hybride MP3040, un clavier avec lecteur de proximité, une sirène bus, deux détecteurs double-technologie DT12, 2 clés de proximité UDK70 et un câble USB pour faciliter la programmation.
Kit centrale hybride MP3040 jusqu'à 40 points avec clavier
ELKRON
Kit alarme anti-intrusion composé d'une centrale multifonction hybride MP3040 et d'un clavier KP3000-D. Connexion LAN native. Prévoir une batterie UPS1270GB (non fournie).
Interface 4G Avec Antenne Pour Centrale Mp3000
ELKRON
L'interface de communication IT3000-4G relie la centrale MP3000 au réseau LTE/4G permettant, en plus de la connexion à Elkron Cloud, l'envoi d'appels vocaux, de SMS et de protocoles IP aux centres de surveillance.
Clavier Avec Écran Lcd Et Lecteur Proximité Pour Centrales Série Mp3000
ELKRON
Clavier LCD de contrôle pour système MP3000, avec lecteur de proximité intégré, compatible avec les clés Mifare UDK70.
Clavier Lcd Pour Mp3000 pour les systèmes intrusions
ELKRON
Le clavier KP3000-D permet de commander et de programmer les systèmes de la série MP3000. Il dispose de 2 points (PrIO) programmables individuellement en tant qu'entrée ou sortie.
Extension Filaire Sur Bus 8 Points E/S Pour Mp3000
ELKRON
L'extension permet d'augmenter le nombre d'entrées et/ou de sorties gérées par le système MP3000.
Clé De Proximité Compatible Avec Les Lecteurs De Proximité Mifare
ELKRON
Clé De Proximité Compatible Avec Les Lecteurs De Proximité avec une Technologie MIFARE IP68 et IK08
Extension Radio Sur Bus 868Mhz pour les systèmes intrusions
ELKRON
ER3000-RF est un module d'extension Permettant d'ajouter des dispositifs radio Elkron 868 MHz au système MP3000. Le module est relié à la centrale par BUS (connexion en cascade, en étoile ou en mode mixte).
Carte Alimentation supplémentaire Pour Mp3000
ELKRON
La carte d'alimentation auxiliaire, contrôlée via le BUS du système MP3000, permet de répondre aux besoins en énergie de l'installation en gérAntenne la charge d'une batterie tampon.
Kit Anti-Intrusion Mp500/8 pour les systèmes intrusions
ELKRON
Kit anti-intrusion MP500/8 comprenant 1 centrale UMP500/8 ,1 carte vocale USV500/N,1 clavier UKP500D/N
Module 4G avec antenne, logeable à l'intérieur des centrales MP500/8 et MP500/16
ELKRON
Module 4G avec antenne, logeable à l'intérieur des centrales MP500/8 et MP500/16, avec boîtier en plastique,permet de connecter les centrales de la gamme MP500 à un réseau téléphonique 4G
Sirène Int AutoAlimentation Abs 110Db pour systèmes intrusions
ELKRON
Sirène intérieure auto-alimentée en ABS puissance 110dB à 1m,Fixation horizontale ou verticale,Auto-protégée à l'ouverture et l'arrachement
Bt B-Ticino  Pour Lecteur Dk pour les systèmes intrusions
ELKRON
Bt B-Ticino Pour Lecteur Dk pour les systèmes intrusions. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Module 8 Entrees Pour Mp508 pour les systèmes intrusions
ELKRON
Module 8 Entrees Pour Mp508 pour les systèmes intrusions. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Boîtier Abs Pour Carte D'Extension Filaire Ou Radio
ELKRON
Boîtier mural en ABS autoprotégé pour logementer un carte d'extension filaire ou radio (ER500 ou ER3000).