Gefran Gefran (25055 produits)


Capteur Pression Industrielle - Modèle: KX-E-E-F-B01D-T-V-4 2130X000X50
GEFRAN
Série KX : transmetteurs pression film épais sur acier. Structure métallique soudée, étanche IP65-IP67. Compatible tous fluides. Certifié ATEX.
Capteur Pression Industrielle - Modèle: TPSA-N-1-M-B35D-T-V 2130X000X00
GEFRAN
Les transmetteurs TPSA sont basés sur la mesure extensométrique. Leur structure innovante les rend insensibles au serrage lors de l'assemblage. Adaptés à toutes les applications où robustesse et précision sont requises.
Capteur Thermocouple - Modèle: TCM-CP-1-J-5-A-0-T-B 005X000X00000XX
GEFRAN
Thermocouple en oxyde minéral pour l'industrie des plastiques, limite de température -40 à +400 °C. Tolérances IEC 584.2 classe 2 pour J, K : ±2,5 °C (-40 à +333 °C), ±0,0075 [t] au-delà. Isolation compacte, gaine métallique continue.
Capteur Transmetteur Melt ME2-6-M-B01M-1-4-D 2130X000X00
GEFRAN
Série ME : transmetteurs pression pour hautes températures (400°C). Transmission hydraulique. Technologie film épais. Version SIL2 pour sécurité fonctionnelle.
Capteur Transducteur Melt M22-6-M-B05C-1-4-D 2130X000X00
GEFRAN
Série M3 : transmetteurs pression pour hautes températures (400°C), mesure pression Melt. Pour installations fixes grande échelle ou R&D. Directive UE.
Régulateur Basic - Format 48x48 - Modèle:600-R-R-0-0-1
GEFRAN
Régulateur microprocesseur 600 (48x48mm). Entrée universelle, 4 sorties relais/logique, communication RS485 (Modbus). Configuration facile. IP65.
Régulateur Basic - Format 48x48 - Modèle:450-R-R-1
GEFRAN
Contrôleur température série 450 (48x48mm). Entrée universelle (TC, RTD). Double affichage, sorties relais/logique. PID avec autotuning. IP65.
Contrôleur de Puissance GRM-H-75-48-AN-OL-0-0-0-0-0
GEFRAN
Contrôleurs puissance GRM-H : modes d'amorçage configurables (ZC, BF, FT, etc.). Communication IO-Link/Modbus. Configuration NFC via smartphone.
Groupe Statique Commande TOR - Modèle:GRS-H-25-48-D-0-0-0-0
GEFRAN
Relais statiques GRS-H avec dissipateur. Compact, commutation ZC. Pour résistances chauffage. Courants 15-120A. Dissipation efficace.
Groupe Statique Commande TOR - Modèle:GRS-H-60-48-D-0-0-0-0
GEFRAN
Relais statiques GRS-H avec dissipateur. Compact, commutation ZC. Pour résistances chauffage. Courants 15-120A. Dissipation efficace.
Accessoire Instruments USBTTL conv.USB-TTL 3V+cavo 1M8+microUSB
GEFRAN
Cavetto pour programmation con PC, USB-TTL 3V con connettori USB-microUSB, longueur 1,8mt. pour régulateurs série 650-1250-1350 e 850-1650-1850
Capteur Linéaire Potentiomètre - Modèle: PY-2-C-025 0000X000X00
GEFRAN
Transducteur position linéaire PY2 : dimensions réduites, pour petits déplacements. Connection latérale, ressort de retour. Pour contrôle planarité/épaisseur.
Groupe Statique Commande TOR - Modèle:GRS-H-40-48-D-0-0-0-0
GEFRAN
Relais statiques GRS-H avec dissipateur. Compact, commutation ZC. Pour résistances chauffage. Courants 15-120A. Dissipation efficace.
Groupe Statique Commande TOR - Modèle:GRS-H-15-48-D-0-0-0-0
GEFRAN
Relais statiques GRS-H avec dissipateur. Compact, commutation ZC. Pour résistances chauffage. Courants 15-120A. Dissipation efficace.
Régulateur Basic - Format 48x96 - Modèle:1000-R0-1R-0-1
GEFRAN
Régulateurs à microprocesseur, formats 48×96 (1/8 DIN) pour 1000 et 1001, 96×96 (1/4 DIN) pour 1101, technologie SMT. Interface protégée IP54, entrées universelles, sorties relais et analogique, communication RS485 jusqu'à 9600 bauds.
Capteur Accessoires capteurs - Modèle: CAVO COLLEGAMENTO 8 MT. CALZA LATOS
GEFRAN
Utilisé pour connecter des transducteurs Gefran à des indicateurs, des contrôleurs en boucle fermée, des automates programmables industriels (API).
Régulateur Basic - Format 48x96 - Modèle:1200-RR00-00-0-1
GEFRAN
Régulateurs 1200 (48x96mm) et 1300 (96x96mm). Entrée universelle, 4 sorties, communication Modbus RTU. Configuration facile. IP65.
Régulateur Basic - Format 48x48 - Modèle:400-RR-1-000
GEFRAN
Régulateurs microprocesseurs format 48×48 (1/16 DIN) en technologie montage CMS. Interface protégée IP65, 4 boutons, afficheur 4 chiffres, LED signalisation, entrées capteurs variés, sorties relais ou statiques, programmation facilitée.
Régulateur Basic - Format 48x48 - Modèle:600-R-D-0-0-0
GEFRAN
Régulateur microprocesseur 600 (48x48mm). Entrée universelle, 4 sorties relais/logique, communication RS485 (Modbus). Configuration facile. IP65.
Régulateur Basic - Format 48x48 - Modèle:450-R-R-0
GEFRAN
Contrôleur température série 450 (48x48mm). Entrée universelle (TC, RTD). Double affichage, sorties relais/logique. PID avec autotuning. IP65.
Capteur Accessoires capteurs - Modèle: CONNETT.PCM/TFA-M/TK FE+INSACCHETT
GEFRAN
Utilisé pour connecter des transducteurs Gefran à des indicateurs, des contrôleurs en boucle fermée, des automates programmables industriels (API).
Régulateur Value - Format 48x48 - Modèle:650-D-RRR-00000-0-G
GEFRAN
Régulateur avancé : grand écran LCD, messages personnalisables. Configuration guidée, diagnostic complet, blocs fonctionnels, tuning évolué.
Régulateur Basic - Format 48x96 - Modèle:1200-RRRR-00-0-1
GEFRAN
Régulateurs 1200 (48x96mm) et 1300 (96x96mm). Entrée universelle, 4 sorties, communication Modbus RTU. Configuration facile. IP65.
Capteur Transmetteur Melt ME2-6-M-B05C-1-4-D 2130X000X00
GEFRAN
Série ME : transmetteurs pression pour hautes températures (400°C). Transmission hydraulique. Technologie film épais. Version SIL2 pour sécurité fonctionnelle.