Gorgy Time Gorgy Time (51 produits)


Horloge ledi 7 interieure synchro afnor simple face
GORGY TIME
Affichage HH MM Chiffres H 70mm Réceptrice AFNOR NFS 87500/IRIG B LED programmable rouge/jaune/vert Boîtier aluminium anodisé IP30 - Fixation murale Alim 230VAC
Horloge ledi 10 interieure  synchro afnor simple face
GORGY TIME
Affichage HH MM Chiffres H 110mm Réceptrice AFNOR NFS87500/IRIG B LED programmables rouge/jaune/vert Boitier aluminium anodisé IP30 - Fixation murale Face avant antireflet - Lexan Alim 230VAC
Horloge ledi 5 interieure synchro afnor simple face
GORGY TIME
Affichage HH MM Chiffres H 50mm Réceptrice AFNOR NFS87500/IRIG B LED rouge Boîtier aluminium anodisé IP30 - Fixation murale Alim 230VAC
Horloge ledi 7 interieure synchro ntp/poe simple face
GORGY TIME
Affichage HH MM Chiffres H 70mm Synchronisation NTP LED programmable rouge/jaune/vert Boîtier aluminium anodisé IP30 - Fixation murale Alim POE
Horloge ledi 5.s interieure ntp/poe simple face
GORGY TIME
Affichage HH MM SS Chiffres H 50mm Synchronisation NTP LED programmables rouge/jaune/vert Boîtier aluminium anodisé IP30 Alim POE
horloge ledi 7.s interieure ntp/poe simple face
GORGY TIME
Affichage HH MM SS Chiffres H70mm sec 50mm Synchronisation NTP LED programmables rouge/jaune/vert Boîtier aluminium anodisé IP30 Alim POE
Horloge ledi 5.s interieure synchro afnor simple face
GORGY TIME
Affichage HH MM SS Chiffres H 50mm Réceptrice AFNOR NFS87500/IRIG B LED programmables rouge/jaune/vert Boîtier aluminium anodisé IP30 Alim 230VAC
Horloge handi 300 simple face interieure impulsionnel
GORGY TIME
HORLOGE A AIGUILLES HANDI . Diamètre 305.2mm . Réceptrice minute // 24 volts . Boitier simple face gris anodisé . Fixation murale
Horloge ledi 10 interieure ntp/poe simple face
GORGY TIME
Affichage HH MM Chiffres H 110mm Synchronisation NTP LED programmables rouge/jaune/vert Boitier aluminium anodisé IP30 - Fixation murale Face avant antireflet - Lexan Alim POE
Ledica alpha carree 7m interieure simple face ntp/poe
GORGY TIME
Affichage HH MM calendrier Chiffres H 70mm date H 50mm Synchronisation LED programmables rouge/jaune/vert Boîtier aluminium anodisé IP30 - Fixation murale Alim POE
Horloge ledi 5/s hopital bloc operatoire afnor
GORGY TIME
Affichage HH MM SS Chiffres H 50mm Réceptrice AFNOR NFS87500/IRIG B LED programmables rouge/jaune/vert Boîtier aluminium anodisé IP63 Encastrable Verre sécurit antibactérien fond blanc Alim 230VAC Boîtier chronomètre + 4m de câble
Antenne gps (convertisseur) + avec câble 50 mètres
GORGY TIME
50m de câble bifilaire blindé Boîtier polycarbonate gris IP66/67 et IK08 Dim 180x130x75 (LxHxP)
Horloge ledi 7.s interieure syncho afnor simple face
GORGY TIME
Affichage HH MM SS Chiffres H70mm sec 50mm Réceptrice AFNOR NFS87500/IRIG B LED programmables rouge/jaune/vert Boîtier aluminium anodisé IP30 Alim 230VAC
Ledica 7m  interieure simple face ntp/poe
GORGY TIME
Affichage HH MM calendrier Chiffres H 70mm date H 50mm Synchronisation LED programmables rouge/jaune/vert Boîtier aluminium anodisé IP30 - Fixation murale Alim POE
Programmateur ledi pilot box supervisable par réseau Ethernet
GORGY TIME
Boitier aluminium à poser L 220 x H 144 x P 47 mm Synchronisation NTP ( RJ45 ) Alimentation Power Over Ethernet (PoE) 4 Sorties relais 250 V / 8 A 2 Kw
Antenne gps (convertisseur) + avec câble 25 mètres
GORGY TIME
25m de câble bifilaire blindé Boîtier polycarbonate gris IP66/67 et IK08 Dim 180x130x75 (LxHxP)
Horloge handi 450 simple face interieure impulsionnel
GORGY TIME
HORLOGE A AIGUILLES HANDI . Diamètre 450mm . Réceptrice minute // 24 volts . Boitier simple Face gris anodisé . Fixation murale
Ledica alpha carree 7m interieure simple face afnor
GORGY TIME
Affichage HH MM calendrier Chiffres H 70mm date H 50mm Réceptrice AFNOR NF87500/IRIG B LED programmables rouge/jaune/vert Boîtier aluminium anodisé IP30 - Fixation murale Alim 230VAC
Antenne radio timing b gps étanche livree sans cable
GORGY TIME
Sortie AFNOR NFS87500/IRIG B Alimentation 230VAC, 50-60Hz Antenne GPS intégrée Boitier étanche IP66
Serveur ledi network tds afnor 87500/irig b-din th35 (rtb gps) cable > 100m
GORGY TIME
Quartz TCXO Alim 18-72 VDC Synchronisation AFNOR NFS87500/IRIG B Supervision par SNMP v3 Sortie : 1 NTP/SNMP
Antenne gnss, 25m de cable coaxial, parafoudre
GORGY TIME
Antenne Multi constellations GNSS Beidou, Glonass, GPS et Galiléo Kit de fixation Câble LMR400 ignifugé longueur 25m Protection parafoudre
Antenne gps bullet, 25m de cable coaxial, parafoudre
GORGY TIME
Antenne GPS Bullet Kit de fixation Câble LMR400 ignifugé longueur 25 mètres Protection parafoudre
Ledi network itsv2m 3 sorties ntp, 4 afnor nfs87500/irig b
GORGY TIME
Quartz OCXO Alimentation : 230 VAC / 50-60Hz / 19-36 VDC Supervision par SNMP v3 Entrée NTP et GPS (antenne et câble non compris) Sorties : 3 NTPv4, 4 AFNOR NFS 87500/IRIG B Extension réserve de marche environ 4h
horloge ledi 7/s hopital bloc operatoire afnor
GORGY TIME
Affichage HH MM SS Chiffres H70mm sec 50mm Réceptrice AFNOR NFS87500/IRIG B LED programmables rouge/jaune/vert Boîtier aluminium anodisé IP63 Encastrable Verre sécurit antibactérien fond blanc Alim 230VAC Boîtier chronomètre + 4m de câble