Hager Hager (7333 produits)


witty start borne de recharge avec clé IP55 1x7,4kW 1P T2S, TIC et protection
HAGER
La borne de recharge witty start IP55 IK10 d'une puissance maximale de 7,4kW (32A) est équipée d'une prise T2S, d'une carte (TIC), des protections et d'un contrôle d'accés par clé. Elle peut être complétée avec des cartes accessoires.
witty start borne de recharge avec clé IP55 1x22kW 3P T2S
HAGER
La borne de recharge witty start IP55 IK10 d'une puissance maximale de 22kW (32A) est équipée d'une prise T2S et d'un contrôle d'accés par clé. Elle peut être complétée avec des cartes accessoires (TIC, COM et solar).
Télérupteur 1F 230V 16A 1 module
HAGER
Le Télérupteur 1F 230V 16A 1 module Hager permet de contrôler efficacement une charge à partir de plusieurs points de commande. Sa conception fiable garantit une installation facile et durable.
Interrupteur différentiel 40A 30mA 3P+N type AC à bornes décalées
HAGER
L'interrupteur différentiel Hager CDC840F, 3P+N 40A 30mA type AC assure la protection des personnes contre les effets des courants de fuite à la terre et est adapté aux réseaux triphasés pour les applications tertiaires.
Coffret de distribution encastré volta, 1 rangées 12 modules 356x348x98mm
HAGER
Le Coffret de distribution volta, avec ses 1 rangées et 12 modules, est idéal pour les installations résidentielles. Pour des installations en encastrée, ce coffret permet une intégration facile des protections modulaires Hager.
witty one borne de recharge IP55 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP Bluetooth+Protections
HAGER
witty one borne de recharge 1P 7,4kW. Prise T2S, IP55. Gestion dyn. (TIC std et histo) et optim. solaire basic (TIC std) via Linky ou ajout carte de com. XVA245+compteurs XVA6xx. App bluetooth, utilisation simplifiée, protections fournies
Delesteur universel pour chauffage électrique 3 voies tournantes 3 entrées 230V
HAGER
Le délesteur universel 60060 optimise votre abonnement électrique. Il gère les dépassements de puissance souscrite en interrompant les circuits non prioritaires et évite ainsi le déclenchement du disjoncteur de branchement ou du compteur.
Interrupteur différentiel 2 poles 63 A 30 mA Type AC à Borne décalée SanVis
HAGER
L'interrupteur différentiel Hager CDS764F, 2 poles 63 A 30 mA Type AC à Borne décalée SanVis assure la protection des personnes contre les contacts indirects et les installations contre les courants de fuite à la terre.
Minuterie simple temporisation
HAGER
La Minuterie simple temporisation 1NO permet de contrôler l'éclairage depuis le tableau électrique. La plage de temporisation est de 30 S - 10 Min
Disjoncteur Phase+ Neutre 16A 3kA Courbe C connexion automatique SanVis 1 Module
HAGER
Le disjoncteur Hager MFS716 Phase + Neutre 16A 3kA Courbe C connexion automatique SanVis 1 Module est conçu pour protéger les circuits électriques contre les surcharges et courts-circuits.
Interrupteur sectionneur 63A 2P 2 modules
HAGER
Le SBN263 est un interrupteur sectionneur 2 pôles 63A 2 modules de Hager. C'est une solution idéale pour assurer la mise en sécurité des tableaux électriques notamment dans les installations tertiaires.
Pack afficheur modulaire des consommations multi-énergies RT2012
HAGER
Le pack afficheur modulaire EC453 Hager est conçu pour le suivi des consommations multi-énergies selon la RT2012. Avec sa mesure directe et son affichage en temps réel, il permet de visualiser et optimiser les consommations.
Interrupteur différentiel 2 poles 63 A 30 mA Type A à Borne décalée SanVis
HAGER
L'interrupteur différentiel Hager CDS765F, 2 poles 63 A 30 mA Type A à Borne décalée SanVis assure la protection des personnes contre les contacts indirects et les installations contre les courants de fuite à la terre.
Contacteur Jour-Nuit 25A, 2F, 230V 1 module
HAGER
Le Contacteur Jour-Nuit 25A, 2F, 230V 1 module Hager est un contacteur pour double tarif. Il permet le fonctionnement en heures creuses d'appareils, en particulier les chauffage à accumulation et les chauffe-eaux électriques.
Disjoncteur 16A 1P+N 4,5-6kA Courbe C 1module
HAGER
Le disjoncteur Hager MJT716 d'une capacité de 16 ampères est conçu pour protéger les circuits électriques contre les surcharges et courts-circuits. Sa capacité de coupure est de 4.5 à 6kA et sa courbe C
Interrupteur différentiel 63A 30mA 3P+N type AC à bornes décalées
HAGER
L'interrupteur différentiel Hager CDC863F, 3P+N 63A 30mA type AC assure la protection des personnes contre les effets des courants de fuite à la terre et est adapté aux réseaux triphasés pour les applications tertiaires.
witty one borne de recharge IP55 1x7kW 1P T2S+TIC+RFID+APP Bluetooth+Opt. sol.
HAGER
witty one borne de recharge 1P 7,4kW. Prise T2S, IP55. Gestion dynamique via Linky avec TIC ou ajout de carte de com. XVA245 et des compteurs XVA6xx, Optim. sol. basic par TIC std ou compteur, L'app bluetooth pour une utilisation simplifiée
Afficheur modulaire des consommations multi-énergies RT2012
HAGER
L'afficheur modulaire EC450 Hager est conçu pour le suivi des consommations multi-énergies selon la RT2012. Avec sa mesure directe et son affichage en temps réel, il permet de visualiser et optimiser les consommations.