Limatec Limatec (60 produits)


Boîtier inox IP66 90x90x85 MM 1 trou Ø22,5 MM pour bouton-poussoir
LIMATEC
Boîtier en acier inox 304 EN 1.4301 finement satiné. Etanche IP 66. Longueur 90 mm, hauteur 90 mm, profondeur 85 mm. Couvercle percé d'un trou diamètre 22.5 mm pour bouton-poussoir normalisé.
Boîte de dérivation inox 304 IP66 130x150x85 mm
LIMATEC
Boîte de dérivation non percée en inox 304 EN 1.4301 finement satiné. Etanche IP 66. Longueur 130 mm, hauteur 150 mm, profondeur 85 mm. Couvercle surbaissé.
Boîte de dérivation inox 304 étanche IP66 90x90x85 mm non percée
LIMATEC
Boîte de dérivation non percée en inox 304 EN 1.4301 finement satiné. Etanche IP 66. Longueur 90 mm, hauteur 90 mm, profondeur 85 mm. Couvercle surbaissé.
Boîtier inox IP66 2 trous Ø22,5 gris 90x140x85 mm
LIMATEC
Boîtier en acier inox 304 EN 1.4301 finement satiné. Etanche IP 66. Longueur 90 mm, hauteur 140 mm, profondeur 85 mm. Couvercle percé de 2 trous diamètre 22.5 mm pour boutons-poussoir normalisés.
Boîtier d'installation inox 304 IP66 3 trous 22,5 mm 90x200x85
LIMATEC
Boîtier en acier inox 304 EN 1.4301 finement satiné. Etanche IP 66. Longueur 90 mm, hauteur 200 mm, profondeur 85 mm. Couvercle percé de 3 trous diamètre 22.5 mm pour boutons-poussoir normalisés.
Boîte de dérivation inox 304 IP66 90x90x85 mm hygiénic design
LIMATEC
Boîte de dérivation gamme HYGIENIC DESIGN en acier inox EN 1.4401 finement satiné. Longueur 90 mm, hauteur 90 mm, profondeur 85 mm. Avec joint silicone bleu démontable. IP66.
Boîte de dérivation inox 304 étanche IP66 non percée 90x140x85 mm
LIMATEC
Boîte de dérivation non percée en inox 304 EN 1.4301 finement satiné. Etanche IP 66. Longueur 90 mm, hauteur 140 mm, profondeur 85 mm. Couvercle surbaissé.
Boîte de dérivation inox 304 IP66 190x210x125 mm non percée satinée
LIMATEC
Boîte de dérivation non percée en inox 304 EN 1.4301 finement satiné. Etanche IP 66. Longueur 190 mm, hauteur 210 mm, profondeur 100 mm.
Boîte de dérivation inox 304 IP66 étanche non percée 190x270x125 mm
LIMATEC
Boîte de dérivation non percée en inox 304 EN 1.4301 finement satiné. Etanche IP 66. Longueur 190 mm, hauteur 270 mm, profondeur 125 mm.
Boîte dérivation inox 304 IP66 étanche non percée 190x150x100 mm finition satinée
LIMATEC
Boîte de dérivation non percée en inox 304 EN 1.4301 finement satiné. Etanche IP 66. Longueur 190 mm, hauteur 150 mm, profondeur 100 mm.
Boîte de dérivation inox 304 IP66 non percée 90x200x85 mm
LIMATEC
Boîte de dérivation non percée en inox 304 EN 1.4301 finement satiné. Etanche IP 66. Longueur 90 mm, hauteur 200 mm, profondeur 85 mm. Couvercle surbaissé.
Boîte dérivation inox Hygienic Design IP66 130x150x85mm joint silicone
LIMATEC
Boîte de dérivation gamme HYGIENIC DESIGN en acier inox EN 1.4401 finement satiné. Longueur 130 mm, hauteur 150 mm, profondeur 85 mm. Avec joint silicone bleu démontable. IP66.
Boîte de dérivation inox IP66 Hygienic Design 90x140x85 mm joint silicone
LIMATEC
Boîte de dérivation gamme HYGIENIC DESIGN en acier inox EN 1.4401 finement satiné. Longueur 90 mm, hauteur 140 mm, profondeur 85 mm. Avec joint silicone bleu démontable. IP66.
Boîtier en acier inox EN 1.4301 couvercle surbaissé, étanche IP66
LIMATEC
Boîtier en acier inox 304 EN 1.4301 finement satiné. Etanche IP 66. Longueur 90 mm, hauteur 200 mm, profondeur 85 mm. Couvercle surbaissé percé de 6 trous diamètre 22.5 mm pour boutons-poussoir normalisés.
Boîtier en acier inox IP66 5 trous Ø22,5 ; 90x200x85
LIMATEC
Boîtier en acier inox 304 EN 1.4301 finement satiné. Etanche IP 66. Longueur 90 mm, hauteur 200 mm, profondeur 85 mm. Couvercle surbaissé percé de 5 trous diamètre 22.5 mm pour boutons-poussoir normalisés.
Boîtier acier inox IP66 4 trous 22,5 mm 90x140x85 mm couvercle surbaissé
LIMATEC
Boîtier en acier inox 304 EN 1.4301 finement satiné. Etanche IP 66. Longueur 90 mm, hauteur 140 mm, profondeur 85 mm. Couvercle surbaissé percé de 4 trous diamètre 22.5 mm pour boutons-poussoir normalisés.
Boîte de dérivation inox 304 IP66 non percée240x270x125 mm satiné
LIMATEC
Boîte de dérivation non percée en inox 304 EN 1.4301 finement satiné. Etanche IP 66. Longueur 240 mm, hauteur 270 mm, profondeur 125 mm.
Boîte de dérivation inox EN 1.4401 finement satiné étanche IP66
LIMATEC
Boîte de dérivation non percée en inox 316 EN 1.4401 finement satiné. Etanche IP 66. Longueur 190 mm, hauteur 150 mm, profondeur 125 mm.
Boîte de dérivation inox 304 étanche IP66 non percée 320x280x150 mm
LIMATEC
Boîte de dérivation non percée en inox 304 EN 1.4301 finement satiné. Etanche IP 66. Longueur 320 mm, hauteur 280 mm, profondeur 150 mm.
Boîtier HYGIENIC DESIGN inox EN 1.4401 finement satiné, étanche IP66
LIMATEC
Boîtier gamme HYGIENIC DESIGN en acier inox EN 1.4401 finement satiné et protégé. Hauteur 90 mm, longueur 90 mm, profondeur 85 mm. Avec 1 x trou diamètre 22.5 mm sur le couvercle. Avec joint silicone bleu démontable. IP 66.
Boîtier en acier inox EN 1.4301 couvercle surbaissé, étanche IP66
LIMATEC
Boîtier en acier inox 304 EN 1.4301 finement satiné. Etanche IP 66. Longueur 90 mm, hauteur 140 mm, profondeur 85 mm. Couvercle surbaissé percé de 3 trous diamètre 22.5 mm pour boutons-poussoir normalisés.
Boîte de dérivation HYGIENIC DESIGN en inox EN 1.4401 finement satiné étanche IP
LIMATEC
Boîte de dérivation gamme HYGIENIC DESIGN en acier inox EN 1.4401 finement satiné. Longueur 190 mm, hauteur 210 mm, profondeur 100 mm. Avec joint silicone bleu démontable. IP66.
Boîte de dérivation inox EN 1.4301 finement satiné étanche IP66
LIMATEC
Boîte de dérivation non percée en inox 304 EN 1.4301 finement satiné. Etanche IP 66. Longueur 230 mm, hauteur 320 mm, profondeur 150 mm.
Boîtier en acier inox EN 1.4301 finement satiné, étanche IP66
LIMATEC
Boîtier en acier inox 304 EN 1.4301 finement satiné. Etanche IP 66. Longueur 150 mm, hauteur 130 mm, profondeur 85 mm. Couvercle percé de 4 trous diamètre 22.5 mm pour boutons-poussoir normalisés.