Multimetrix Multimetrix (17 produits)


VT35 test prise 2P+T avec déclenchement DDR
MULTIMETRIX
VT35 Testeur de disjoncteurs différentiels et de prises secteur 2P+T au format EU/Schuko
CBF01 Localisateur Inter., Disjonct., Fus.
MULTIMETRIX
CBF01 Localisateur de circuits de coupure (disjoncteur, fusible, interrupteur) livré avec sacoche et pile.
Contrôleur de terre 2P/3P numérique avec piquets et cordons
MULTIMETRIX
ERT201 Contrôleur numérique de terre à piquets (2P/3P). Livré avec piquets et cordons
VT11 contrôleur du bon raccordement des prises 2P+T
MULTIMETRIX
VT11 Contrôleur de prises 2P+ T avec test différentiel 30 mA. Contact tactile permettant le contrôle présence tension sur le conducteur de terre
DMM121 Multimètre Digital 4000PTS CAT III 600V
MULTIMETRIX
DMM121 Multimétre numérique 4000 points rétroéclairés. 600V AC/DC, 10 A AC/DC. Résistance, Continuité, Diode, Fréquence et Capacité. Gaine antichoc amovible. 600V CAT III
CT51 Testeur de câbles : RJ-11, RJ45, USB, 1394, BNC
MULTIMETRIX
CT51 Testeur de câbles informatique et télécom de type : RJ-11, RJ45, USB, 1394, BNC
Cordon de mesure prise secteur vers fiches bananes
MULTIMETRIX
Cordon de mesure 3 conducteurs avec fiches bananes D4mm mâles isolées pour prises secteur 2P+T française et allemande. Pour la mesure directe à partir d'une prise secteur. Rapidité de mise en uvre et fiabilité des raccordements
DMM54 Multimètre numérique portable 4000 points
MULTIMETRIX
DMM54 Multimètre numérique 4000 pts. Tension 600 V AC/DC. Intensité 10A AC-DC, Détection tension sans contact. Résistance, continuité, diode, capacité et température. Livré complet avec cordons, piles, capteur de température
Fusible de rechange 6x25 F 10A 600V lot de 10
MULTIMETRIX
Fusible de rechange format 6x25, intensité de coupure 10A, 600V, quantité livrés 10
DMM141 Multimètre Digital 4000PTS RMS CAT III 600V
MULTIMETRIX
DMM141 Multimétre numérique TRMS 4000 points rétroéclairés. 600V AC/DC, 10 A AC/DC. Résistance, Continuité, Diode, Fréquence et Capacité. Gaine antichoc amovible. 600V CAT III
DMM210 Multimètre numérique portable 6000 points
MULTIMETRIX
DMM210 Multimètre numérique étanche IP67. Afficheur 6000 points rétroéclairé. 1000V AC/DC. 10 A AC/DC. Résistance, Continuité, Diode, Fréquence. 600V CAT IV
DMM220 Multimètre numérique portable 6000 points
MULTIMETRIX
DMM220 Multimètre numérique étanche IP67. Afficheur 6000 points rétroéclairé. 1000V AC/DC. 10 A AC/DC .Résistance, Continuité, Diode, Fréquence, Capacité et Température. 600V CAT IV
DMM240 Multimètre numérique portable 6000 points
MULTIMETRIX
DMM240 Multimètre numérique TRMS étanche IP67. Afficheur 40000 points rétroéclairé. 1000V AC/DC. 10 A AC/DC. Résistance, Continuité, Diode, Fréquence, Capacité et Température. 600V CAT IV
DMM230 Multimètre numérique portable 6000 points
MULTIMETRIX
DMM230 Multimètre numérique TRMS étanche IP67. Afficheur 6000 points rétroéclairé. 1000V AC/DC. 10 A AC/DC. Résistance, Continuité, Diode, Fréquence, Capacité et Température. 600V CAT IV
VT12 Détecteur de présence tension (phase) avec fonction torche
MULTIMETRIX
VT12 Phase Tester - Détection de phase sans contact - Lampe torche à LED haute intensité blanche - Tension d'utilisation200V à 600V AC 50/60 Hz - CEI 61010 600V CAT III - Alimenté par 2 piles AAA/LR03
VT14 Testeur de tension à leds / V AC-DC jusqu'à 690V
MULTIMETRIX
VT14 Testeur de tension à leds (7 leds) / V AC-DC jusqu'à 690V / Système de rangement du cordon intégré
Contrôleur d'isolement numérique 1kV MH401
MULTIMETRIX
MH401 contrôleur d'isolement numérique, tension d'essai 250V, 500V, 1000V, gamme de mesure max 2Mohm