Ridi Ridi (8672 produits)


Alimentation électrique DALI montage sur rail, APCON PS-DR
RIDI
APCON PS-DR Alimentation secteur DALI pour l'alimentation d'un circuit DALI. Une unité partielle de largeur. Convient pour montage sur rail DIN.
Interface filaire DALI-USB pour PC, APCON PCI-DR, montage sur rail DIN
RIDI
Interface filaire pour PC pour une utilisation fixe. Une unité partielle de largeur. Comprend un logiciel (adressage, paramétrage, configuration, demande d'état, surveillance DALI). Mémoire flash intégrée. Câble USB-miniUSB inclus.
Coupleur de touches APCON COP D2A-A pour la connexion de 4x boutons-poussoirs
RIDI
Coupleur de touches DALI 2 pour la connexion de 4 boutons-poussoirs, interrupteurs, autres éléments de commutation. Longueur câble maxi 50m. Configurés via l'application ou logiciel. Une unité partielle de largeur, montage rail DIN.
Luminaire apparent SHL-L 280/1870-840SM-DALI 2xL-TUBE-B 58W optique alu mat
RIDI
Luminaire apparent salle de sport SHL-L 2xL-TUBE-B 58W, DALI, vitre transparente avec optique parabolique en aluminium très pur anodisé satin mat, rendement renforcé, surface argentée, répartition symétrique. Largeur 248mm
Luminaire suspendu IRIS-PS 5000-830-DALI, direct/indirect, 3000K 4680lm 35W DALI
RIDI
Luminaire suspendu IRIS-PS DALI, éclairage direct / indirect, 3000K. Le corps du luminaire transparent et circulaire en PMMA clair. Diamètre 375mm
Luminaire apparent SHL-L 280/1870-840 SM 2xL-TUBE-B 58W, optique alu mat
RIDI
Luminaire apparent salle de sport SHL-L 2xL-TUBE-B 58W, vitre transparente avec optique parabolique en aluminium très pur anodisé satin mat, rendement renforcé, surface argentée, répartition symétrique. Largeur 248mm
Platine-réglette VL2P-GLS150-7DAWS840BU1500, extensif UGR< 19, 7 cond, 83W 1500m
RIDI
Platine-réglette IP54, laquage blanc, optique à lentilles, répartition lumineuse extensive UGR < 19, 7 conducteurs, 83 W, 14730 lm, longueur 1500 mm, 4000 K, DALI
Platine-réglette blanche VLGFL1501-7DAWS840B0800, 4000K, 1XLED 44W, extensif
RIDI
Platine-réglette VLGFL blanche IP54, 7 conducteurs, 4000K, 1XLED 44W, 8100lm, longueur 1500mm, extensif, DALI. Combinée avec le rail VLTM, la platine-réglette permet la réalisation de lignes lumineuses modulaires et variables
Platine-réglette VLGFP1001-7DAWS840A0500 blanc 7 pôles 4000K 1XLED 33W L=1000mm
RIDI
Platine-réglette blanche VLGFP, IP54, 7 conducteurs, 4000K, 1XLED 37W, 5100lm, DALI, asymétrique, longueur 1000mm. Combinée avec le rail VLTM, la platine-réglette permet la réalisation de lignes lumineuses modulaires et variables
Luminaire apparent PURELIGHT, 3000K, DALI, 3570lm, 26W, longueur 903mm
RIDI
Luminaire apparent cylindrique PURELIGHT, 3000K, couleur chrome, DALI, diamètre du tube en PMMA 95mm, longueur 903 mm.
Rail porteur blanc VL2TM 2000-7, L=2000 mm, 7 conducteurs
RIDI
Rail porteur VL2TM 2000, thermolaquage blanc, longueur = 2000 mm, 7 conducteurs, câblage 7 x 2,5 mm²
Rail porteur en tôle d'acier, VLTM 3000-7, 3000mm, 7 conducteurs, blanc
RIDI
Rail porteur en tôle d'acier galvanisé VLTM, longueur 3000mm. Pour chemin lumineux IP20/54. Nappe de câblage 5x2,5mm² et 2x1,5mm² pour la gestion d'éclairage, 7 conducteurs, revêtement en résine synthétique blanc (similaire RAL 9016).
Luminaire industriel encastré, avec 1XL-TUBE-B 30W, 4000K, vitre opale
RIDI
Luminaire industriel encastré EIHLS-L 154/410-840 OS, on/off, avec 1XL-TUBE-B 30W, 4000K, vitre opale
Luminaire apparent SHL-L 180/935-840SM-DALI 1xL-TUBE-B 58W optique alu mat
RIDI
Luminaire apparent salle de sport SHL-L 1xL-TUBE-B 58W, DALI, vitre transparente avec optique parabolique en aluminium très pur anodisé satin mat, rendement renforcé, surface argentée, répartition symétrique. Largeur 200mm
Downlight encastré pour rénovation SARA220 DAWS830840OS210, 2171lm, 18W, D=217mm
RIDI
Downlight encastré pour rénovation SARA, 4000 K, 2171lm, 18 W, ON/OFF. Downlight avec clip de fixation variable. Boîtier blanc (similaire à RAL 9016) et optique PMMA. Diamètre 217 mm
Platine-réglette VL2P-GLS150-5FLWS840BU0700, extensif UGR< 19, 5 cond, 40W 1500m
RIDI
Platine-réglette IP54, laquage blanc, optique à lentilles, répartition lumineuse extensive UGR < 19, 5 conducteurs, 40 W, 7090 lm, longueur 1500 mm, 4000 K, xFlex
Elément d'alimentation VL2NE-7F, 7 pôles, flexible, résistant à l'huile, 1 pièce
RIDI
Elément d'alimentation pour le chemin lumineux RIDI LINIA EVO, 7 conducteurs, flexible, IP20/54, résistant à l'huile, 1 pièce
Luminaire LED encastré EL-EE1197DAWS840M9S0550
RIDI
Luminaire LED encastré EL-EE, DALI, module 600, avec Multilens M9 Standard, IP 20, 5570 lm, 4000 K, longueur 1197mm
Downlight encastré ALBA R100E NDWS840S0225J, ON/OFF, diamètre 100, blanc, 4000K
RIDI
Downlight encastré rond ALBA R100E, diamètre 100mm, non DALI, blanc, 4000K, Spot 25°, lentille, orientable,
Éclisse de raccordement VL2TVS-7, IP54, 7 conducteurs, 1 pièce
RIDI
Éclisse de raccordement pour chemin lumineux RIDI LINIA EVO, indice de protection IP54, 7 conducteurs, 1 pièce
Gestion de l'éclairage APCON EX D2-DR, module DALI2
RIDI
Module DALI-2 pour le regroupement de zones de luminaires, l'augmentation de la portée au-delà de 300 m et l'extension de la plage d'adresses jusqu'à 4096 luminaires dans un circuit DALI.
Luminaire LED encastré EL-EE1547DAWS840M9S0750
RIDI
Luminaire LED encastré EL-EE, module 625, avec Multilens M9 Standard, IP 20, 7430 lm, 4000 K, longueur 1547 mm
Fixation plafond VLDHD, H=12,5 mm, coulissante, 1 pièce
RIDI
Fixation plafond VLD, hauteur 12,5mm, coulissante, vendu à l'unité. Accessoire pour VENICE-A, LINIA DECO
Embout en matière synthétique VLTE pour rail VLT, blanc, à l'unité
RIDI
Embout de rail porteur en matière synthétique de couleur blanc, pour rail VLT, vendu à l'unité. Accessoire LINIA