Turbo Tronic Turbo Tronic (620 produits)


Localisateur de disjoncteur sous tension et test de 30mA
TURBO TRONIC
Localisateur de disjoncteur sous tension et test de 30mA Vérification du câblage de la prise 16A Détection de présence tension sans contact
Stylo testeur de présence tension sans contact et lampe
TURBO TRONIC
Stylo testeur de présence tension sans contact et lampe torche. Gamme de tension de 50 à 1.000V. Gamme de fréquence de 50 à 60Hz. Indication de tension par LED rouge/verte et signal sonore. CAT. III 600V
Multimètre format smartphone numérique TRMS automatique écran couleur LCD
TURBO TRONIC
Multimètre format smartphone numérique TRMS automatique écran couleur LCD. Fonction intelligente plus fréquence, condensateur, température jusqu'à 1000°C. Livré avec ses accessoires dans un étui.
Mini Pince ampèremétrique TRMS 600A CA/CC avec mesure de température
TURBO TRONIC
Mini Pince ampèremétrique TRMS 600A CA/CC avec mesure de température, rétroéclairage, 6000 points de mesure, fréquence, capacité, résistance, détection de tension sans contact, continuité et mise en veille auto
Mini Pince ampèremétrique TRMS 600A CA avec mesure de température
TURBO TRONIC
Mini Pince ampèremétrique TRMS 600A CA avec mesure de température, rétroéclairage, 6000 points de mesure, fréquence, capacité, résistance, détection de tension sans contact, continuité et mise en veille auto
Caméra thermique économique avec mode visible 96x96 pixels avec SuperIR 240×240
TURBO TRONIC
Caméra thermique économique avec mode visible 96x96 pixels avec SuperIR: 240×240 Pixels, Préréglages des mesures : point central, point chaud, point froid, désactivé. Mémoire flash intégrée de 4 Go : 30 000 photos
Télémètre laser 120m et scanner mural pour métaux et montants
TURBO TRONIC
Télémètre laser rechargeable 120m mesure de longueur, de superficie, de volume, d'angels et pythagore avec mémoire et scanner mural pour métaux et bois intégré
Testeur de bornes de recharge de véhicules électriques IRVE
TURBO TRONIC
Testeur de bornes de recharge IRVE. Pré-test PE. État du pilote de proximité (PP). État du pilote de commande (CP). Simulation de l'erreur CP «E». Simulation d'erreur PE (défaut à la terre) Connecteurs EV pour type 2 et type 1
Testeur  de tension VAT/DDT IP2X affichage LED jusqu'à 690Vca/cc
TURBO TRONIC
Testeur de tension VAT/DDT IP2X affichage LED jusqu'à 690Vca/cc et indicateur d'ordre de phase. Conforme aux normes de sécurité internationales IEC 61243-3 / IEC61010-1
Stylo testeur de tension sans contact 1000V
TURBO TRONIC
Stylo testeur de tension sans contact 1000V indication LED et sonore Cat III 600V
Testeur de bornes de recharge IRVE avec test DDR intégré
TURBO TRONIC
Testeur de bornes de recharge IRVE avec résistance de la prise de terre et déclenchement du DDR 30mA ainsi que le sens de rotation de phases intégré
Pince courant de fuite 0,01mA à 200Aca, D=24mm
TURBO TRONIC
Pince courant de fuite 0,01mA à 200Aca, D=24mm. Sélecteur de fréquence pour éliminer les effets d'harmoniques. IEC61010-1 Cat. III 300V
Pince numérique à  mâchoire ouverte diamètre max: 10mm-100Aca/cc TRMS
TURBO TRONIC
Pince numérique à mâchoire ouverte diamètre max: 10mm-100Aca/cc TRMS. Fonction de tension ¿sans contact¿ indiquant la présence de tension CA par un signal sonore. IEC61010-1 Cat. III 300V
Kit traceur de câbles Tone & Probe pour ligne inactive
TURBO TRONIC
Traceur de câbles pour lignes inactives. Générateur de tonalité proposant 5 tonalités différentes. Prise RJ11 qui se connecte aux fiches téléphoniques ou data RJ45 et génère des tonalités
Lot élec avec trois produits KT350, KT172 et TT260ER
TURBO TRONIC
Lot élec avec trois produits KT350, KT172 et TT260ER livré avec ballon de foot offert
Multimètre numérique format de poche 6000Pts de mesure CATIII 600V
TURBO TRONIC
Multimètre numérique format de poche 6000Pts de mesure CATIII 600V, 600Acc/ca, 600mAcc/ca, 60M', 10KHz, 600µf
Caméra thermique de poche avec WiFi/MSX 160X120Pxls
TURBO TRONIC
Caméra thermique de poche avec WiFi/MSX 160X120Pxls, Plage de température -20 à 400 ºC grand écran LCD tactile intégré de 3,5 pouces. Téléchargez directement les résultats dans Flir Ignite, afin d'enregistrer, d'organiser vos images
Pince Boucle de courant 4-20mA. Pour D= du conducteur 6mm.
TURBO TRONIC
Pince Boucle de courant 4-20mA. Pour D= du conducteur 6mm. Résolution minimale 0.01mA pour courant continu. Mesure de 0.01mA à 120.0mA. Borne de sortie analogique pour connexion à un enregistreur
Localisateur de câbles sous et hors tension.
TURBO TRONIC
Localisateur de câbles et de métaux dans les sols, les murs. Utilisation sous et hors tension jusqu'à 1m dans le sol.
Mesureur de terre avec piquets livré complet
TURBO TRONIC
Mesureur de terre avec piquets livré complet avec valise rigide. Grand afficheur LCD rétroéclairé. CAT III 1000V
Pince numérique compacte 400ACA-600 V CA/CC - 4000 Ohms
TURBO TRONIC
Pince numérique compacte 400ACA-600 V CA/CC - 4000 Ohms. Ouverture de la mâchoire 30mm. Cat. III 300V/IEC 61010-1
Multimètre de poche + micro pince ampèremétrique 120Aca/cc TRMS
TURBO TRONIC
Multimètre de poche + micro pince ampèremétrique mâchoire ouverte TRMS 120Aca/cc D= 12mm Max. Logé dans une gaine antichoc IEC 61010-1 CAT.III 300V.