Urmet France Urmet France (1661 produits)


Clé Mifare 13,56 MHz noire, IP68, IK8, avec oeillet métallique pour résidents
URMET FRANCE
Clé de proximité Mifare 13.56 MHz noire, ABS V0 ininflammable, avec oeillet métallique pour résidents. Étanchéité IP68, résistance aux chocs IK8. Résiste de -30°C à +80°C
Poste Audio Universel 5 Fils Et 2 Fils, Sonnerie Électronique Ou Ronfleur
URMET FRANCE
Poste audio universel compatible 5 fils 2 fils - poste audio destiné à la maintenance des installations et compatible avec de nombreuses marques
Kit Portier Audio 2 Fils, Platine Mikra Alu Saillie Et Poste Utopia
URMET FRANCE
Kit interphone audio Utopia/Mikra pour répondre aux appels des visiteurs et commander l'ouverture d'une gâche et d'un portail. Pose en saillie, cablage 2 fils. Platine façade Aluminim IP44 et combiné intérieur en ABS blanc satiné.
Alimentation 2Voice Pour Platine Et Colonne De Moniteurs, Fixation Rail Din 10M
URMET FRANCE
Alimentation du système 2VOICE - permet d'alimenter la platine & la colonne d'interphonie 126 postes maximum - Boitier Rail Din 10 modules
Clavier Code Zamak 2 Relais pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Clavier Code Zamak 2 Relais pour systèmes URMET. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Tête De Lecture Contrôle D'Accès Résidents / Vigik 2 Fils
URMET FRANCE
Tête lecture ultra compat & antivandale pour centrale de contrôle d'accès Residents/vigik 2 Fils - 13.56 Mhz - IP53.
Platine Vidéo À Défilement 2Voice Graphique Perçage T25 - Inox
URMET FRANCE
Platine de rue interphonie vidéo à défilement des noms 2VOICE avec écran graphique et emplacement pour un lecteur T25 - Pose à encastrer, finition Inox brossé
Moniteur Vidéo 2Voice Miro Couleur À Combiné
URMET FRANCE
Poste vidéo couleur à combiné Miro composé d'un écran 4,3 pouces pour installation 2Voice - équipé de la boucle magnétique - 3 niveaux de sonnerie - 5 mélodies aux choix
Lecteur de badges antivandale saillie, étanche, bi-couleur, avec buzzer
URMET FRANCE
Lecteur de badges antivandale, étanche, avec diode bi-couleur rouge/verte et buzzer. Connexion à une centrale via 2 fils (0 à 100m). Fréquence 13,56 MHz, compatible MEMOPROX et MEMOBIP. Utilisation intérieure/extérieure
Ventouse Saillie 300Kg avec contact de signalisation
URMET FRANCE
Verrouillage électromagnétique en saillie, force 300'kg, 12-24'Vdc, LED, contact NO/NF, conforme CE.
Kit Vidéo Préprogrammé, 2Voice, Platine Et Moniteurs, 1 Rangée, 4 Boutons
URMET FRANCE
Kit vidéo préprogrammé, système 2VOICE, composé d'une platine V83, 1 rangée 4 boutons d'appel et de 4 moniteurs 1760/6 - pose à encastrer, finition Alu
Centrale 4 portes L/E VIGIK, 5000 clés, 200 services
URMET FRANCE
Gestion de 4 portes Résidents/VIGIK via Visiosoftweb, incluant 5000 clés, 200 services programmés, gestion de 30 000 événements, 4 lecteurs, alimentation 12/24Vcc, fonction Anti-PassBack et câblage 2 fils jusqu'à 100m. Fabriqué en France.
Encodeur de badges et télécommande USB PROX HF 433/868, ancienne gamme
URMET FRANCE
L'encodeur de badges Urmet, élégant et efficace, permet de programmer rapidement badges MEMOPROX, clés Bricard/Vachette, et diverses télécommandes via USB.
Kit centrale 4 portes VIGIK pour installation connecté
URMET FRANCE
Kit centrale 4 portes VIGIK pour des installations connectées, gérant jusqu'à 30 000 événements et 4 lecteurs/plaques. Mémoire de sauvegarde, câblage 2 fils, compatible 2Voice/Tel2Voice/Lisa.
Carillon Fil Transf Integre 230V pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Carillon Fil Transf Integre 230V pour systèmes URMET. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Platine Vidéo À Défilement 2Voice 2 Lignes Perçage T25 - Inox
URMET FRANCE
Platine de rue interphonie vidéo à défilement des noms 2VOICE avec écran 2 lignes et emplacement pour un lecteur T25 - Pose à encastrer, finition Inox brossé
Kit Carillon Radio Rondo 200 M pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Kit Carillon Radio Rondo 200 M pour systèmes URMET. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Kit Portier Video Mini Note 2, Platine 1Bp Et Moniteur 4,3 Pouces
URMET FRANCE
Kit interphone video Mini Note 2 composé d'une platine de rue 1 bouton, un moniteur 4,3', une alimentation et un coupleur de bus 2 fils. Il permet de voir, répondre et commander une gâche et un portail. Pose en saillie, cablage 2 fils.
Kit Carillon Radio Avec Flash pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Kit Carillon Radio Avec Flash pour systèmes URMET. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Kit Carillon Radio Flash + Ir pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Kit Carillon Radio Flash + Ir pour systèmes URMET. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Kit Carillon Olo Sans Fil/Pile pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Kit Carillon Olo Sans Fil/Pile pour systèmes URMET. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Carillon Filaire Direct230V pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Carillon Filaire Direct230V pour systèmes URMET. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Alim régulée 12Vcc 2A, réglable 12-14V, 3 modules, voyant secteur
URMET FRANCE
Alimentation régulée 12Vcc 2A. Protection contre surcharges et courts-circuits. Réglable 12-14Vcc par potentiomètre. Voyant secteur. Boîtier ABS 3 modules pour rail DIN ou montage mural. Dim. 70x53x95 mm. Classe 2.
Bouton Pous Lumineux +Pe Blanc pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Bouton Pous Lumineux +Pe Blanc pour systèmes URMET. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.