Virax Virax (1627 produits)


L2X 2 batteries + pince-mère
VIRAX
Machine légère et compacte. Carte électronique : controle du cycle de sertissage. Anneau LED : communication par code couleur et éclairage de la zone de travail. Batterie 18V Li-Ion CAS-Metabo. Connexion Bluetooth et application smartphone.
L2X pince-mère + insests RF-P 12-16-20 + 2 batteries
VIRAX
Machine légère et compacte. Carte électronique : controle du cycle de sertissage. Anneau LED : communication par code couleur et éclairage de la zone de travail. Batterie 18V Li-Ion CAS-Metabo. Connexion Bluetooth et application smartphone.
Filetfix III 2626
VIRAX
Produit d'étanchéité pour raccords filetés. Haute tenue en température et en pression. Conforme aux principales normes européennes pour le gaz, l'eau chaude et l'eau potable : CLP, cahier des charges Gaz de France, EN 751-1 Classe H.
Déboucheur à pompe
VIRAX
Déboucheur à pompe professionnel pour lavabo, évier, douche, cuvette WC, etc. 2 embouts pour tous les types de débouchage. Corps et embouts résistants aux produits ménagers de débouchage.
Coupe-tube plastique PC 32
VIRAX
Matières coupées : PVC, PE, PER, PEX, tuyau plastique souple (Tricoclair), tuyau d'arrosage, tuyau d'irrigation, multicouches. Lame en 'V' permet une coupe facile, perpendiculaire et une déformation réduite du tube. Ouverture automatique.
Ebavureur crayon 3 lames interch. cu/PVC
VIRAX
Pour l'ébavurage intérieur des tubes cuivre, PVC, PEHD et inox.Livré avec 3 lames Cuivre, PVC, PEHD.
Jeu de 2 clés à cliquet 4 en 1 en étui
VIRAX
Clé à cliquet : 4 dimensions par clé. Levier d'inversion = confort. Angle de reprise de 5° = rapidité. Gain de poids et de place. Jeu de 2 clés livrées en trousse. Dimensions : 8x10-12X13 et 16x17-18X19 MM.
Virafal + injecteur + réducteur additifs
VIRAX
Nettoyer en profondeur radiateurs et planchers chauffants. Nettoyage mécanique et/ou chimique pour supprimer boues et algues. Débit max 80L/min. Pression max 8 bar. Compresseur auto-lubrifié, puissance 1,5 kW, aspiration 200 L/min.
Coffret 12 scies-cloches 16-76 mm
VIRAX
Permet le perçage sur tubes 'gaz' pour piquage ou passage d'un tube (en acier doux, 1/2 dur, cuivre, alliage léger, plastique) dans une cloison telle que le bois, le placoplâtre..
Coupe-tube plastique PC 42
VIRAX
Matière coupée : PVC, PP, PE, PER, PEX, ABS, PEHD, CPVC, PPR, PB, multicouches. Coupe rapide, peu d'efforts de coupe, pas de retour de la lame lors de la coupe. Lame en 'V' permet une coupe facile, perpendiculaire. Chanfreineur intégré.
Pompe épreuve manuelle compacte 50bar 5l
VIRAX
Pomper, tester et purger. Réservoir plastique résistant aux chocs et léger. Brevet EA85 anti-calcaire pour éviter les blocages dus aux eaux calcaires. Manomètre de classe 1.6. Liquide accepté : eau, Glycol (rinçage obligatoire) et huile.
Clé à molette 10' extra légère mors fins
VIRAX
Clé extra légère. Mors fins pour une accessibilité maximale. Grande ouverture, graduation sur mors fixe, poignée anti-glissement. Acier Chrome Vanadium avec finition triple couche nickel + chrome.
Mini coupe-tube cuivre 16 mm
VIRAX
Ép. maxi : 2 mm. Très compact pour couper des tubes dans des endroits exigus : sous les lavabos, entre 2 tubes, le long d'un mur. Pommeau de forme ovale : bonne prise en main et serrage optimum. Changement de molette rapide et sans outil.
Calibreur 16x2- 20x2- 26x3- 32x3 mm
VIRAX
Double fonction : calibrage et ébavurage intérieur. 4 diamètres pour calibrer les dimensions les plus utilisées. Produit résistant, corps en acier bruni, dureté 95 HrB.
Pince multi verrou 250 mm grande ouverture
VIRAX
Ouverture extra large jusqu'à 30% plus grande que les pinces classiques. Bouton de verr1llage rapide : réglage plus simple et plus précis, 18 positions de verr1llage. Manches gainés anti-glissement. En chrome vanadium, très résistant.
Pince multi verrou 180 mm grande ouverture
VIRAX
Ouverture extra large jusqu'à 30% plus grande que les pinces classiques. Bouton de verr1llage rapide : réglage plus simple et plus précis, 18 positions de verr1llage. Manches gainés anti-glissement. En chrome vanadium, très résistant.
Pince multi gainée 180 mm grande ouverture
VIRAX
Ouverture extra-large entre 28 et 70% plus grande que les pinces classiques. Manches gainés très larges : meilleure préhension et effort moindre à fournir.Pince en chrome vanadium, outil très résistant avec double traitement thermique.
Pack 5 Lames scie sabre 14 d/' 150 mm
VIRAX
Lames haute performance permettant les coupes de biais. Lames adaptables sur la majorité des scies sabres existant sur le marché.Emmanchement 12,7 mm.
Coupe-tube plastique PC 50
VIRAX
Effort de coupe réduit de 20% : revêtement téflon PTFE (polytétrafluoéthylène) facilite le glissement de la lame. Mécanisme breveté à double cliquets, pas de retour de lame pendant la coupe. La lame en 'V'. Chanfreineur intégré.
L2X pince-mère + inserts TH 16-20-26 + 2 batteries
VIRAX
Machine légère et compacte. Carte électronique : controle du cycle de sertissage. Anneau LED : communication par code couleur et éclairage de la zone de travail. Batterie 18V Li-Ion CAS-Metabo. Connexion Bluetooth et application smartphone.
L2X pince-mère + inserts R1/4-3/8-1/2-5/8' + 2 batteries
VIRAX
Machine légère et compacte. Carte électronique : controle du cycle de sertissage. Anneau LED : communication par code couleur et éclairage de la zone de travail. Batterie 18V Li-Ion CAS-Metabo. Connexion Bluetooth et application smartphone.
L2X pince-mère + inserts V 12-14-16-18-22 + 2 batteries
VIRAX
Machine légère et compacte. Carte électronique : controle du cycle de sertissage. Anneau LED : communication par code couleur et éclairage de la zone de travail. Batterie 18V Li-Ion CAS-Metabo. Connexion Bluetooth et application smartphone.
M2X pince-mère + inerts TH 16-20-26 + 2 batteries
VIRAX
Machine légère et compacte. Carte électronique : controle du cycle de sertissage. Anneau LED : communication par code couleur et éclairage de la zone de travail. Batterie 18V Li-Ion CAS-Metabo. Connexion Bluetooth et application smartphone.