Fixation antenne Fracarro Fixation antenne Fracarro (36 produits)


Fixation cabine d'ascenseur
FRACARRO
Fixation type cabine d'ascenseur, complète, galvanisée, pour mât d= 50 mm maxi. : 2 déports en M de 250 mm, avec 2 contre-plaques, vi
Fixation cabine d'ascenseur
FRACARRO
Fixation type cabine d'ascenseur, galvanisée, '' Light'', pour mât d= 50 mm maxi : 2 déports en M de 250 mm, (1 fixation /carton)
Fixation Bretagne : 2 déports en Y
FRACARRO
Fixation Bretagne : 2 déports galvanisés en Y de 200mm pour mât d= 50 mm maxi ( 8 déports/ carton soit 4 installations)
Déport galvanisé
FRACARRO
Fixation galvanisée, déport galvanisé 40cm, diamètre 40mm
Cerclage double galvanisé
FRACARRO
Cerclage double galvanisé pour mât de d= 25 mm à d= 50 mm (2 pièces nécessaires pour 1 installation, 12 pièces par carton, pour 6 inst
Fixation cabine d'ascenseur
FRACARRO
Fixation type cabine d'ascenseur complète, galvanisée, pour mât d= 50 mm maxi, 2 déports en M de 450 mm, avec 2 contre-plaques, vis
Pipe de passage de câbles, galvanisé
FRACARRO
Pipe de passage de câbles, galvanisée d= int. 50 mm - d= ext. 55mm
Cerclage simple galvanisé
FRACARRO
Cerclage simple galvanisé pour mât de d= 25 mm à d= 50 mm (1 pièce nécessaire pour 1 installation, 6 pièces par carton, pour 6 instal
Feuillard 5m
FRACARRO
Feuillard, Long : 5m environ, l : 40mm, Ep. : 6/10, Poids: 1kg
Feuillard 25m
FRACARRO
Feuillard, Long : 25m environ, l : 40mm, Ep. : 6/10, Poids : 5kg
Support terrasse
FRACARRO
Support galvanisé L=1m, d=50mm, platine 20x20cm, emboîtable avec mât d=50mm
Fixation galvanisée
FRACARRO
Fixation galvanisée, déport galvanisé 24cm, diamètre 40mm
Tuile plomb
FRACARRO
Tuile plomb 50X40X17 CM pour mât diamètre 40-80 mm
Déport galvanisé
FRACARRO
Fixation galvanisée, déport galvanisé 70cm, diamètre 50mm