Mesureur de puissance Chauvin Arnoux Mesureur de puissance Chauvin Arnoux (51 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Capteur de courant AC MiniFlex MA194 l-350
CHAUVIN ARNOUX
MINIFLEX MA194-350 - Pince de courant AC flexible de 100mA à 10kA (en fonction de l'appareil) - Compatible famille produit Qualistar / PEL - Diamètre d'enserrage : 100mm - Longueur capteur : 350mm
Capteur de courant AC AmpFlex A193 450MM BK
CHAUVIN ARNOUX
Capteur flexible AmpFlex A193 - diamètre 140mm - longueur 450mm - de 100mAac à 10000Aac
Capteur de courant AC AmpFlex A193 800MM BK
CHAUVIN ARNOUX
Capteur flexible AmpFlex A193 diamètre 250mm longueur 800mm de 100mAac à 10000Aac A196A 610mm
CA 8345 Analyseur triphasé Puissance Energie
CHAUVIN ARNOUX
Analyseur qualité tension - écran tactile coul. - IEC61000-4-30 Class A Ed3 - Calcul harm., puissances, énergies Enreg. très grande capacité : capture d'alarmes, transitoires Comm. Wifi, Ethernet, USB - Sécurité élect. 61010 CAT IV, 100
CA 8336 Analyseur triphasé Puissance Energie
CHAUVIN ARNOUX
CA 8336 Analyseur graphique de puissances, énergies, harmoniques et perturbations triphasées (4I/4U). EN 50160
CA 8331 Analyseur triphasé Puissance Energie
CHAUVIN ARNOUX
CA 8331 Analyseur graphique de puissances, énergies et harmoniques triphasées (3I/3U)
Pince ampèremétriques AC MN93A pour analyseurs PEL
CHAUVIN ARNOUX
MN93A Pince ampèremétriques AC pour CA 82xx, CA 833x, CA 843x, PEL 10x, repère noir
Capteur de courant AC MiniFlex MA194 l-250
CHAUVIN ARNOUX
MINIFLEX MA194-250 - Pince de courant AC flexible de 100mA à 10kA (en fonction de l'appareil) - Compatible famille produit Qualistar / PEL - Diamètre d'enserrage 70mm - Longueur capteur : 250mm
F607 Pince multimètre numérique avec harmoniques
CHAUVIN ARNOUX
F607 Pince multimètre TRMS AC+DC. 2000A AC/3000A DC. 1000V AC/DC. Puissances et Harmoniques 25. Résistance, continuité, fréquence. TrueInrush, Min, Max, Peak+/-. Enregistrement données. Bluetooth . Enserrage 60mm. 1kV CATIV IP54
F407 Pince multimètre numérique avec harmoniques
CHAUVIN ARNOUX
F407 Pince multimètre TRMS AC+DC. 1000A AC/1500A DC. 1000V AC/DC. Puissances et Harmoniques 25. Résistance, continuité, fréquence. TrueInrush, Min, Max, Peak+/-. Enregistrement données. Bluetooth . Enserrage 48mm. 1kV CATIV IP54
Pack batterie de rechange Qualistar et Qualistar+
CHAUVIN ARNOUX
Accumulateur de rechange 4Ah de technologie Ni-MH pour CA8335/CA8331/CA8333/CA8336/CA8435/CA8436
Reeling Box accessoire de rangement pour cordons 3 m
CHAUVIN ARNOUX
Reeling Box accessoire de rangement pour des cordons jamais emmêlés. Permet de stocker jusqu'à 3 m (1x3m, 2x1,5m) de longueur. Aimant intégré pour fixation aisée sur toute surface métallique.
Adaptateur Secteur PA31ER pour Qualistar Plus
CHAUVIN ARNOUX
Adaptateur secteur PA31ER pour alimenter par la phase les Qualistar+ CA8335/CA8331/CA8333/CA8336
CA 8333 Analyseur triphasé Puissance Energie
CHAUVIN ARNOUX
CA 8333 Analyseur graphique de puissances, énergies, harmoniques et perturbations triphasées (3I/3U). EN 50160
CA 8333 Analyseur de puissances, énergies et harmoniques avec capteurs MA193
CHAUVIN ARNOUX
CA 8333 Analyseur graphique de puissances, énergies, harmoniques et perturbations triphasées (3I/3U). Livré avec capteurs flexibles MA193. EN 50160
CA 8336 Analyseur de puissances, énergies et harmoniques avec capteurs MA193
CHAUVIN ARNOUX
CA 8336 Analyseur graphique de puissances, énergies, harmoniques et perturbations triphasées (4I/4U). Livré avec capteurs flexibles MA196. EN 50160
Alimentation PA32ER pour analyseur de puissance CA834x
CHAUVIN ARNOUX
Adaptateur secteur PA32ER 1000V AC et dc, pour alimenter parla phase les Qualistar CA8345
Capteur de courant AC MiniFlex MA194 l-1000
CHAUVIN ARNOUX
MINIFLEX MA194-1000 - Pince de courant AC flexible de 100mA à 10kA (en fonction de l'appareil) - Compatible famille produit Qualistar / PEL - Diamètre d'enserrage : 300mm - Longueur capteur : 1000mm
CA 8331 Analyseur de puissances, énergies et harmoniques avec capteurs MA193
CHAUVIN ARNOUX
CA 8331 Analyseur graphique de puissances, énergies et harmoniques triphasées (3I/3U). Livré avec capteurs flexibles MA193
Pince ampèremétrique AC C193 pour analyseurs et PEL
CHAUVIN ARNOUX
C193 Pince ampèremétriques AC pour CA 82xx, CA 833x, CA 843x, PEL 10x, repère noir
Capteur de courant AC AmpFlex A196A l-610
CHAUVIN ARNOUX
Capteur flexible AmpFlex A196A diamètre 250mm longueur 610mmde 100mAac à 10000Aac IP67 pour CA 8436, PEL 106
Sacoche pour analyseur de puissance CA 834x
CHAUVIN ARNOUX
Sacoche de transport pour analyseurs de qualité d'énergie Chauvin Arnoux Qualistar 2 CA 834x
Pinces croco verrouillables noires lot de 5
CHAUVIN ARNOUX
Pinces crocodiles à fiche banane de diamètre 4 mm + vis de sécurité en fond de puit pour CA 8435, CA8436, PEL105 et PEL106
BB196 Jeu de 5 x Cordons de 3m Banane-Banane 4mm
CHAUVIN ARNOUX
Jeu de 5 x Cordon de 3m Banane-Banane 4mm à vis de sécurité BB196 de couleur noire