Disjoncteur modulaire pdc 6 / 10ka ABB Disjoncteur modulaire pdc 6 / 10ka ABB (1044 produits)


Disjoncteur modulaire UL489 SU202MR-K15
ABB
Disjoncteur Modulaire - Industrie - IEC/UL489 - Série SU200M - 2P -15A - Courbe K - Pdc Icu. 15kA-400VAC (IEC), Icu 10kA-480Y/277V AC (UL) - bornes à cosse fermée - 2 modules -IEC/EN 60898-1 -CSA 22.2 No. 5 -IEC/EN 60947-2 - UL 489
Disjoncteur modulaire UL489 SU202MR-K10
ABB
Disjoncteur Modulaire - Industrie - IEC/UL489 - Série SU200M - 2P -10A - Courbe K - Pdc Icu. 15kA-400VAC (IEC), Icu 10kA-480Y/277V AC (UL) - bornes à cosse fermée - 2 modules -IEC/EN 60898-1 -CSA 22.2 No. 5 -IEC/EN 60947-2 - UL 489
Disjoncteur modulaire UL 489 SU204M-C35
ABB
Disjoncteur Modulaire - Industrie - IEC/UL489 - Série SU200M -4P-35A - Courbe C - Pouvoir de coupure Icu. 15kA-400VAC (IEC), Icu 10kA-480Y/277V AC (UL) - bornes à vis - 4 modules -IEC/EN 60898-1 -CSA 22.2 No. 5 -IEC/EN 60947-2 - UL 489
S2C-A2U - Bobine émission UL489 -12 - 110-415 V AC,110-250V DC pour Disj. S200 U
ABB
S2C-A2U -Permet l'ouverture à distance du circuit lorsque une tension lui est appliquée -110-415 V AC,110-250V DC - pour Disjoncteurs UL489 - S200 U et S200 UP - montage à droite
Disjoncteur modulaire UL489 SU202MR-K1
ABB
Disjoncteur Modulaire - Industrie - IEC/UL489 - Série SU200M - 2P -1A - Courbe K - Pdc Icu. 15kA-400VAC (IEC), Icu 10kA-480Y/277V AC (UL) - bornes à cosse fermée - 2 modules -IEC/EN 60898-1 -CSA 22.2 No. 5 -IEC/EN 60947-2 - UL 489
Disjoncteur DC (S202MUC) 2P 10KA 440VDC K-4A
ABB
Disjoncteur Modulaire Tertiaire/Indus. - Série S200M UC - Pour les applications de tension AC et DC - Jusqu'à 230VAC/400VAC-220V/440VDC-10kA
Disjoncteur DC (S202MUC) 2P 10KA 440VDC C-4A
ABB
Disjoncteur Modulaire Tertiaire/Indus. - Série S200M UC - Pour les applications de tension AC et DC - Jusqu'à 230VAC/400VAC-220V/440VDC-10kA
Disjoncteur DC (S202MUC) 2P 10KA 440VDC C-6A
ABB
Disjoncteur Modulaire Tertiaire/Indus. - Série S200M UC - Pour les applications de tension AC et DC - Jusqu'à 230VAC/400VAC-220V/440VDC-10kA
Disjoncteur modulaire UL 489 SU201M-Z10
ABB
Disjoncteur Modulaire - Industrie - IEC/UL489 - Série SU200M -1P-10A - Courbe Z - Pouvoir de coupure Icu. 15kA-400VAC (IEC), Icu 10kA-480Y/277V AC (UL) - bornes à vis - 1 module -IEC/EN 60898-1 -CSA 22.2 No. 5 -IEC/EN 60947-2 - UL 489
Disjoncteur modulaire UL 489 SU203M-C6
ABB
Disjoncteur Modulaire - Industrie - IEC/UL489 - Série SU200M -3P-6A - Courbe C - Pouvoir de coupure Icu. 15kA-400VAC (IEC), Icu 10kA-480Y/277V AC (UL) - bornes à vis - 3 modules -IEC/EN 60898-1 -CSA 22.2 No. 5 -IEC/EN 60947-2 - UL 489
Disjoncteur modulaire 4P S804S-UCB 80A
ABB
Disjoncteur Modulaire Haute Performance - Tertiaire/Indus. - Série S800S-UC Courbe B - 80A - Icu 50kA à 750VDC - 4 Pôles - Borne vis/vis - 6 modules - IEC/EN 60947-2
Disjoncteur 1P S201MUC B 63A - 10 KA
ABB
Disjoncteur Modulaire Tertiaire/Indus. - Série S200M UC - Pour les applications de tension AC et DC - Jusqu'à 230VAC/400VAC-220V/440VDC-10kA
Disjoncteur modulaire UL489 SU202MR-K25
ABB
Disjoncteur Modulaire - Industrie - IEC/UL489 - Série SU200M - 2P -25A - Courbe K - Pdc Icu. 15kA-400VAC (IEC), Icu 10kA-480Y/277V AC (UL) - bornes à cosse fermée - 2 modules -IEC/EN 60898-1 -CSA 22.2 No. 5 -IEC/EN 60947-2 - UL 489
Disjoncteur modulaire UL489 SU202MR-K30
ABB
Disjoncteur Modulaire - Industrie - IEC/UL489 - Série SU200M - 2P -30A - Courbe K - Pdc Icu. 15kA-400VAC (IEC), Icu 10kA-480Y/277V AC (UL) - bornes à cosse fermée - 2 modules -IEC/EN 60898-1 -CSA 22.2 No. 5 -IEC/EN 60947-2 - UL 489
Disjoncteur modulaire UL489 SU202MR-K5
ABB
Disjoncteur Modulaire - Industrie - IEC/UL489 - Série SU200M - 2P -5A - Courbe K - Pdc Icu. 15kA-400VAC (IEC), Icu 10kA-480Y/277V AC (UL) - bornes à cosse fermée - 2 modules -IEC/EN 60898-1 -CSA 22.2 No. 5 -IEC/EN 60947-2 - UL 489
S2C-A1U - Bobine émission UL489 -12 - 60V AC/DC pour Disj. S200 U
ABB
S2C-A1U -Permet l'ouverture à distance du circuit lorsque une tension lui est appliquée - 12..60VAC/DC- pour Disjoncteurs UL489 - S200 U et S200 UP - montage à droite
S2C-H6RU - Contact Auxiliaire1OF pour Disjoncteur Modulaire S200U/UP
ABB
S2C-H6RU - Contact Auxiliaire 1Inv. ( montage à droite) - Ith 10A - 2A/230V-AC14 - 2A/30VDC- DC12 pour Disj. S200 U/UP - UL489
Disjoncteur modulaire 4P S804S-UCB 10A
ABB
Disjoncteur Modulaire Haute Performance - Tertiaire/Indus. - Série S800S-UC Courbe B - 10A - Icu 50kA à 1000VDC - 4 Pôles - Borne vis/vis - 6 modules - IEC/EN 60947-2
Disjoncteur modulaire 3P S803S-UCB 80A
ABB
Disjoncteur Modulaire Haute Performance - Tertiaire/Indus. - Série S800S-UC Courbe B - 80A - Icu 50kA à 750VDC - 3 Pôles - Borne vis/vis - 4,5 modules -IEC/EN 60947-2
Disjoncteur modulaire 4P S804S-UCK 80A
ABB
Disjoncteur Modulaire Haute Performance - Tertiaire/Indus. - Série S800S-UC Courbe K - 80A - Icu 50kA à 750VDC - 4 Pôles - Borne vis/vis - 6 modules - IEC/EN 60947-2
Disjoncteur modulaire 4P S804S-UCB 16A
ABB
Disjoncteur Modulaire Haute Performance - Tertiaire/Indus. - Série S800S-UC Courbe B - 16A - Icu 50kA à 1000VDC - 4 Pôles - Borne vis/vis - 6 modules - IEC/EN 60947-2