Interrupteur sectionneur ABB Interrupteur sectionneur ABB (1277 produits)


Interrupteur-sectionneur Prox coffret plastique 20A 2 pôles IP67 2,6kW 230V R/J+PE
ABB
Interrupteur-sectionneur en coffret plastique IP67- puissance 2,6 kW à 230 V - avec 2 pôles- In 20 A en AC-22A et 15.2 A en AC-23A - Application avec des ventilateurs, pompes, appareils électroménagers. Utilisation extérieur.
Inter.Sec frontal 160A 4Pôles poignée sur Porte
ABB
Interrupteur-sectionneur 4 pôles, commande frontale, monté sur base avec poignée et arbre IP65 noirs, kit de boulons de borne inclus
Coffret de Proximité 16A 3 pôles IP65 poignée R/J
ABB
OTP16BA3M - Coffret interrupteur-sectionneur - 3 POLES 415V AC23 16 A 7,5 kW - Boîtier plastique IP65 polycarbonate renforcé fibre de verre - Poignée Rouge/Jaune conçue pour 3 cadenas - trous à 2 câbles haut/bas- L 85mm H 120mm Long 60mm
Poignée Fixation Centrale Rouge/Jaune pour OT16..125F
ABB
Poignées extérieures IP65, cadenassables par trois cadenas - montage sur porte - couleur rouge/jaune pour OT16..125
Coffret de Proximité 40A 4 pôles IP65 R/J
ABB
Interrupteur-sectionneur 4P, 40A, pour 415 V AC23, 7,5 kW. Boîtier polycarbonate robuste (IP65) pour intérieur/extérieur. Poignée latérale grise verrouillable, boîtier UV et résistant à l'eau. Entrées de câble filetées, câblage flexible.
Contact auxilliaire NO OT16..4000A OS32..1250A
ABB
OA1G10 - Contact auxilliaire pour interrupteur-sectionneur OT16..4000A OS32..1250A - 1 NO - montage à droite 2 pièces max - il est utilisé dans les applications de surveillance de l'état - Ith conventionnel à l'air libre 16A
Inter.Sec 16A 3Pôles montage Fond d'Armoire
ABB
OT16F3 - interrupteur-sectionneur OT16F3 3P 16 A - tension max 690 VAC /660 VDC - Commande frontal extérieur IP65 cadenassables par 3 cadenas - Montage rail din - AC-21A 16A à 690 VAC AC-22A 16A à 690 VAC et AC-23A 10A
Inter.Sec 80A 3Pôles montage Fond d'Armoire
ABB
OT80F3 - interrupteur-sectionneur OT80F3 3P 80 A - tension max 690 VAC /660 VDC - Commande frontal extérieur IP65 cadenassables par 3 cadenas - Montage rail din - AC-21A 80A à 690 VAC AC-22A 80A à 690 VAC et AC-23A 20A
Inter.Sec 25A 3Pôles montage Fond d'Armoire
ABB
Interrupteur-sectionneur / sectionneur sans fusible à 3 pôles, à commande frontale, monté sur base, montable sur rail DIN avec bornes à pince protégées, poignée et arbre non inclus
4ème pôle pour OT63..80F3
ABB
OTPS80FP - 4ème pôle pour interrupteur-sectionneur OT63..80F3 - pôle neutre - montage à gauche ou droite - Lar 17,5mm H 72,5mm Long 61,5mm
Inter.Sec 125A 3Pôles montage Fond d'Armoire
ABB
OT125F3 - interrupteur-sectionneur OT125F3 3P 100 A - tension max 690 VAC /660 VDC - Commande frontal extérieur IP65 cadenassables par 3 cadenas - Montage rail din - AC-21A 125A à 690 VAC AC-22A 125A à 690 VAC et AC-23A 50A
Inter.Sec 16A 3Pôles montage sur Porte
ABB
OT16FT3 - interrupteur-sectionneur OT16FT3 3P 16 A - tension max 690 VAC /660 VDC - Commande frontal extérieur IP65 cadenassables par 3 cadenas - Monte sur porte - AC-21A 16A à 690 VAC AC-22A 16A à 690 VAC et AC-23A 10A
Coffret de Proximité 25A 4 pôles IP65 Gris
ABB
Interrupteur-sectionneur 4P, 25A, pour 415 V AC23, 7,5 kW. Boîtier polycarbonate robuste (IP65) pour intérieur/extérieur. Poignée latérale grise verrouillable, boîtier UV et résistant à l'eau. Entrées de câble filetées, câblage flexible.
Inter.Sec 63A 4Pôles montage Fond d'Armoire
ABB
OT63F4 - interrupteur-sectionneur OT63F4 4P 63 A - tension max 690 VAC /660 VDC - Commande frontal extérieur IP65 cadenassables par 3 cadenas - Montage rail din - AC-21A 63A à 690 VAC AC-22A 63A à 690 VAC et AC-23A 20A
Cache Bornes pour OT160..250 Long X4
ABB
OTS250G1L/4 - Cache Bornes Long X4 pour interrupteur-sectionneur 4 POLES OT 160 ..250 - protection amont et aval commnder 2 pièces - Lar 35mm H 88mm Long 66 mm
Poignée Pistolet noire 65mm pour Axe 6mm
ABB
OHB65J6 - Poignée Pistolet noir pour interrupteur-sectionneur OT16..125A - longueur 65 mm axe d= 6 mm IP65 - cadenassable avec trois cadenas en position OFF - verrouillage de porte en position ON - marquage I-0/ON-OFF
Poignée Fixation Centrale noire IP65 pour OT16..40F
ABB
Poignées extérieures IP65, cadenassables par trois cadenas- montage sur porte - couleur noir pour OT16..125
Inter.Sec 40A 3Pôles montage Fond d'Armoire
ABB
OT40F3 - interrupteur-sectionneur OT40F3 3P 40 A - tension max 690 VAC /660 VDC - Commande frontal extérieur IP65 cadenassables par 3 cadenas - Montage rail din - AC-21A 40A à 690 VAC AC-22A 40A à 690 VAC et AC-23A 12A
Poignée Fixation Centrale Rouge/Jaune pour OT16..40Ft
ABB
Poignées extérieures IP65, cadenassables par trois cadenas - montage sur porte - couleur rouge/jaune pour OT16..40