Sèche-serviettes eau chaude Acova Sèche-serviettes eau chaude Acova (17627 produits)


Atoll Spa EC, Blanc RAL 9016, 571W, H 1146 mm / L 500 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Eau Chaude, puissance 571W (dT50), hauteur 1146 mm, largeur 500 mm, raccordement par le bas, excentré, Aller/Retour réversible, Blanc RAL 9016
Oda Prem's EC racc.centré, Blanc RAL 9016, 552W, H 1226 mm / L 500 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Oda Prem's Eau Chaude, raccordement centré, puissance 552W (dT50), hauteur 1226 mm, largeur 500 mm, raccordement par le bas, entraxe 50 mm centré, Aller/Retour réversible, Blanc RAL 9016
Atoll Spa EC, Blanc RAL 9016, 716W, H 1466 mm / L 500 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Eau Chaude, puissance 716W (dT50), hauteur 1466 mm, largeur 500 mm, raccordement par le bas, excentré, Aller/Retour réversible, Blanc RAL 9016
Atoll Spa EC racc.centré, Blanc RAL 9016, 716W, H 1466 mm / L 500 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Eau Chaude, puissance 716W (dT50), hauteur 1466 mm, largeur 500 mm, raccordement centré 4 orifices par le bas, entraxe 50 mm centré ou excentré, Aller/Retour réversible, Blanc RAL 9016
Oda Prem's EC, Blanc RAL 9016, 552W, H 1226 mm / L 500 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Oda Prem's Eau Chaude, puissance 552W (dT50), hauteur 1226 mm, largeur 500 mm, raccordement par le bas, excentré, Aller/Retour réversible, Blanc RAL 9016
Oda Prem's EC, Blanc RAL 9016, 445W, H 1226 mm / L 400 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Oda Prem's Eau Chaude, puissance 445W (dT50), hauteur 1226 mm, largeur 400 mm, raccordement par le bas, excentré, Aller/Retour réversible, Blanc RAL 9016
Oda Prem's EC racc.centré, Blanc RAL 9016, 678W, H 1466 mm / L 500 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Oda Prem's Eau Chaude, raccordement centré, puissance 678W (dT50), hauteur 1466 mm, largeur 500 mm, raccordement par le bas, entraxe 50 mm centré, Aller/Retour réversible, Blanc RAL 9016
Fassane Spa Symétrique EC, 2 patères, Blanc RAL9016, 625W, H1333mm / L500mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Symétrique Eau Chaude, 2 patères incluses, puissance 625W (dT50), hauteur 1333 mm, largeur 500 mm, raccordement par le bas, excentré, Aller/Retour réversible, Blanc RAL 9016
Fassane Spa Symétrique EC, 2 patères, Blanc RAL9016, 1019W, H1851mm / L600mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Symétrique Eau Chaude, 2 patères incluses, puissance 1019W (dT50), hauteur 1851 mm, largeur 600 mm, raccordement par le bas, excentré, Aller/Retour réversible, Blanc RAL 9016
Oda Prem's EC, Blanc RAL 9016, 906W, H 1706 mm / L 600 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Oda Prem's Eau Chaude, puissance 906W (dT50), hauteur 1706 mm, largeur 600 mm, raccordement par le bas, excentré, Aller/Retour réversible, Blanc RAL 9016
Oda Prem's EC, Blanc RAL 9016, 678W, H 1466 mm / L 500 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Oda Prem's Eau Chaude, puissance 678W (dT50), hauteur 1466 mm, largeur 500 mm, raccordement par le bas, excentré, Aller/Retour réversible, Blanc RAL 9016
Atoll Spa EC racc.centré, Blanc RAL 9016, 571W, H 1146 mm / L 500 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Eau Chaude, puissance 571W (dT50), hauteur 1146 mm, largeur 500 mm, raccordement centré 4 orifices par le bas, entraxe 50 mm centré ou excentré, Aller/Retour réversible, Blanc RAL 9016
Fassane Spa Asymétrique EC gauche, Blanc RAL 9016, 809W, H1676 mm / L550 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Asymétrique Eau Chaude collecteur à gauche, puissance 809W (dT50), hauteur 1676 mm, largeur 550 mm, raccordement Entraxe 50 mm par le bas G, Aller G / Retour D, Blanc RAL 9016
Atoll Spa EC +Air, Blanc RAL 9016, 945W, H 1730 mm / L 600 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Eau Chaude +Air, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 945W (dT50), hauteur 1730 mm, largeur 600 mm, raccordement par le bas, excentré, Aller/Retour réversible, Blanc RAL 9016
Fassane Spa Asymétrique EC droite, Blanc RAL 9016, 809W, H1676 mm / L550 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Asymétrique Eau Chaude collecteur à droite, puissance 809W (dT50), hauteur 1676 mm, largeur 550 mm, raccordement Entraxe 50 mm par le bas D, Aller D / Retour G, Blanc RAL 9016
Régate EC, Blanc RAL 9016, 504W, H 1037 mm / L 500 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Eau Chaude, puissance 504W (dT50), hauteur 1037 mm, largeur 500 mm, raccordement Spécial excentré par le bas, A/R réversible, Blanc RAL 9016
Oda Prem's EC, Blanc RAL 9016, 379W, H 786 mm / L 500 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Oda Prem's Eau Chaude, puissance 379W (dT50), hauteur 786 mm, largeur 500 mm, raccordement par le bas, excentré, Aller/Retour réversible, Blanc RAL 9016
Atoll Spa EC +Air, Blanc RAL 9016, 592W, H 1330 mm / L 500 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Eau Chaude +Air, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 592W (dT50), hauteur 1330 mm, largeur 500 mm, raccordement par le bas, excentré, Aller/Retour réversible, Blanc RAL 9016
Fassane Spa Asymétrique EC droite, Blanc RAL 9016, 594W, H1183 mm / L550 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Asymétrique Eau Chaude collecteur à droite, puissance 594W (dT50), hauteur 1183 mm, largeur 550 mm, raccordement Entraxe 50 mm par le bas D, Aller D / Retour G, Blanc RAL 9016
Atoll Spa EC, Blanc RAL 9016, 839W, H 1466 mm / L 600 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Eau Chaude, puissance 839W (dT50), hauteur 1466 mm, largeur 600 mm, raccordement par le bas, excentré, Aller/Retour réversible, Blanc RAL 9016
Atoll Spa EC, Blanc RAL 9016, 388W, H 746 mm / L 500 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Eau Chaude, puissance 388W (dT50), hauteur 746 mm, largeur 500 mm, raccordement par le bas, excentré, Aller/Retour réversible, Blanc RAL 9016
Alban EC, acier inoxydable, 417W, H 1780 mm / L 500 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Alban Eau Chaude, puissance 417W (dT50), hauteur 1780 mm, largeur 500 mm, raccordement par le bas, entraxe 50 mm, appareil réversible Haut / Bas, acier inoxydable poli à la main
Régate EC, Blanc RAL 9016, 583W, H 1259 mm / L 500 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Eau Chaude, puissance 583W (dT50), hauteur 1259 mm, largeur 500 mm, raccordement Spécial excentré par le bas, A/R réversible, Blanc RAL 9016
Altima EC vertical, face lisse, blanc RAL 9016 1446W, H2013 mm / L749 mm
ACOVA
Radiateur ACOVA Altima Eau Chaude vertical, face lisse, puissance 1446W (dT50), hauteur 2013 mm, largeur 749 mm, 10 éléments, raccordement excentré par le bas, Aller/Retour réversible, blanc RAL 9016