Avertisseur sonore, buzzer et sirène AE & T Avertisseur sonore, buzzer et sirène AE & T (1115 produits)


Sirène électronique 110dB TONALARM 24-260 Vca / 60-260 Vcc - 64 sons
AE & T
Sirène électronique 110dB TONALARM : robuste et compacte, adaptée aux ambiances sonores peu bruyantes.
Sirène Yotel 4 V2 100dB pour amplifier la sonnerie de tél.
AE & T
Pour PABX analogique uniquement - Amplificateur sonore pour téléphone, adapté à un environnement bruyant.
Sirène électronique 110dB TONALARM 10-60 Vcc - 64 sons - MED
AE & T
Sirène électronique 110dB TONALARM : robuste et compacte, adaptée aux ambiances sonores peu bruyantes.
Buzzer combine 80dB  à 10 cm feu LED rouge 24Vcc/ca IP65
AE & T
Le O50B est un combiné encastrable qui associe un buzzer bien audible et un voyant clignotant à LED très lumineux.
Mini sirène 104dB feu flash 0.5J 230Vca optique Rouge IP66
AE & T
Le MINITL associe une sirène efficace (audible à 32 m) avec un feu flash 0,5 Joules. Ce combiné compact est recommandé pour les ambiances sonores moyennement bruyantes ou sur les postes de travail.
Combiné xénon 5J/110 dB TONAFLASH 230 +/-10% Vca - Rouge - 64 sons
AE & T
Combiné compact associant une sirène de 110 dB avec un choix de 64 sons à un feu xénon 5 J. Ce combiné est adapté pour toutes les applications générales d'alarme dont alarmes incendie, sécurité et process ainsi que les applications marine
Relais téléphonique analogique pour amplifier le signal d'appel
AE & T
Le RT108 est un relais de signalisation d'appel téléphonique multifonctions, présenté dans un boîtier plastique mural facile à installer. Il permet de commander directement des avertisseurs ou des dispositifs d'alarmes..
Sirène électronique 120dB TONALARM 11.5-54 Vcc - 64 sons - MED
AE & T
Sirène T112 : robuste et adaptée aux ambiances sonores bruyantes et aux ateliers de grandes dimensions
Avertisseur compact 100dB 40 à 260Vcc/ca IP65
AE & T
L'avertisseur sonore électronique F100B est robuste (IP65), puissant (100 dB à 1 m) et compact. 3 sons disponibles.
Sirène électronique 124dB TONALARM 100-240 Vca - 64 sons
AE & T
Sirène T121 : robuste et adaptée aux ambiances sonores extrêmement bruyantes et aux ateliers de grandes dimensions
Combiné xénon 5J/124 dB TONAFLASH 207-240 Vca - Rouge
AE & T
Combiné compact associant une sirène de 124 dB avec un choix de 64 sons à un feu xénon 5 J. Ce combiné est adapté pour toutes les applications générales d'alarme dont alarmes incendie, sécurité et process ainsi que les applications marines
Sirène électronique 120dB TONALARM 100-240 Vca - 64 sons
AE & T
Sirène T112 : robuste et adaptée aux ambiances sonores bruyantes et aux ateliers de grandes dimensions
Combiné xénon 5J/113 dB TONAFLASH 230 +/-10% Vca - Rouge - 64 sons
AE & T
Combiné compact associant une sirène de 110 dB avec un choix de 64 sons à un feu xénon 5 J. Ce combiné est adapté pour toutes les applications générales d'alarme dont alarmes incendie, sécurité et process ainsi que les applications marine
Mini sirène 104dB feu flash 0.5J 24Vcc optique Rouge IP66
AE & T
Le MINITL associe une sirène efficace (audible à 32 m) avec un feu flash 0,5 Joules. Ce combiné compact est recommandé pour les ambiances sonores moyennement bruyantes ou sur les postes de travail.
Combiné xénon 5J/110 dB TONAFLASH 20-28 Vcc - Rouge - 64 sons
AE & T
Combiné compact associant une sirène de 110 dB avec un choix de 64 sons à un feu xénon 5 J. Ce combiné est adapté pour toutes les applications générales d'alarme dont alarmes incendie, sécurité et process ainsi que les applications marine
Avertisseur compact 100dB 10 à 30Vcc/ca IP65
AE & T
L'avertisseur sonore électronique F100B est robuste (IP65), puissant (100 dB à 1 m) et compact. 3 sons disponibles.
Maxi trompe 110dB 40 - 260Vcc/ca IP65
AE & T
De forme harmonieuse, cette grande trompe électronique est puissante (110 dB à 1 m) et peut-être utilisée en intérieur, comme en extérieur.
Maxi trompe 110dB 10 à 30Vcc IP65
AE & T
De forme harmonieuse, cette grande trompe électronique est puissante (110 dB à 1 m) et peut-être utilisée en intérieur, comme en extérieur.
Combiné xénon 5J/110 dB TONAFLASH 20-28 Vcc - Orange - 64 sons
AE & T
Combiné compact associant une sirène de 110 dB avec un choix de 64 sons à un feu xénon 5 J. Ce combiné est adapté pour toutes les applications générales d'alarme dont alarmes incendie, sécurité et process ainsi que les applications marine