Chauffe-eau thermodynamique mono-bloc Atlantic Radiateurs & ECS Chauffe-eau thermodynamique mono-bloc Atlantic Radiateurs & ECS (40 produits)


Chauffe-eau thermodynamique Calypso vertical sur socle 200L
ATLANTIC RADIATEURS & ECS
Chauffe-eau thermodynamique Calypso connecté en wifi vertical sur socle 200L, fluide frigo propane
Chauffe-eau thermodynamique Calypso vertical sur socle 240L
ATLANTIC RADIATEURS & ECS
Chauffe-eau thermodynamique Calypso connecté en wifi vertical sur socle 240L, fluide frigo propane
Chauffe-eau thermodynamique Egéo vertical sur socle 200L
ATLANTIC RADIATEURS & ECS
Chauffe-eau thermodynamique - Egéo vertical sur socle 200L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4' et tube d'évacuation des condensats.
Chauffe-eau thermodynamique Egéo vertical sur socle 250L
ATLANTIC RADIATEURS & ECS
Chauffe-eau thermodynamique - Egéo vertical sur socle 250L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4' et tube d'évacuation des condensats.
Raccord mâle - RMT - Diamètre 160 mm - Acier galvanisé - Avec joint
ATLANTIC RADIATEURS & ECS
Raccord mâle - RMT - Diamètre 160 mm - Acier galvanisé - Avec joint - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides
Me 160 - entrée/sortie d'air murale diamètre 160
ATLANTIC RADIATEURS & ECS
Me 160 - entrée/sortie d'air murale diamètre 160 - pour VMC collective - accessoire caissons d'extraction - grille à auvents découpées en aluminium - manchon télescopique de 25 cm d'épaisseur
Chapeau de toiture CP PERFORMANCE - Diamètre 160mm - Rouge Tuile
ATLANTIC RADIATEURS & ECS
Chapeau de toiture CP PERFORMANCE - Diamètre 160mm - Rouge Tuile - Rejet d'air / Sortie de Toiture pour VMC pavillonnaire - Matière plastique avec bavette synthétique 600 x 400 - Très faibles pertes de charge
Ventouse horizontale 80/125
ATLANTIC RADIATEURS & ECS
Accessoire chauffe-eau thermodynamique - Ventouse horizontale 80/125
Conduit flexible isolé - GCR - Diamètre 160 mm - Longueur 2 m
ATLANTIC RADIATEURS & ECS
Conduit flexible isolé - GCR - Diamètre 160 mm - Longueur 2 m - Conduit flexible en aluminium perforé, isolant en laine de verre et conduit extérieur en aluminium. Classé A2s1d0 - Isolation thermique et acoustique
Rallonge ventouse 80/125 - 1m
ATLANTIC RADIATEURS & ECS
Accessoire chauffe-eau thermodynamique - Rallonge ventouse 80/125 1M
Gaine Pehd longueur 2m diam 125mm
ATLANTIC RADIATEURS & ECS
Accessoire chauffe-eau thermodynamique - Gaine Pehd longueur 2M D=125Mm
Terminal ventouse vertical noir 80/125
ATLANTIC RADIATEURS & ECS
Accessoire chauffe-eau thermodynamique - Terminal ventouse vertical noir 80/125
Ent/sort air murale pvc diam 125mm
ATLANTIC RADIATEURS & ECS
Accessoire chauffe-eau thermodynamique - Entrée / sortie d'air murale plastique D=125Mm
Ent/sort air toiture rouge diam 125mm
ATLANTIC RADIATEURS & ECS
Accessoire chauffe-eau thermodynamique - Entrée / sortie d'air toiture rouge D=125Mm
Raccord male/male avec joints diam 125mm
ATLANTIC RADIATEURS & ECS
Accessoire chauffe-eau thermodynamique - Raccord mâle/mâle avec joint D=125Mm