Thermostat Intuis-thermo Thermostat Intuis-thermo (18 produits)


TH RNC /2 - thermostat d'ambiance radio non chrono-proportionnel, connectable
INTUIS-THERMO
TH RNC /2 - thermostat d'ambiance radio non chrono-proportionnel - programmation hebdomadaire - connectable - récepteur mural
Limiteur de température pour départ plancher 65°C
INTUIS-THERMO
ACCESSOIRE Unité intérieure pilote intuis - Limiteur de température pour départ plancher 65°C
Sonde ECS / piscine - D= 6 mm, longeur 3 m
INTUIS-THERMO
ACCESSOIRE Contrôle de circuits intuis - Sonde pour Eau Chaude Sanitaire (ECS) ou piscine - diamètre : 6 mm, longeur 3 m
Sonde extérieure pour pompe à chaleur intuis
INTUIS-THERMO
Sonde extérieure pour pompe à chaleur intuis permettant un contrôle des circuits hydrauliques
Sonde d'ambiance intéractive avec afficheur
INTUIS-THERMO
Sonde d'ambiance intéractive avec afficheur pour pompes à chaleur, affiche la température actuelle et les modes de confort, et permet de régler la température et le niveau de confort.
Platine de fixation murale - 2 pièces, pour CET
INTUIS-THERMO
Platine de fixation murale x2 pour chauffe-eau thermodynamique Intuis. Garantit un montage robuste et sécurisé des équipements de fixation murale.¿
Thermo-Net passerelle de communication pour pilotage confort à distance via box
INTUIS-THERMO
Thermo-Net passerelle de communication pour pilotage du confort à distance via une box internet - Protocole de communication X3D et ZigBee 3.0
TA - thermostat d'ambiance - non électronique
INTUIS-THERMO
ACCESSOIRE Contrôle de circuits intuis - TA - thermostat d'ambiance - non électronique
Kit de filtration grande capacité 1'1/4 pour unité PAC extérieure
INTUIS-THERMO
Kit de filtration grande capacité 1'1/4 pour unité Pompe à chaleur extérieure intuis
Kit de raccordement en modbus - pour pilotes hydroélectroniques intuis
INTUIS-THERMO
Kit de raccordement en modbus - pour pilotes hydroélectroniques intuis : Premium+, DS170, hybride fioul - comprend 1 boîtier de raccordement et 1 câble ethernet
Vanne filtre 1' pour circuit hydraulique
INTUIS-THERMO
Vanne filtre - dimension 1 pouce pour circuit hydraulique de pompe à chaleur intuis
Sonde départ vanne 3 voies pour pilote Z1
INTUIS-THERMO
Sonde départ vanne 3 voies pour pilote hydraulique Z1 intuis de pompe à chaleur intuis
Vanne filtre 1'1/4 pour circuit hydraulique
INTUIS-THERMO
Vanne filtre - dimension 1 pouce 1/4 pour circuit hydraulique de pompe à chaleur intuis
Doigt de gant 1/2' - LG300 pour ballon VS intuis
INTUIS-THERMO
Doigt de gant 1/2'' LG300 pour ballon VS Intuis. Accessoire indispensable pour loger une sonde thermique et assurer un contrôle précis de la température.
Passerelle intuis Connect with Netatmo compatible avec Edel nativ
INTUIS-THERMO
Passerelle intuis Connect, permet de connecter un chauffe-eau thermodynamique Edel nativ et de le contrôler avec l'App intuis connect with Netatmo.
Mitigeur thermostatique pour ECS dimension 3/4'
INTUIS-THERMO
Mitigeur thermostatique 3/4'' pour ECS ballon Intuis. Régule la température de l'eau chaude pour garantir un confort optimal et une sécurité maximale.
Vanne filtre 3/4' pour circuit hydraulique
INTUIS-THERMO
Vanne filtre - dimension 3/4 pouce pour circuit hydraulique de pompe à chaleur intuis
Clapet anti-retour 1' F/F pour PAC intuis
INTUIS-THERMO
Clapet anti-retour - dimension 1 pouce Femelle/Femelle pour pompes à chaleur intuis