Lampe à poser Brossier Saderne Lampe à poser Brossier Saderne (18 produits)


Lampe Cube Finition noir satiné & Verre opalin
BROSSIER SADERNE
Lampe Cube-E14-10Wlm-IRC0-Base metal et verre-Finition noir satiné & Verre opalin-Abat jour verre opale brillant-Avec inter sur cordon tressé-EV000583-IP20-220V-Cordon 1m 80
Abat jour Cylindrique D=18 H16 Ecru Rentrée de bague E27 - 4cm
BROSSIER SADERNE
Abat jour Cylindrique D=18 H16 Ecru Tissu Ecru Coto 624 - Bordé ton/ton Rentrée de bague E27 - 4cm Pouvant être installé sur Applique, Lampe, Lampadaire, Suspension
Abat jour Cylindrique D=18 H16 Noir Rentrée de bague E27 - 4cm
BROSSIER SADERNE
Abat jour Cylindrique D=18 H16 Noir Tissu Noir Percaline 35 - Bordé ton/ton Rentrée de bague E27 - 4cm Pouvant être installé sur Applique, Lampe, Lampadaire, Suspension
Abat jour Conique D=35xD=33 Pente24 Fibre Rentrée de bague E27 - 3cm
BROSSIER SADERNE
Abat jour Conique D=35xD=33 Pente24 Fibre Fibre tramée Piree 244 - Bordé ton/ton Rentrée de bague E27 - 3cm Pouvant être installé sur Applique, Lampe, Lampadaire
Abat jour Conique D=21xD=18 Pente19 Fibre Rentrée de bague E27 - 4cm
BROSSIER SADERNE
Abat jour Conique D=21xD=18 Pente19 Fibre Fibre tramée Piree 244 - Bordé ton/ton Rentrée de bague E27 - 4cm Pouvant être installé sur Applique, Lampe, Lampadaire
Abat jour Carré 16x16 H28 Blanc Rentrée de bague E27 - 3cm
BROSSIER SADERNE
Abat jour Carré 16x16 H28 Blanc Tissu Blanc Coto501 - Bordé ton/ton Rentrée de bague E27 - 3cm Pouvant être installé sur Applique, Lampe, Lampadaire, Suspension
Abat jour Carré 16x16 H28 Vert Rentrée de bague E27 - 3cm
BROSSIER SADERNE
Abat jour Carré 16x16 H28 Vert Tissu Vert Epicea 419 - Bordé ton/ton Rentrée de bague E27 - 3cm Pouvant être installé sur Applique, Lampe, Lampadaire, Suspension
Abat jour Carré 16x16 H28 Rose Rentrée de bague E27 - 3cm
BROSSIER SADERNE
Abat jour Carré 16x16 H28 Rose Tissu Rose poudré 407 - Bordé ton/ton Rentrée de bague E27 - 3cm Pouvant être installé sur Applique, Lampe, Lampadaire, Suspension
Abat jour Carré 16x16 H28 Ecru Rentrée de bague E27 - 3cm
BROSSIER SADERNE
Abat jour Carré 16x16 H28 Ecru Tissu Sable 423 - Bordé ton/ton Rentrée de bague E27 - 3cm Pouvant être installé sur Applique, Lampe, Lampadaire, Suspension
Abat jour Cylindrique D=30 H20 Blanc Rentrée de bague E27 - 1.5cm
BROSSIER SADERNE
Abat jour Cylindrique D=30 H20 Blanc Tissu Blanc Coto 501 - Bordé ton/ton Rentrée de bague E27 - 1.5cm Pouvant être installé sur Applique, Lampe, Lampadaire, Suspension
Abat jour Cylindrique D=30 H20 Ecru Rentrée de bague E27 - 1.5cm
BROSSIER SADERNE
Abat jour Cylindrique D=30 H20 Ecru Tissu Ecru Coto 624 - Bordé ton/ton Rentrée de bague E27 - 1.5cm Pouvant être installé sur Applique, Lampe, Lampadaire, Suspension
Lampe Galet Finition Noir satiné et verre opalin
BROSSIER SADERNE
Lampe Galet-LED - Non dimmable-6Wlm-3000°K-IRC80-Structure tubulaire et socle en acier-Finition Noir satiné et verre opalin-Verre blanc opalin-Avec inter sur cordon-EV000583-IP20-230V-50Hz-Cordon 2m50
Lampe Stoug Finition Inox brossé et abat jour blanc
BROSSIER SADERNE
Lampe Stoug-E27-20Wlm-IRC0-Plaque carrée-Finition Inox brossé et abat jour blanc-Abj carré 16-16 H28 E27-3-Tissu blanc - Perc 091-Avec inter-EV000583-IP20-230V-50Hz-Cordon 1m50
Lampe Caravan Finition Inox brossé et abat jour fibre
BROSSIER SADERNE
Lampe Caravan-E27-20Wlm-IRC0-Socle métal carré-Finition Inox brossé et abat jour fibre-Abj conique 350x330x240 E27-3-Fibre tramée Pirée 244-Avec inter sur cordon-EV000583-IP20-230V-50Hz-Cordon 1m65
Lampe Oumi Finition laqué noir fine texture et laiton brossé
BROSSIER SADERNE
Lampe Oumi-E27-20Wlm-IRC0-Acier-Finition laqué noir fine texture et laiton brossé-Avec inter sur cordon-EV000583-IP20-230V-50Hz-Cordon 1m40
Lampe Stoug Finition Inox brossé et abat jour sable
BROSSIER SADERNE
Lampe Stoug-E27-20Wlm-IRC0-Plaque carrée-Finition Inox brossé et abat jour sable-Abj carré 16-16 H28 E27-3-Tissu Sable - Cotonet 423-Avec inter-EV000583-IP20-230V-50Hz-Cordon 1m50
Lampe Stoug Finition Inox brossé et abat jour vert
BROSSIER SADERNE
Lampe Stoug-E27-20Wlm-IRC0-Plaque carrée-Finition Inox brossé et abat jour vert-Abj carré 16-16 H28 E27-3-Tissu Vert Epicea - Cotonet 419-Avec inter-EV000583-IP20-230V-50Hz-Cordon 1m50
Lampe Stoug Finition Inox brossé et abat jour rose
BROSSIER SADERNE
Lampe Stoug-E27-20Wlm-IRC0-Plaque carrée-Finition Inox brossé et abat jour rose-Abj carré 16-16 H28 E27-3-Tissu Rose poudré - Cotonet 407-Avec inter-EV000583-IP20-230V-50Hz-Cordon 1m50