Horloge afficheur horaire Bodet Time & Sport Horloge afficheur horaire Bodet Time & Sport (1130 produits)


Sigma C, alimentation 230V, version rack 19 pouces
BODET TIME & SPORT
Horloge mère. Synchronisation ALS ou NTP. Protocoles horaire: DHF, NTP. Alarme par contact sec. 3 circuits prog. pour relais ou carillon. 2 slots pour cartes options. Logiciel PC de paramétrage. Version 19 pouces 1U. Alimentation 110/230V
Antenne de synchronisation ALS, livrée avec 5m de câble
BODET TIME & SPORT
Antenne ALS pour synchronisation sur l'heure légale émise par l'émetteur français à 162 kHz. Garantit une précision absolue et les changements d'heure Été/Hiver en automatique. Installation en exterieur. IP53. Fournie avec 5 m de câble
Emetteur secondaire radio DHF 869 MHZ, alimentation 230V
BODET TIME & SPORT
Emetteur secondaire synchronisation radio DHF 869 MHz .Puissance 25/125/500 mW .Fonctionne avec émetteur principal 907512 ou 927230. Boîtier étanche IP 54 .Alimentation 230V
Horloge LED Style II 7, alimentation 230V, AFNOR, LED rouge
BODET TIME & SPORT
Horloge numérique à LED rouges pour intérieur Affichage heure-minute, chiffres 7 cm, lisibilité 30 mètres .Alternance heure, date, N° de semaine .Boîtier noir mural, simple face .Réceptrice AFNOR .Alimentation 230V
Télécommande pour declenchement alerte PPMS
BODET TIME & SPORT
Télécommande longue portée pour declenchement d'alerte PPMS. Alimentation par piles.
Emetteur radio DHF 869 MHZ, alimentation  230V
BODET TIME & SPORT
Emetteur principal DHF pour système synchronisation radio DHF. Puissance reglable 25/125/500 mW .Selon configuration de l'installation, un émetteur secondaire pourra être nécessaire. Boîtier étanche IP54. Alimentation par horloge mère Sigma
Sigma Mod, alimentation 230V, version rack 19 pouces
BODET TIME & SPORT
Horloge mère. Synchronisation ALS, DCF ou NTP. Protocoles horaire: DHF, IMPULSION, AFNOR, NTP. Alarme par contact sec. 3 circuits programmables pour relais. Logiciel PC de paramétrage. Version rack 19 pouces 1U. Alimentation 110/230V
Horloge LED Style II 7, alimentation POE, NTP, LED rouge
BODET TIME & SPORT
Horloge numérique à LED rouges pour intérieur .Affichage heure-minute, chiffres 7 cm, lisibilité 30 mètres .Alternance heure, date, N° de semaine .Boîtier noir mural, simple face .Horloge synchronisée par NTP .Alimentation POE
Sigma Prog, alimentation 230V, version murale
BODET TIME & SPORT
Horloge mère. Synchronisation ALS ou DCF. Protocoles horaire: DHF, IMPULSION, AFNOR. Alarme par contact sec. 3 circuits programmables pour relais ou carillon. Logiciel PC de paramétrage. Version murale. Alimentation 110/230V
Serveur de temps Netsilon 7, alimentation 100/230VAC, TCXO
BODET TIME & SPORT
Serveur Temps. Précision 1X10-9 /jour avec TCXO .Entrée : GPS, NTP. Sorties : NTP, 4 slots pour cartes options .Alarmes SNMP et emails, page web embarquée. Version rack 19 pouces 1U. Alimentation 100-230V AC
Sigma Prog, alimentation 230V, version rack 19 pouces
BODET TIME & SPORT
Horloge mère. Synchronisation ALS ou DCF. Protocoles horaire: DHF, IMPULSION, AFNOR. Alarme par contact sec. 3 circuits programmables pour relais ou carillon. Logiciel PC de paramétrage. Version rack 19 pouces 1U. Alimentation 110/230V
Horloge LED Style II 5, alimentation POE, NTP, LED rouge
BODET TIME & SPORT
Horloge numérique à LED rouges pour intérieur .Affichage heure-minute, chiffres 5 cm, lisibilité 20 mètres .Alternance heure, date, N° de semaine .Boîtier noir mural, simple face .Horloge synchronisée par NTP .Alimentation POE
Télécommande pour declenchement PPMS avec récepteur
BODET TIME & SPORT
Télécommande 4 boutons longue portée avec son récepteur pour pilotage des entrées externes Sigma. .Déclenchement de 1 à 4 messages PPMS. .Alimentation du recepteur par horloge mere Sigma. Alimentation de la telecommande par piles.
Sigma Mod, alimentation 230V, version  murale
BODET TIME & SPORT
Horloge mère. Synchronisation ALS, DCF ou NTP. Protocoles horaire: DHF, IMPULSION, AFNOR, NTP. Alarme par contact sec. 3 circuits programmables pour relais. Logiciel PC et clé USB de paramétrage. Version murale. Alimentation 110/230V
Profil 930, POE, NTP, boitier blanc, affichage HM, chiffre
BODET TIME & SPORT
Horloge analogique pour intérieur aiguilles heure minute .Diamètre 30 cm, lisibilité 20 m .Receptrice NTP. Alimentation POE. Cadran blanc, chiffres noirs, boîtier ABS blanc, Vitre antireflet .Simple face
Sigma C, alimentation 230V,  version murale
BODET TIME & SPORT
Horloge mère. Synchronisation ALS, DCF ou NTP. Protocoles horaire: DHF, NTP. Alarme par contact sec. 3 circuits prog. pour relais ou carillon. 2 slots pour cartes options. Logiciel PC de paramétrage. Version murale. Alimentation 110/230V
Antenne de synchronisation GPS, livrée avec 20m de câble
BODET TIME & SPORT
Antenne GPS pour synchronisation sur l'heure émise par le système GPS. Garantit une précision absolue avec changements d'heure automatique. Installation en extérieur. IP67. Fournie avec 20 mètres de câble. Kit de fixation inclus
Horloge LED Style II 7 Date, alimentation POE, NTP, LED rouge
BODET TIME & SPORT
Horloge calendrier à LED rouges pour intérieur .Affichage heure-minute, chiffres 7 cm, lettres 5 cm, lisibilité 30 mètres .Possiblité d'alternance .Boîtier noir mural, simple face .Horloge synchronisée NTP .Alimentation POE
Horloge LED Style II 5, alimentation 230V, indépendante, LED rouge
BODET TIME & SPORT
Horloge numérique à LED rouges pour intérieur .Affichage heure-minute, chiffres 5 cm, lisibilité 20 mètres .Alternance heure, date, N° de semaine .Boîtier noir mural, simple face .Horloge autonome quartz .Alimentation 230V
Horloge LED Style II 7, alimentation 230V, DHF, LED rouge
BODET TIME & SPORT
Horloge numérique à LED rouges pour intérieur .Affichage heure-minute, chiffres 7 cm, lisibilité 30 mètres .Alternance heure, date, N° de semaine .Boîtier noir mural, simple face .Réceptrice DHF .Alimentation 230V
Profil 930, piles 1,5V, DHF, boitier blanc, affichage HM, chiffre
BODET TIME & SPORT
Horloge analogique pour intérieur heure minute .Diamètre 30 cm, lisibilité 20 m .Réceptrice DHF .Alimentation par 2 piles LR6 1,5 V .Cadran blanc, chiffres noirs, boîtier ABS blanc .Vitre antireflet .Simple face