Boite étanche Blm Boite étanche Blm (57 produits)


Boite de dérivation OPTIBOX IP55 80x80x42 green
BLM
Boîte de dérivation étanche avec 4 entrées bi-injectées et repérage des ' de passage. Volume optimisé. Insertion directe des câbles. Accepte câbles et tubes de 4 à 20mm.
Boite de dérivation OPTIBOX IP55 100x100x52 green
BLM
: Boîte de dérivation étanche avec 9 entrées bi-injectées et repérage des ' de passage. Volume optimisé. Insertion directe des câbles. Accepte câbles et tubes de 4 à 25mm.
Boite de dérivation ronde OPTIBOX IP55 D.70 P.42 green
BLM
Boîte de dérivation étanche avec 4 entrées bi-injectées et repérage des ' de passage. Volume optimisé. Insertion directe des câbles. Accepte câbles et tubes de 4 à 20mm.
Boite de dérivation OPTIBOX IP55 80x80x42 green
BLM
Boîte de dérivation étanche avec 4 entrées bi-injectées et repérage des ' de passage. Volume optimisé. Insertion directe des câbles. Accepte câbles et tubes de 4 à 20mm.
Boite de dérivation OPTIBOX IP55 D.70 P.42 green
BLM
Boîte de dérivation étanche avec 4 entrées bi-injectées et repérage des ' de passage. Volume optimisé. Insertion directe des câbles. Accepte câbles et tubes de 4 à 20mm.
Boite de dérivation OPTIBOX IP55 1/4T 155x110x80 green
BLM
Boîte de dérivation étanche avec 10 entrées bi-injectées et repérage des ' de passage. Volume optimisé. Insertion directe des câbles. Accepte câbles et tubes de 4 à 25mm.
Boite de dérivation OPTIBOX IP55 100x100x52 green
BLM
Boîte de dérivation étanche avec 9 entrées bi-injectées et repérage des ' de passage. Volume optimisé. Insertion directe des câbles. Accepte câbles et tubes de 4 à 25mm.
Boite de dérivation MINI OPTIBOX IP55 - 90x40 - 650°C green
BLM
Boîte de dérivation étanche avec 10 entrées bi-injectées et repérage des ' de passage. Volume optimisé. Insertion directe des câbles.
Boite de dérivation OPTIBOX IP55 1/4T 225x175x100
BLM
Boîte de dérivation étanche avec 12 entrées et repérage des ' de passage. Volume optimisé. Insertion directe des câbles. Accepte câbles et tubes de 4 à 32mm.
Boite de dérivation OPTIBOX IP55 100x100x52 1/4T green
BLM
Boîte de dérivation étanche avec 9 entrées bi-injectées et repérage des ' de passage. Volume optimisé. Insertion directe des câbles. Accepte câbles et tubes de 4 à 25mm.
Boite de dérivation OPTIBOX IP55 100x100x55 1/4T green
BLM
Boîte de dérivation étanche avec 9 entrées bi-injectées et repérage des ' de passage. Volume optimisé. Insertion directe des câbles. Accepte câbles et tubes de 4 à 25mm.
Boite de dérivation OPTIBOX IP55 1/4T 175x110x80
BLM
Boîte de dérivation étanche avec 12 entrées et repérage des ' de passage. Vol optimisé. Insertion directe des câbles. Accepte câbles et tubes de 4 à 32mm.
Boite de dérivation OPTIBOX IP55 1/4T 325x275x120
BLM
Boîte de dérivation étanche avec 20 entrées bi-injectées et repérage des ' de passage. Volume optimisé. Insertion directe des câbles. Accepte câbles et tubes de 4 à 40mm.
Patte de fixation OPTIFIX pour boite de dérivation green
BLM
Cette patte de fixation permet d'être mise d'un simple tour de vis derrière la boîte de dérivation pour pouvoir l'ajouter sur un chemin de câbles (dalle ou filaire).
Boîtier MODUL'BOX 13 modules (12+1)
BLM
Boîtier étanche MODUL'BOX 13 modules (12+1), IP65, tenue au fil incandescent 850°C, avec rail DIN et borniers à vis
Boite de dérivation OPTIBOX 100x100x55 lisse 1/4T
BLM
Boîte de dérivation étanche à percer. Faces lisses pour une installation de presse-étoupe ISO ou Pg. Tenue au fil incandescent 960°C. IP65.
Boite de dérivation OPTIBOX IP55 1/4T 100x100x52 green
BLM
Boîte de dérivation étanche avec 9 entrées bi-injectées et repérage des ' de passage. Volume optimisé. Insertion directe des câbles. Accepte câbles et tubes de 4 à 25mm. Livrée avec patte OPTIFIX intégrée.
Boite de dérivation OPTIBOX 325x275x120 lisse 1/4T
BLM
Boîte de dérivation étanche à percer. Faces lisses pour une installation de presse-étoupe ISO ou Pg. Tenue au fil incandescent 960°C. IP65.
- Boite de dérivation OPTIBOX 155x110x80 lisse 1/4T
BLM
Boîte de dérivation étanche à percer. Faces lisses pour une installation de presse-étoupe ISO ou Pg. Tenue au fil incandescent 960°C. IP65.
Boîte OPTIBOX ROUGE 960°80x80x42 mm
BLM
Boîtier de dérivation OPTIBOX ROUGE IP55 pour circuits de sécurité 960°80x80x42 mm avec tétines, corps en polypropylène et tétines en TPR, 9 entrées de 4 à 20 mm
Boite de dérivation OPTIBOX IP55 1/4T 155x110x80 green
BLM
Boîte de dérivation étanche avec 10 entrées bi-injectées et repérage des ' de passage. Volume optimisé. Insertion directe des câbles. Accepte câbles et tubes de 4 à 25mm.
Boite OPTIBOX 960°membranes 1/4T.100x100x55
BLM
Boîtier de dérivation OPTIBOX IP55 960°100x100x55 avec membranes, avec couvercle à fermeture 1/4 de tour, corps en polypropylène et membranes en TPR, 9 entrées de 4 à 25 mm