Accessoires aéraulique gainable Baillindustrie Accessoires aéraulique gainable Baillindustrie (22 produits)


Gaine isolée polyester multicouche diamètre 200 - ep 20 mm classée M1
BAILLINDUSTRIE
Gaine isolée polyester multicouche diamètre 200 mm - épaisseur de l'isolant 20 mm - classée M1 (carton de 10 ml)
Gaine isolée polyester multicouche diamètre 160 mm - ep 40 mm classée M1
BAILLINDUSTRIE
Gaine isolée polyester multicouche diamètre 160 mm - épaisseur de l'isolant 40 mm - classée M1 (carton de 10 ml)
Gaine isolée polyester multicouche diamètre 250 - ep 20 mm classée M1
BAILLINDUSTRIE
Gaine isolée polyester multicouche diamètre 250 mm - épaisseur de l'isolant 20 mm - classée M1 (carton de 10 ml)
Gaine isolée laine de verre M0/M1 diamètre 160 mm (carton de 10 ml)
BAILLINDUSTRIE
Gaine souple isolée laine de verre M0/M1 diamètre 160 mm - épaisseur de l'isolant 25 mm - (carton de 10 ml)
Culotte réduite en acier 1 arrivée diamètre 250 mm - 2 départs diamètre 200 mm
BAILLINDUSTRIE
Culotte réduite en acier galvanisé comprenant 1 arrivée de diamètre 250 mm et 2 départs de diamètre 200 mm
Culotte réduite en acier 1 arrivée diamètre 200 mm - 2 départs diamètre 160 mm
BAILLINDUSTRIE
Culotte réduite en acier galvanisé comprenant 1 arrivée de diamètre 200 mm et 2 départs de diamètre 160 mm