Consignation de sécurité cadenas Catu Consignation de sécurité cadenas Catu (201 produits)


Condamnateur pour disjoncteurs avec cadenas
CATU
Condamnateur modulaires, disjoncteurs, interrupteurs, différentiels. Plastique rouge. Fixation avec tournevis plat n°3. Cadenassable pr condamner accès à la vis de fixation, trou D=6mm. Livré avec1mini-cadenas. Picto.'Défense de manoeuvrer'
Lot de 5 condamnateurs pour disjoncteurs en plastique rouge.
CATU
5 condamnateurs de modulaires, disjoncteurs, interrupteurs, différentiels. Plastique rouge. Fixation avec tournevis plat n°3. Cadenassable pr condamner l'accès à la vis de fixation, trou D=6mm. Marquage: pictogramme 'Défense de manoeuvrer'
cadenas de condamnation 50mm clé identique 111
CATU
Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique rouge. Anse D= 6 mm / H 50 mm. Numéro de clé : 111. Marquage : recto : 'Appareil condamné - Défense de manoeuvrer' / verso : coordonnées de l'utilisateur à remplir.
Condamnateur en acier de disjoncteurs multiples.
CATU
Dispositif en acier pour condamner un disjoncteur SCHNEIDER par plusieurs opérateurs. Ses deux positions lui permettent de s'adapter à la plupart des modèles en boîtier moulé. Accepte 3 cadenas diam 5 à 8 mm.
Condamnateur PVC multiple 5m acceptant 3 cadenas anse D=4 à 6mm.
CATU
Condamnateur multiple de disjoncteurs modulaires avec cordon PVC, D=4 mm/ L 5m, à passer dans les points de condamnation. Plastique rouge jaune. Accepte 3cadenas, anse D=4 à 6mm. Marquage: identification de l'intervenant
Kit de consignation électrique en accord avec la norme NF C 18-510.
CATU
Kit condamnation électrique.Condamnateurs disjoncteurs: 2xAL-201-C/1, 2xAL-208-D, 1xAL-210, 1xAL-209-L.Cadenas: 1xPP-4-38-R-Z, 1xPP-6-38-R-Z.Condamnateurs multiples: 1xAL-205, 1xALP-4/3.Moraillon ALM-6/25. 10xAffichettes AP-460. Sac M-87292
Condamnateur PVC multiple 2m acceptant 3 cadenas anse D=4 à 6mm.
CATU
Condamnateur multiple de disjoncteurs modulaires avec cordon PVC, D=4 mm/ L 2m, à passer dans les points de condamnation. Plastique rouge jaune. Accepte 3cadenas, anse D=4 à 6mm. Marquage: identification de l'intervenant
Condamnateur disjoncteur Slide&Pin.  Installation facile et rapide.
CATU
Condamnateur de disjoncteurs Slide&Pin. Installation facile, rapide et sans outil. Condamnation avec un cadenas - trou de D= 7 mm. Compatible avec la plupart des marques de disjoncteur. Dimensions 41 x 23 x 23 mm
Sachet de 200 scellés de couleur Rouge. Tige 130 mm, Corps D= 15 x 6 mm.
CATU
Scellé plastique rouge. Condamne temporairement un organe de coupure. Insertion de la tige par la gauche ou la droite dans la partie refermable. Facilité d'ajuster la longueur de la tige. Tige 130 mm, Corps D= 15 x 6 mm. Livré par 200 unité
Condamnateur de disjoncteurs 'moyens modèles' embout droit.
CATU
Condamnateur de disjoncteurs 'moyens modèles' - embout droit. PVC rouge, vis acier inox. Accepte 1cadenas, trou D= 8mm. Mise en place aisée sans outil par serrage manuel puis rabattre la vis pr installation du cadenas de verrouillage.
cadenas de condam. 50mm d.4mm clé identique 111
CATU
Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique rouge. Anse D= 4 mm / H 50 mm. Numéro de clé : 111. Marquage : recto : 'Appareil condamné - Défense de manoeuvrer' / verso : coordonnées de l'utilisateur à remplir.
Cadenas rouge anse 50mm diamètre 4mm clé aléatoire -'Appareil condamné'.
CATU
Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique rouge. Anse D= 4 mm / H 50 mm. Clé aléatoire. Marquage : recto : 'Appareil condamné - Défense de manoeuvrer' / verso : coordonnées de l'utilisateur à remplir.
Condamnateur multiple 12 trous, câble 2 m x D= 4 mm.
CATU
Condamnateur multiple universel. Corps nylon jaune noir. Câble acier recouvert de vinyle isolant rouge D=4 mm/ L 2m. Accepte jusqu'à 12 cadenas, trous D= 9mm. Marquage : 'Danger', pictogramme 'Défense de manoeuvrer','Ne pas toucher'
Condamnateur de disjoncteurs grand modèle
CATU
Condamnateur de disjoncteurs 'grands modèles'. PVC rouge, avec vis acier inox. Accepte jusqu'à 12 cadenas, trous D= 8mm. Mise en place aisée sans outil en tournant la poignée de la vis.
Kit de consignation pour disjoncteurs en accord avec la norme NF C 18-510.
CATU
Kit de condamnation pr disjoncteurs. Condamnateurs de disjoncteurs: 2x AL-201-C/1, 2x AL-208-D, 1x AL-210, 1x AL-209-L. Cadenas de consignation: 1x PP-4-38-R-Z, 1x PP-6-38-R-Z. 10 Affichettes de consignation AP-460. 1 sac M-87476
cadenas de condamnation 70mm clé identique 111
CATU
Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique rouge. Anse D= 6 mm / H 70 mm. Numéro de clé : 111. Marquage : recto : 'Appareil condamné - Défense de manoeuvrer' / verso : coordonnées de l'utilisateur à remplir.
Condamnateur de disjoncteurs 'moyens modèles' embout avec languette de maintien.
CATU
Condamnateur de disjoncteurs 'moyens modèles' - embout avec languette de maintien. PVC rouge, vis acier inox. Accepte 1cadenas, trou D= 8mm. Mise en place aisée sans outil par serrage manuel puis rabattre la vis pr installation du cadenas
cadenas plastique rouge anse nylon 4mm clé aléatoire Z
CATU
Cadenas de condanmation. Anse nylon H38 D4mm. Anse isolante pour utilisation en basse tension. Clé prisonnière. N° de clé unique aléatoire Z. Corps rouge. Zone pr marquage des coordonnées de l'utilisateur. Livré avec 2 clés.
Cadenas de consignation en laiton sans coque 15mm D= 3mm.
CATU
Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) sans coque. Anse D= 3 mm / H 15 mm. Livré avec un lot de 3 clés. Modèle particulièrement adapté au condamnateur de disjoncteur petit modèle clip block - référence CATU AL-201/1
Condamnateur avec câble fin en acier D=2 x L 200 mm.
CATU
Condamnateur avec câble fin acier D=2 x L 200 mm, recouvert vinyle. Idéal pour condamner des endroits restreints. Corps plastique rouge. Verrouillage par cadenas, anse D=6 ou 8 mm. Picto.'défense de manoeuvrer' 'défense de toucher'.
Moraillon crochet simple D= d'enserrage 25 mm.
CATU
Condamnateur multiple type moraillon pour condamner un même équipement par plusieurs personnes. Acier haute résistance, recouvert vinyle rouge au niveau de la fixation cadenas. Accepte jusqu'à 6 cadenas D=9mm. Diamètre maximum enserrage 25m
Condamnateur de vanne à volant de diamètre 25 à 165mm.
CATU
Condamnateur réglable de vannes à volant ou papillon. Polypropylène rouge. Température utilisation: 90°Cmax. Verrouillage cadenas, anseD=9mm. Marquage : 'Danger', Picto.'Ne pas toucher''Défense de manoeuvrer', 1zone identification intervena
cadenas de condam. 70mm d.4mm clé identique 111
CATU
Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique rouge. Anse D= 4 mm / H 70 mm. Numéro de clé : 111. Marquage : recto : 'Appareil condamné - Défense de manoeuvrer' / verso : coordonnées de l'utilisateur à remplir.
Condamnateur multiple 12 trous, câble 5 m x D= 4 mm.
CATU
Condamnateur multiple universel. Corps nylon jaune noir. Câble acier recouvert de vinyle isolant rouge D=4 mm/ L 5m. Accepte jusqu'à 12 cadenas, trous D= 9mm. Marquage : 'Danger', pictogramme 'Défense de manoeuvrer','Ne pas toucher'