Mise à la terre Catu Mise à la terre Catu (389 produits)


collier d'equipotentialite pour tuyau diamètre 8mm à 32mm
CATU
Collier d'équipotentialité, permettent de réaliser les liaisons équipotentielles conformément à la NF C-15 100. Capacité de serrage diam 8 à 32 mm. Section du câble d' équipotentialité à connecter 2 câbles de 2,5 à 6 mm².
perche sauvetage 45 kv crochet fixe 1,65m
CATU
Perche de sauvetage, en composite fibre de verre/résine polyester de couleur blanche. Crochet de sauvetage. Garde main en élastomère. Tension d'utilisation 45 kV. Tube D= 28mm. Livrée avec supports muraux. Longueur 1,65 m. Poids : 1 kg
Pince pour mise à la terre des véhicules.
CATU
Pince pr mise à la terre des véhicules transportant des produits pétroliers et des pulvérulents. Conforme à la norme NF M 88-070. Capacité de serrage : diamètre 18 à 38 mm. Branches symétriques de 85 mn
produit amelioration prise de terre sac 11,5kg
CATU
Produit d'amélioration des prises de terre. Utilisé tel quel ou mélangé à de l'eau, il améliore l'efficacité des circuits de terre en abaissant localement la résistance de la terre. Apparence : poudre grise en sac de 12 kg.
grille en acier galvanise dimensions 0.40x0.90m
CATU
Grille de terre. pr écoulement à la terre des courants foudre ou défaut 50 Hz. Evite formation cavités nuisibles à la surface contact. Bande 42mm avec trous, encoches pr raccordement au câble terre. Acier galvanisé. Dim: 0,4x0,92 m
perche isolante pour cc16xx 1,50m 45kv ss support
CATU
Perche isolante équipée d'une poignée et d'un garde-mains. Embout 'K' universel cranté. Diamètre tube : 28 mm, matériau PVC, Umax : 45 kV, longueur : 1,25 m
perche isolante telescopique 2 elem. 2,00m emb.c
CATU
Perche 2 éléments IEC 62193 pr tension de 36 à 90kV. Garde main et possibilité de rajouter une rallonge dans le talon. Embout 'C'. Livrée avec support mural. Longueur : 1,2m (repliée) / 2 m (dépliée). Poids 1,5 kg.
Support mural perche 28-30 mm, plastique semi-rigide.
CATU
Support mural pour perches et vérificateurs d'absence de tension. Plastique semi-rigide. Support haut diamètre 28-30 mm, support bas diamètre 36 mm max.
piquet non all. Acier galva 16mm lg.1,00m
CATU
Piquet de terre non allongeable avec cosse de raccordement référence D. Acier galvanisé. Profil trèfle D=16 mm, longueur 1m.
collier d'equipotentialite pour tuyau diamètre 32mm à 100mm
CATU
Collier d'équipotentialité, permettent de réaliser les liaisons équipotentielles conformément à la NF C-15 100. Capacité de serrage diam 32 à 100 mm. Section du câble d'équipotentialité à connecter 2 câbles de 2,5 à 16 mm².
grille cuivre en cable deploye dimensions 0,45mx1,40m
CATU
Grille cuivre en câble déployé, forme de prise de terre le plus efficace pr le bon écoulement à la terre des courants de foudre ou de défaut 50 Hz. 1,4 x 0,46 m. Câblette raccordement : 2m. Connection directe.
regard de visite en plastique hauteur 90 pour mise à la terre permanente
CATU
Regard en plastique. Facilite l'accès à la connexion et évite la corrosion galvanique. Hauteur 90 mm, diamètre intérieur : 180 mm
manchon de raccordement pour piquet acier galva
CATU
Manchon de raccordement pr piquets de terre série AG. Matériau acier galvanisé (épaisseur moyenne 85 µm). Masse : 180 g
piquet de terre allongeable galva mod.16mm/1,50m
CATU
Piquet de terre allongeable acier galvanisé. Galvanisation suivant norme EN ISO 1461, 85 microns. Diamètre 16mm. Longueur 1,5m. Accessoires non fournis: cosse raccordement B OU D/ bouterolle enfoncement CH, CH-L,CH-MP/manchon MA/pointe PI.
barette de coupure pour raccodement des postes à la terre
CATU
Barrette coupure pour raccordement postes transformation HTA/BT à la terre. Fixation platine par 2trousD=10,5mm via entretoises à l'aplomb. Compo: 1barre cuivre 240x25x6mm, 1borne cuivreD=12x40mm, 2entretoises isolantes plastique D=ext.20x2
Etau de mise à la terre cupro-aluminium Icc: 20 kA/1s
CATU
Etau de terre. Icc: 20 kA/1s. Capacité : D= 6 à 25 mm et plats jusqu'à 25 mm. Raccordement câble cossé par vis M12. Matière cupro-aluminium. Conforme IEC 61230.
Cosse de raccordement pour piquet de terre 16MM
CATU
Cosse de raccordement pour piquet de terre 16MM. Matière en cupro aluminium. Capacité maximum de 95mm². Masse 70g
piquet de terre allongeable galva mod.16mm/2,00m
CATU
Piquet de terre allongeable acier galvanisé. Galvanisation suivant norme EN ISO 1461, 85 microns. Diamètre 16mm. Longueur 2m. Accessoires non fournis: cosse raccordement B OU D/ bouterolle enfoncement CH, CH-L, CH-MP/manchon MA/pointe PI.
Piquet de terre auto allongeable acier galvanisé 1,5m.
CATU
Piquet de terre auto allongeable acier galvanisé. Galvanisation selon ISO1461, 85microns. Diamètre 16mm. Longueur 1,5m. Accessoires non fournis: Cosse raccordement B, D/ Bouterolle enfoncement CH, CH-L, CH-MP
piquet non all. Acier galva 16mm lg.2,00m
CATU
Piquet de terre non allongeable avec cosse de raccordement référence D. Acier galvanisé. Profil trèfle D=16 mm, longueur 2m.
piquet non all. Acier galva 16mm lg.1,50m
CATU
Piquet de terre non allongeable avec cosse de raccordement référence D. Acier galvanisé. Profil trèfle D=16 mm, longueur 1,5m.
Tube de rangement pour tapis isolant Dim. 630 x 1260 mm.
CATU
Tube de rangement opaque pour tapis. Accepte toute les largeurs de tapis jusqu'à la classe 3. Matière : plastique. Sangle de portage ajustable. Dimensions : 630 x 1260 mm.
Sac de transport pour tapis largeur 0,60 m. Dim diamètre 130 x 700 mm.
CATU
Sac de transport rouge pr tapis isolant. Pochette transparente pr identification et fermeture par zip. Bandoulière réglable et renfort épaule en plastique et 2 petites poignées. Utilisable avec les tapis de largeur 60 cm.
repartiteur pour circuit de terre 8 derivations
CATU
Boîtier raccordement pour circuits terre, 8 dérivations de 25 mm². 2 points fixation pour câble principal 35mm².Capot amovible et inscriptible avec 8 plages lisses permettant un marquage de repérage.