Bemis Bemis (97 produits)


4 pieds de receveur Extra-Plats avec plage de réglage de 53 mm à 92 mm.
BEMIS
Hauteur réduite pour receveur proche du sol. Charge unitaire de 450 kg. Réglage facile avec écrou de serrage. Ajustement en charge possible. Graduation intégrée au pied. Patin souple et antidérapant. Existe à l'unité ou en grappe de 2.
Soupape surverse centrale 3/6L et robinet SX. En boîte
BEMIS
Soupape à câble double touche éco, montage rapide sans découpe du trop-plein, pour trous de 6, 18, 40 ou 50 mm, hauteur ajustable. Robinet SX à flotteur télescopique, alimentation latérale ou fond, embout laiton 3/8, ouverture différée.
Abattant ORLY 2 blanc polypropylène 1,25kg
BEMIS
ABATTANT ORLY 2 POLYPROPYLENE 1,250KG/CHANTIER/CHARNIERES DORMANT POLYPROPYLENE/PATINS SOUPLES SURMOULES INARRACHABLES
Robinet SX télescopique. Vendu en boîte
BEMIS
Robinet flotteur télescopique pour alimentation latérale ou par le fond, à double flotteur et ouverture différée, à embout laiton 3/8 avec filtre amovible, à fermeture hydraulique, avec accès à la membrane sans démontage du réservoir.
Abattant Orly fun polypropylène 1,25kg/descente retenue/norme NF
BEMIS
Abattant ORLY FUN en Polypropylène incassable à descente retenue, poids 1,250 Kg, dimensions : L 425 à 450 mm, l 370 mm, angle d'ouverture 117°, adapté à toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation compris entre 150 et 160 mm.
Robinet SR+ à ouverture différée. Vendu en boîte
BEMIS
Robinet flotteur latéral à ouverture différée, à embout laiton 3/8 avec filtre amovible, à fermeture hydraulique, avec accès à la membrane sans démontage du réservoir.
Soupape DUALTECH 2 :  3/6L + robinet SR+ . Vendue en sachet
BEMIS
Soupape DUALTECH 2 à câble éco, montage rapide, bouton double touche chromé pour trous de 18, 40 ou 50 mm. Hauteur ajustable, réglage demi-chasse et résiduel. Robinet flotteur latéral à ouverture différée, embout laiton 3/8.
Pl100 PIPE LONGUE COUDEE  90° raccord évacuation monobloc
BEMIS
Raccord évacuation monobloc Matériau : PVC Couleur : blanc Excellente résistance au vieillissement Etanchéité parfaite assurée par un joint à lèvre en élastomère Joint d'étanchéité interchangeable Intérieur parfaitement lisse
Soupape  surverse centrale 3/6 litres. Vendu en boîte
BEMIS
La soupape est daptable aux trous de 6, 18, 40 ou 50 mm, et à toutes les hauteurs. Equipée d'un bouton-poussoir chromé 2 touches 3/6 L. Trop-plein de sécurité, résiduel en fin de vidange et volume de la petite chasse sont ajustables.
Soupape DUALTECH 2, double chasse:  3/6 littres. Vendue en sachet
BEMIS
Soupape DUALTECH 2 à câble double touche à économie d'eau, conçue pour un montage rapide, fournie avec bouton double touche chromé pour trous de 18, 40 ou 50 mm, hauteur ajustable, réglage de la demi-chasse et du résiduel.
Abattant Push2Clean NOLA Thermodur Blanc
BEMIS
Abattant WC Push2Clean NOLA, 1.9kg, adapté à toute cuvette normalisée, fixation par le dessus
Abattant thermodur BEMIS Napoli Rapid Ultra-Fix.
BEMIS
Abattant Napoli en thermodur de 1.8kg blanc avec fixation Rapid Ultra-Fix. Rapid Ultra-fix assure un montage rapide et simple : pousser l`écrou vers le haut, serrer et la fixation est terminée. Charnières standard 160 mm.
REHAUSSE de pied de receveur D= 125 mm. Vendu à l'unité
BEMIS
Réhausse adaptable sur pieds réglables D=125 mm Dubourgel. Idéale pour rénovation nécessitant plus de hauteur. Stable grâce à sa base de 200 mm, elle permet d'augmenter la hauteur de 55 mm.
Pied de douche extra long x 4 Bemis  Noir
BEMIS
Pieds de receveur de douche resistant a une charge de unitaire de 450 kg, facilité de réglage grâce à l'écrou de serrage et ajustement en charge possible.'Patin souple et antidérapant,par grappe de 4' Réhausses superposables de 43 mm perme
Abattant ORLY 2 blanc avec charnières inox polypropylène 1,25kg
BEMIS
Abattant ORLY 2 NF en Polypropylène incassable, poids 1,250 Kg, dimensions : L 425 à 450 mm, l 370 mm, angle d'ouverture 108°, adapté à toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation compris entre 130 et 180 mm.
Abattant Zen 4 blanc en thermodur
BEMIS
Descente ralentie Déclipsable pour une meilleure hygiène Traitement antibactérien qui empêche la prolifération des bactéries. Matière Thermodur : durable et aspect céramique. Charnières réglables en acier inoxydable.
Abattant Fusion 2 blanc en thermodur
BEMIS
Descente ralentie Déclipsable pour une meilleure hygiène Traitement antibactérien qui empêche la prolifération des bactéries. Matière Thermodur : durable et aspect céramique. Charnières réglables en acier inoxydable.
Abattant lavant électrique PURE CLEAN 2000
BEMIS
Abattant Bemis Pure Clean 2000: jet lavant, massage, autonettoyant, lunette chauffante, séchage, veilleuse. Pilotable par télécommande, application ou bouton. Fixation Ultra-Fix pour un abattant stable. Conforme EN1717, garantie 2 ans.
Abattant Bemis IRIL en thermodur blanc
BEMIS
Abattant WC en termodur, 1.8kg, dimensions L363mm, adapté à toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation compris entre 127mm et 176mm. Fixation par charnières à crochet réglables en Inox. Fixation rapide par le dessous.
Abattant lavant sans électricité PURE CLEAN 1000
BEMIS
Abattant lavant avec double douchette, buses auto-nettoyantes après chaque utilisation. Sans électricité, déclipsable et frein de chute. Largeur 372 mm, entraxes de fixation 103-170 mm. Fixation Bemis Ultra-Fix incluse.
Soupape DUALTECH 2, double chasse:  3/6 littres. Vendue en sachet
BEMIS
Soupape DUALTECH 2 à câble double touche à économie d'eau, conçue pour un montage rapide, fournie avec bouton double touche chromé pour trous de 18, 40 ou 50 mm, hauteur ajustable, réglage de la demi-chasse et du résiduel.
Soupape DUALTECH2 + robinet SR+ . Vendu en boîte
BEMIS
Soupape DUALTECH2 à câble double touche, montage rapide pour trous de 18, 40 ou 50 mm, hauteur ajustable, réglage demi-chasse et résiduel. Robinet flotteur latéral SR+ à ouverture différée, embout laiton 3/8. Accès membrane sans démontage.
Robinet SL remplissage rapide. Vendu en sachet
BEMIS
Robinet SL à alimentation latérale avec fermeture mécanique à membrane. Raccordement sur embout 3/8 laiton. Remplissage rapide. Réglage du niveau d'eau par position angulaire du flotteur, ajustable sur sa tige de 190 à 390 mm.
Abattant ROCK polypropylène - conditionnement green pack
BEMIS
Abattant ROCK en polypropylène incassable, blanc, poids 0,9 kg. Dimensions : L 418-452 mm, l 378 mm, angle d'ouverture 108°. Compatible avec cuvette normalisée et entraxe de fixation de 130 à 180 mm, fixation par charnière dormant.