Applique et plafonnier d'extérieur Ebenoïd Applique et plafonnier d'extérieur Ebenoïd (46 produits)


Atoll ovale E27 SSL IR blanc
EBENOÏD
Applique Atoll ovale E27 sans source lumineuse infrarouge blanc, classe II, avec détecteur de mouvements transversaux, IK04, IP44, montage en applique, puissance du système:75 W, test au fil incandescent:650 °C
Lips bandeau E27 LED 500lm 3000K blanc
EBENOÏD
Applique LED Lips E27 500lm 3000K blanc, classe II, IK07, IP54, montage en applique, puiss.:10 W, durée de vie nominale L70/B50:35000 h, durée de vie nominale test au fil incand.:650 °C, efficience:50lm/W
Atoll ovale E27 SSL IR noir
EBENOÏD
Applique Atoll ovale E27 sans source lumineuse infrarouge noir, classe II, avec détecteur de mouvements transversaux, IK04, IP44, montage en applique, puissance du système:75 W, test au fil incandescent:650 °C
Lips bandeau E27 SSL blanc
EBENOÏD
Applique Lips bandeau E27 sans source lumineuse blanc, classe II, IK07, IP54, montage en applique, puissance du système:20 W, test au fil incandescent:650 °C
Atoll ovale E27 SSL noir
EBENOÏD
Applique Atoll ovale E27 sans source lumineuse noir, classe II, IK10, IP55, montage en applique, puissance du système:75 W, test au fil incandescent:650 °C
Atoll ovale E27 SSL blanc
EBENOÏD
Applique Atoll ovale E27 sans source lumineuse blanc, classe II, IK10, IP55, montage en applique, puissance du système:75 W, test au fil incandescent:650 °C
Lips E27 LED 500lm 3000K noir
EBENOÏD
Applique LED Lips E27 500lm 3000K noir, classe II, IK07, IP54, montage en applique, puiss.:10 W, durée de vie nominale L70/B50:35000 h, durée de vie nominale test au fil incandescent:650 °C, efficience:50lm/W
Sextan applique D/H E27 LED 500lm 3000K FA gris 7039
EBENOÏD
Applique LED Sextan éclairage direct et indirect haut E27 500lm 3000K en fonte d'aluminium gris 7039, classe I, IK02, IP44, applique, puiss.:9 W, L70/B50:35000 h, test fil incand.:850 °C, efficience:55,6lm/W
Sextan applique H/B E27 LED 500lm 3000K FA gris 9007
EBENOÏD
Applique LED Sextan éclairage indirect haut et bas E27 500lm 3000K en fonte d'aluminium gris 9007, classe I, IK02, IP44, applique, puiss.:9 W, L70/B50:35000 h, test fil incand.:850 °C, efficience:55,6lm/W
Sextan applique H/B E27 LED 500lm 3000K FA gris 7039
EBENOÏD
Applique LED Sextan éclairage indirect haut et bas E27 500lm 3000K en fonte d'aluminium gris 7039, classe I, IK02, IP44, applique, puiss.:9 W, L70/B50:35000 h, test fil incand.:850 °C, efficience:55,6lm/W
Lips visière E27 LED 500lm 3000K blanc
EBENOÏD
Applique LED Lips visière E27 500lm 3000K blanc, classe II, IK07, IP54, applique, puiss.:10 W, durée de vie nominale L70/B50:35000 h, durée de vie nominale test fil incand.:650 °C, efficience:50lm/W
Lips E27 LED 500lm 3000K blanc
EBENOÏD
Applique LED Lips E27 500lm 3000K blanc, classe II, IK07, IP54, montage en applique, puiss.:10 W, durée de vie nominale L70/B50:35000 h, durée de vie nominale test au fil incand.:650 °C, efficience:50lm/W
Arche papillon LED 250lm 4000K blanc
EBENOÏD
Applique LED Arche papillon 250lm 4000K blanc, classe I, IK10, IP65, applique, puiss.:6 W, L70/B50:25000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:41,6lm/W
Lanterne col de cygne E27 SSL
EBENOÏD
Lanterne col de cygne E27 sans source lumineuse, classe II, IP45, montage en applique, puissance du système:75 W, test au fil incandescent:750 °C
Lips visière E27 SSL blanc
EBENOÏD
Applique Lips visière E27 sans source lumineuse blanc, classe II, IK07, IP54, montage en applique, puissance du système:20 W, test au fil incandescent:650 °C
Lips bandeau E27 SSL gris 9007
EBENOÏD
Applique Lips bandeau E27 sans source lumineuse gris 9007, classe II, IK07, IP54, montage en applique, puissance du système:20 W, test au fil incandescent:650 °C
Lips E27 SSL noir
EBENOÏD
Applique Lips E27 sans source lumineuse noir, classe II, IK07, IP54, montage en applique, puissance du système:20 W, test au fil incandescent:650 °C
Lips E27 SSL blanc
EBENOÏD
Applique Lips E27 sans source lumineuse blanc, classe II, IK07, IP54, montage en applique, puissance du système:20 W, test au fil incandescent:650 °C
Arche rectangle LED 280lm 4000K blanc
EBENOÏD
Applique LED Arche rectangle 280lm 4000K blanc, classe II, IK08, IP65, applique, puiss.:6 W, L70/B50:25000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:46,6lm/W
Kit IR atoll blanc
EBENOÏD
Ensemble Detecteur blanc Atoll, avec détecteur de mouvements transversaux
Bloc optique atoll IR noir
EBENOÏD
Bloc optique atollnoir, avec détecteur de mouvement transversaux Infra rouge
Lips visière E27 LED 500lm 3000K gris 7039
EBENOÏD
Applique LED Lips visière E27 500lm 3000K gris 7039, classe II, IK07, IP54, applique, puiss.:10 W, durée de vie nominale L70/B50:35000 h, durée de vie nominale test fil incand.:650 °C, efficience:50lm/W