Frico Frico (663 produits)


Aérotherme Tiger portable 3kW 230V 280m3/h
FRICO
Aérotherme Tiger portable 3kW, alimentation monophasée 230V 280m3/h
Aérotherme Cat mural compact 3kW 280m3/h
FRICO
Aérotherme comptact et robuste déstiné à une utilisation fixe qui convient aux locaux tels que les petits entrepôts. Câblés en 400V 3N~ (commutable en tri 230V). IP44. Thermostat TAP16R à commander séparément.
Aérotherme Panther FC mural 9kW 400V 1300m3/h
FRICO
La série Panther FC 6-15 propose des aérothermes très silencieux et efficaces destinés au chauffage et à la déshumidification des ateliers, des salles de sport, des magasins et des salles de réunion, par exemple.
Aérotherme Panther FC mural 6kW 400V 1300m3/h
FRICO
La série Panther FC 6-15 propose des aérothermes très silencieux et efficaces destinés au chauffage et à la déshumidification des ateliers, des salles de sport, des magasins et des salles de réunion, par exemple.
Aérotherme Panther FC mural 15kW 400V 1300m3/h
FRICO
La série Panther FC 6-15 propose des aérothermes très silencieux et efficaces destinés au chauffage et à la déshumidification des ateliers, des salles de sport, des magasins et des salles de réunion, par exemple.
Aérotherme Panther FC mural 20kW 400V 2800m3/h
FRICO
La série Panther FC 20-30 propose des aérothermes silencieux et efficaces destinés au chauffage et à la déshumidification des locaux industriels et autres grands bâtiments.
Aérotherme Cat mural compact 5kW 480m3/h
FRICO
Aérotherme comptact et robuste déstiné à une utilisation fixe qui convient aux locaux tels que les petits entrepôts. Câblés en 400V 3N~ (commutable en tri 230V). IP44. Thermostat TAP16R à commander séparément.
Aérotherme Cat mural compact 9kW 720m3/h
FRICO
Aérotherme comptact et robuste déstiné à une utilisation fixe qui convient aux locaux tels que les petits entrepôts. Câblés en 400V 3N~ (commutable en tri 230V). IP44. Thermostat TAP16R à commander séparément.
Aérotherme Tiger portable 15kW 400V 1120m3/h
FRICO
Aérotherme Tiger portable 15kW, alimentation triphasée 400V 1120m3/h
Aérotherme Tiger portable 9kW 400V 720m3/h
FRICO
Aérotherme Tiger portable 9kW, alimentation triphasée 400V 720m3/h
Aérotherme Panther FC mural 12kW 400V 1300m3/h
FRICO
La série Panther FC 6-15 propose des aérothermes très silencieux et efficaces destinés au chauffage et à la déshumidification des ateliers, des salles de sport, des magasins et des salles de réunion, par exemple.
Aérotherme Portable 2 kW 90m3/h
FRICO
Aérotherme Portable 2 kW 90m3/h, coloris blanc RAL9016, poignée de transport
Aérotherme Panther FC mural 30kW 400V 2800m3/h
FRICO
La série Panther FC 20-30 propose des aérothermes silencieux et efficaces destinés au chauffage et à la déshumidification des locaux industriels et autres grands bâtiments.
Infrarouge court industriel Blanc IP20 3000W
FRICO
Infrarouge court industriel Blanc IP20 3000W avec grille de protection
Cassette rayonnante 600W 230V 1,192 m x 0,592 m x 0,045 m
FRICO
Les thermocassettes CTS sont rayonnantes, basse température IP 20. Adaptées aux locaux publics (salles de sport, halls d'entrée, etc.). Caisson fermé en aluminium laqué blanc cassé mat, un élément chauffant avec câble, et un isolant.
Déstratificateur IP20 diam 1422mm 13500 m3/h
FRICO
Déstratificateur IP20 diam 1422mm 13500 m3/h, coloris blanc RAL9010
Infrarouge court industriel Blanc IP20 1500W
FRICO
Infrarouge court industriel Blanc IP20 1500W avec grille de protection
Infrarouge industriel 3000W 400V
FRICO
Infrarouge industriel 3000W, alimentation triphasée 400V
Infrarouge industriel 4500W 400V
FRICO
Infrarouge industriel 4500W, alimentation triphasée 400V
Rideau d'air Compact électrique 8kW L 1 m, débit d'air 1200 m3/h
FRICO
Rideau d'air élégant IP20 Hauteur d'installation 2,2 m Ce rideau d'air est compact adapté aux entrées standard. Régulation intégrée et télécommande incluse. Face avant blanche. Face arrière, grille et flasques grises. Garantie 5 ans.
Rideau d'air Compact électrique 10kW L 2 m, débit d'air 2400 m3/h
FRICO
Rideau d'air élégant IP20 Hauteur d'installation 2,2 m Ce rideau d'air est compact adapté aux entrées standard. Régulation intégrée et télécommande incluse. Face avant blanche. Face arrière, grille et flasques grises. Garantie 5 ans.
Rideau d'air Compact électrique 12kW L 1,5 m, débit d'air 1800 m3/h
FRICO
Rideau d'air élégant IP20 Hauteur d'installation 2,2 m Ce rideau d'air est compact adapté aux entrées standard. Régulation intégrée et télécommande incluse. Face avant blanche. Face arrière, grille et flasques grises. Garantie 5 ans.
Rideau d'air Compact électrique 5kW L 1 m, débit d'air 1200 m3/h (230V~)
FRICO
Rideau d'air élégant IP20 Hauteur d'installation 2,2 m Ce rideau d'air est compact adapté aux entrées standard. Régulation intégrée et télécommande incluse. Face avant blanche. Face arrière, grille et flasques grises. Garantie 5 ans.