Hygiène des mains et sanitaire JVD Hygiène des mains et sanitaire JVD (239 produits)


Distributeur Savon Savinox 700ml Inox brossé
JVD
Distributeur Savon Savinox 700 ml Inox brossé. Anti-vandalisme avec verrouillage du capot à clé et système de fixation renforcé. Voyant de niveau translucide.
Container 90L blanc couvercle blanc
JVD
Container 90L blanc avec un couvercle blanc. Container à pédale avec un anneau de stabilité et roulettes de déplacement. Fermeture automatique du couvercle et autocollants de tri sélectif inclus.
Détartrant bouilloire 700gr
JVD
Détartrant pour bouilloire. 700 gr équivaut à plus de 90 utilisations.
Corbeille tri ronde 2 bacs
JVD
Corbeille tri ronde 2 bacs d'une capacité de 10L avec une protection en caoutchouc à la base.
Distributeur Savon Cleanline gel Blanc - Compatible savon toute marque
JVD
Distributeur de Savon gel Cleanline blanc 700 ml avec un bouton poussoir et réservoir amovible. Fermeture à clé. Fait à 100% en plastique recyclé
Poubelle à pédale 3L en Inox finition miroir
JVD
Poubelle métale à pédale 3L en Inox finition miroir. Extérieur en métal et bac intérieur en plastique noir. Protection caoutchouc à la base. Fabriquée en Europe
DISTRIB. P.H. JUMBO 400 métal blanc
JVD
DISTRIBUTEUR Papier Hygiénique JUMBO pour bobine de 400m métal blanc. Mandrin en métal et fenêtre de visualisation du niveau du papier.
Diffuseur Parfum Amarillys
JVD
Diffuseur Parfum Amarillys avec 3 modes de fonctionnement et une fréquence des pulvérisations programmable. Fonctionne avec 2 piles LR14 non fournies.
Distributeur Savon Rubis Compatible gel hydroalcoolique
JVD
Distributeur de Savon Rubis 800 ml avec une pompe silicone longue durée. Fermeture à clé et débit de 1 ml par pression. Compatible gel hydroalcoolique
Dévidoir Central Maxi Cleanline Blanc
JVD
Dévidoir Central Maxi Cleanline Blanc. Capacité pour bobine de 450 formats (diamètre 205mm). Fait à 100% en plastique recyclé.
Distributeur Papier Hygiénique Cleanline MIXTE MINI blanc
JVD
Distributeur Papier Hygiénique Cleanline MIXTE MINI blanc. Capacité pour 2 paquets. Fait à 100% en plastique recyclé.
Consommable AEROSOL neutralisant floral
JVD
Recharge AEROSOL neutralisant floral 250ml pour le diffuseur de parfum Amarillys. Parfums conçus et fabriqués en France, conformes à la norme IFRA.
Consommable AEROSOL désodorisant agrumes
JVD
Recharge AEROSOL désodorisant agrumes 250ml pour le diffuseur de parfum Amarillys. Parfums conçus et fabriqués en France, conformes à la norme IFRA.
Distributeur Savon Cleanline gel noir - Compatible savon toute marque
JVD
Distributeur de Savon gel Cleanline noir 700 ml avec bouton poussoir et réservoir amovible. Fermeture à clé. Compatible gel hydroalcoolique. Fabriqué à partir de plastique 100% recyclé
Distributeur de gel nettoyant WC manuel Cleanline blanc 700 ml.
JVD
Distributeur de gel nettoyant WC manuel Cleanline blanc 700 ml. Avec un bouton poussoir et réservoir amovible. Fermeture à clé. Affichage intégré du mode de nettoyage de la cuvette des WC. Fait à 100% en plastique recyclé.
Consommable AEROSOL vent frais
JVD
Recharge AEROSOL vent frais 250ml pour le diffuseur de parfum Amarillys. Parfums conçus et fabriqués en France, conformes à la norme IFRA.
Distributeur de Papier Hygiénique Yaliss JUMBO 400 blanc
JVD
Distributeur de Papier Hygiénique Yaliss JUMBO pour bobine de 400m blanc. Fermeture sécurisée avec clé. Mandrin universel. Fabriqué à partir de 50% de plastique recyclé.
DISTRIB. ESSUIE-MAINS Inox brossé
JVD
DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS pliés en Inox brossé pour une capacité de 400 à 700 feuilles. Largeur maximale du papier est de 245mm et de 120 mm en profondeur.
Distributeur d'essuie-mains Yaliss blanc
JVD
Distributeur Yaliss Essuie-mains blanc. Son format maxi lui permet d'accepter de 400 à 700 feuilles d'essuie-mains pliés d'une profondeur de 125mm et d'une largeur jusqu'à 255mm. Fabriqué en France à partir de 50% de plastique recyclé
Distributeur de papier hygiénique robuste automatique Cleantech
JVD
Cleantech - Distributeur de papier robuste et polyvalent. Compatible avec la plupart des bobines standards (D= max : 216 mm, largeur max : 210 mm, mandrin 38-51 mm), il s'adapte à tous les environnements. Sa découpe automatique permet une d
Distributeur Savon Cleanline gel gris métal - Compatible savon toute marque
JVD
Distributeur de Savon gel Cleanline gris métallisé 700 ml avec un bouton poussoir et réservoir amovible. Fermeture à clé. Fait à 100% en plastique recyclé
Container 90L blanc couvercle jaune
JVD
Container 90L blanc couvercle jaune à pédale avec un anneau de stabilité et des roulettes de déplacement. Fermeture automatique du couvercle et autocollants de tri sélectif inclus.
Container 45L blanc couvercle jaune
JVD
Container 45L blanc avec un couvercle jaune. Container à pédale avec une fermeture automatique du couvercle et autocollants de tri sélectif inclus.