Bloc de secours autonome BAES BAEH Kaufel Bloc de secours autonome BAES BAEH Kaufel (208 produits)


Télécommande standard - Compatible toutes technologies (Std et SATI) KAUFEL
KAUFEL
Télécommande standard - Compatible toutes technologies (Std et SATI) KAUFEL - Polarisé - Gestion maxi. 500 blocs - 4 modules - Dimensions en mm (Lxlxh) : 82x70x70 - Garantie 1 an
BRIO+/Bloc évac. SATI - 100% LED - NF AEAS & ENV. - V+
KAUFEL
Bloc évacuation autostestable SATI - 100% LED - NF AEAS & ENV. - Visibilité +
PRIMO3/Bloc ambiance SATI - 100% LED - NF AEAS & ENV. -BAES
KAUFEL
Bloc ambiance SATI - TOUT LED - NF AEAS & ENVIRONNEMENT - BAES - LED témoin - 390lm/1h - NP - IP42 IK07/10(avec vis) - Conso 0.7W - Dimensions en mm (Lxlxh) : 237x115x66 - Eligible aux C.E.E. - Garantie 3 ans
PRIMO3/Bloc évac. étanche SATI - 100% LED - NF AEAS & ENV. -BAES
KAUFEL
Bloc évacuation SATI - TOUT LED - NF AEAS & ENVIRONNEMENT - BAES - LED témoin - 60lm/1h - NP - IP42 IK07/10(avec vis) - Conso 0.7W - Dimensions en mm (Lxlxh) : 237x115x66 - Eligible aux C.E.E. - Garantie 3 ans
BAPI/Bloc Autonome Portatif d'Intervention - LED - 45lm/100lm - 3h/1h
KAUFEL
Bloc Autonome Portatif d'Intervention étanche - Leds - 45lm/100lm 3h/1h - NP - IP42/IK10 - Configurable en version BAPI ou BAES - Livré avec support, cordon d'alimentation et bandoulière - Garantie 1 an - Dimensions en mm (Lxlxh)240x136x60
DUOCOMPACT/ BAES Bloc à phares étanche 3000L A - SATI
KAUFEL
Bloc à phares étanche Compact SATI - TOUT LED - NF AEAS - BAES - LED témoin - 2200lm/1h - NP - IP65 IK08 - Conso 3W - Dimensions en mm (Lxlxh) : 250x280x132 - Classe II - Garantie 3 ans
BRIO+/Bloc BAES/BAEH SATI - 100% LED - NF AEAS & ENV. V+
KAUFEL
Bloc évacuation BAES/BAEH SATI - 100% LED - NF AEAS & ENV. Visibilité +
BRIO+/Bloc ambiance extra plat SATI - 100% LED - NF AEAS & ENV. -BAES V+
KAUFEL
Bloc ambiance SATI - TOUT LED - NF AEAS - BAES - LED témoin - 400lm/1h - NP - IP42 IK07 - Conso 0,5W - Eligible aux C.E.E. - Visibilité+ -Dimensions en mm (Lxlxh) : 210x122x33.8 - NF ENVIRONNEMENT - Garantie 3 ans
BRIO+/Bloc évac. étanche SATI - 100% LED - NF AEAS & ENV. - V+
KAUFEL
Bloc évacuation étanche autostestable SATI - 100% LED - NF AEAS & ENV. - Visibilité +
BAES - Batterie 2x1,2V VST AAL 0,8Ah NiCd
KAUFEL
BAES - Batterie 2x1,2V VST AAL 0,8Ah NiCd - Pour modèle PRIMO3 (ET) & BRIO+ (ET) Evacuation ou Habitation - Vendu par conditionnement d'1 pièce
BRIO+/ECO3/Porte-étiquette livré avec étiquettes running man & flèche
KAUFEL
Porte-étiquette livré avec étiquettes running man & flèche - Etiquettes réglementaires, modulables et clippables - Dimensions en mm (Lxlxh) : 215x142x25 - Pour enveloppe BRIO+ (ET) / BRIO ECO3 (ET)
BrioSpot Saillie /BAES - Evac. Led - Autotes. SATI - Blanc - NF AEAS & ENV. - V+
KAUFEL
Bloc évacuation BrioSpot Saillie /BAES - Led - Autotes. SATI - Blanc - NF AEAS & ENV. - 1 référence pour 3 modes de pose (plafond, mural, drapeau) - Visibilité +
PrimEvo+/BAEH - Habitation. Led - Autotes. SATI - NF AEAS & ENV.
KAUFEL
BAEH - Habitation Led - Autotestable SATI - NF AEAS & ENV. - IP42/IK10 - NP - Conso 0,65W
PRIMO3/Bloc évac. étanche BACF pour chambre froide 100% LEDS - NF AEAS
KAUFEL
Bloc évacuation pour Chambre Froide télécommandable - Autotestable SATI - 45lm - NP - IP65 IK10 - Composé de 2 blocs d'enveloppe PRIMO3 ET - Dimensions en mm (Lxlxh) : (2x) 237x115x66 - Pour température jusqu'à -40°C - Garantie 1 an
Télécommande multifonctions (Général, zonning, à clé, locaux à sommeil)
KAUFEL
Télécommande multifonctions (Général, zonning, à clé, locaux à sommeil) - Polarisé ou Non Polarié - Gestion maxi. 500 blocs - 6 modules - Dimensions en mm (Lxlxh) : 105x58x90 - Equipé du REPORT SATI