Déclencheur et détecteur incendie Legrand Déclencheur et détecteur incendie Legrand (46 produits)


Coffret coupure enseigne lumineuse inter pompier 2P 16A 250V équipé 1 voyant
LEGRAND
Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier bipolaire 16A 250V avec voyant LED rouge haute luminosité - IP65 IK08 - sans entretien - gris RAL1015 - conforme aux normes NF C 15-150, NF EN 50-425 : 2008, IEC 60 669-2-6
Coffret bris de glace double position IP44 rouge - montage en saillie
LEGRAND
Coffret bris de glace double position coup de poing à impulsion IP44 rouge - classe II IK07 - montage en saillie - conforme à la norme NF C 15-100
Coffret à manette pour coupure d'urgence avec voyant 230V~
LEGRAND
Coffret à manette pour coupure d'urgence avec voyant 230V~ - IP54 - IK07 - boîtier jaune et manette rouge - livré avec 2 clés n° 850 - pouvoir de coupure 400V - 10A - signalisation de l'état des organes asservis par 2 voyants à LED
Coffret bris de glace coup de poing IP44 rouge - montage en saillie
LEGRAND
Coffret bris de glace coup de poing à accrochage IP44 rouge classe II IK07 - déverrouillage par clé n°850 - montage en saillie - conforme à la norme NF C 15-100
Volet transparent plombable pour déclencheur manuel DM
LEGRAND
Volet transparent plombable pour déclencheur manuel et coffrets de sécurité - Permet d'éviter les manoeuvres accidentelles
Lot de 5 vitres de rechange coffrets de sécurité 125x125mm
LEGRAND
Lot de 5 vitres de rechange pour coffrets de sécurité références 038000, 038001, 038002, 038003, 038009, 038011, 038024, 038054, 038055, 038056, 038059, 038061 heuteur 125mm et largeur 125mm
Coffret bris de glace double position IP44 jaune - montage en saillie
LEGRAND
Coffret bris de glace double position coup de poing à impulsion IP44 jaune classe II IK07 - montage en saillie - conforme à la norme NF C 15-100
Coffret bris de glace coup de poing IP44 jaune - montage en saillie
LEGRAND
Coffret bris de glace coup de poing à accrochage IP44 jaune classe II IK07 - déverrouillage par clé n°850 - montage en saillie - conforme à la norme NF C 15-100
Lot de 10 clés de réarmement DM - maintenance
LEGRAND
Lot de 10 clés de réarmement pour déclencheurs manuels pour alarme incendie références : 138012, 138018, 138023, 138032, 138048, 138071, 0138073, 138074, 038057
Coffret bris de glace double position IP44 rouge avec 2 voyants - saillie
LEGRAND
Coffret bris de glace double position coup de poing à impulsion IP44 rouge avec 2 voyants - classe II IK07 - montage en saillie - conforme à la norme NF C 15-100
Coffret bris de glace double position IP30 rouge - montage en encastré
LEGRAND
Coffret bris de glace double position coup de poing à impulsion rouge IP30 - IK07 - classe II - montage en encastré - conforme à la norme NF C 15-100
Lot de 5 vitres de rechange coffrets de sécurité 180x232mm
LEGRAND
Lot de 5 vitres de rechange pour coffrets de sécurité références 038081, 038087 et 038037 hauteur 180mm largeur 232mm
Etiquettes autocollantes (3) 'coupure ventilation' pour coffrets de sécurité
LEGRAND
Lot de 3 étiquettes autocollantes pour coffrets bris de glace avec gravure `'coupure ventilation'' blanche sur fond rouge
Coffret de sécurité réserve de clés - rouge
LEGRAND
Coffret de sécurité réserve de clés - polycarbonate rouge - IP44 IK07 - classe II - avec porte vitrée sur charnières avec serrure à clé, 1 contact 4V= à 48V~ - 100mA et 3 arrivées de câble pour presse étoupe PG7
Coffret bris de glace coup de poing IP44 jaune avec voyant - montage en saillie
LEGRAND
Coffret bris de glace coup de poing à accrochage IP44 jaune avec voyant classe II IK07 - déverrouillage par clé n°850 - montage en saillie - conforme à la norme NF C 15-100
Coffret à manette pour coupure d'urgence avec voyant 48V=
LEGRAND
Coffret à manette pour coupure d'urgence avec voyant 48V= - IP54 - IK07 - boîtier jaune et manette rouge - livré avec 2 clés n° 850 - pouvoir de coupure 400V - 10A - signalisation de l'état des organes asservis par 2 voyants à LED