Conduit ICTA Legrand Conduit ICTA Legrand (45 produits)


Conduit ICTA TurboGliss D=20mm courant fort - tire-fils et marquage RAL5010
LEGRAND
Conduit cintrable ICTA TurboGliss D=20mm pour courant fort avec tire-fils résistants et non rétractables et marquage métrique - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - bleu RAL5010 - conforme à la norme EN 61386-22
Conduit ICTA TurboGliss D=16mm courant fort avec tire-fils et marquage métrique
LEGRAND
Conduit cintrable ICTA TurboGliss D=16mm pour courant fort avec tire-fils résistants et non rétractables et marquage métrique - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - bleu RAL5010 - conforme à la norme EN 61386-22
Conduit ICTA TurboGliss D=25mm courant fort avec tire-fils et marquage métrique
LEGRAND
Conduit cintrable ICTA TurboGliss D=25mm pour courant fort avec tire-fils résistants et non rétractables et marquage métrique - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - bleu RAL5010 - conforme à la norme EN 61386-22
Conduit ICTA TurboGliss D=32mm pour courant fort avec tire-fils - RAL5010
LEGRAND
Conduit cintrable ICTA TurboGliss D=32mm pour courant fort avec tire-fils résistants et non rétractables - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - bleu RAL5010 - conforme à la norme EN 61386-22
Conduit ICTA TurboGliss D=20mm pour courant faible avec tire-fils - RAL6029
LEGRAND
Conduit cintrable ICTA TurboGliss D=20mm pour courant faible avec tire-fils résistants et non rétractables - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - vert RAL6029 - conforme à la norme EN 61386-22
Conduit ICTA TurboGliss D=20mm pour courant fort avec marquage métrique RAL5010
LEGRAND
Conduit cintrable ICTA TurboGliss D=20mm pour courant fort sans tire-fils avec marquage métrique - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - bleu RAL5010 - conforme à la norme EN 61386-22
Conduit ICTA TurboGliss D=25mm pour courant faible avec tire-fils - RAL6029
LEGRAND
Conduit cintrable ICTA TurboGliss D=25mm pour courant faible avec tire-fils résistants et non rétractables - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - vert RAL6029 - conforme à la norme EN 61386-22
Conduit ICTA TurboGliss D=40mm pour courant fort avec tire-fils - RAL5010
LEGRAND
Conduit cintrable ICTA TurboGliss D=40mm pour courant fort avec tire-fils résistants et non rétractables - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - bleu RAL5010 - conforme à la norme EN 61386-22
Conduit ICTA TurboGliss D=25mm pour courant fort avec marquage métrique RAL5010
LEGRAND
Conduit cintrable ICTA TurboGliss D=25mm pour courant fort sans tire-fils avec marquage métrique - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - bleu RAL5010 - conforme à la norme EN 61386-22
Conduit ICTA TurboGliss D=16mm pour courant fort avec marquage métrique RAL5010
LEGRAND
Conduit cintrable ICTA TurboGliss D=16mm pour courant fort sans tire-fils avec marquage métrique - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - bleu RAL5010 - conforme à la norme EN 61386-22
Conduit ICTA TurboGliss D=32mm pour courant fort - RAL5010
LEGRAND
Conduit cintrable ICTA TurboGliss D=32mm pour courant fort - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - bleu RAL5010 - conforme à la norme EN 61386-22
Ancien Conduit ICTA TurboGliss D=20mm courant fort - tire-fils et marquage RAL50
LEGRAND
Ancien Conduit cintrable ICTA TurboGliss D=20mm pour courant fort avec tire-fils résistants et non rétractables et marquage métrique - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - bleu RAL5010 - conforme à la norme EN 61386-22
Ancien Conduit ICTA TurboGliss D=16mm courant fort avec tire-fils et marquage mé
LEGRAND
Ancien Conduit cintrable ICTA TurboGliss D=16mm pour courant fort avec tire-fils résistants et non rétractables et marquage métrique - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - bleu RAL5010 - conforme à la norme EN 61386-22
Conduits DuoGliss 4433 D=25mm pour courant fort - RAL7012
LEGRAND
Conduit cintrable annelé DuoGliss 4433 diamètre 25mm pour courant fort - RAL7012 - IP68 conduit seul ou IP44 conduit + manchon IK10 - haute résistance à l'écrasement (1250N) et aux chocs (6J) - conforme à la norme EN 61386-22 - ignifugé
Conduit DuoGliss tube D=32mm avec tire-fils pour courants forts RAL2002
LEGRAND
Conduit Duogliss TCP enterré pour la protection mécanique des réseaux souterrains D=32mm avec tire-fils renforcé en acier nylonisé pour courants forts rouge RAL2002 - IP68 conduit seul IP54 conduit + manchon