Moulure et plinthe Legrand Moulure et plinthe Legrand (236 produits)


Boîtes DCL pour moulure DLPlus 20x12,5mm - blanc
LEGRAND
Boîte de connexion de luminaires pour moulure DLPlus - livrée complète avec crochet, écrou et DCL - respect de l'indice de protection - blanc
Cadre Appareillage saillie 1 poste pose long moulure DLPlus ép. 12,5mm - blanc
LEGRAND
Cadre appareillage saillie 1 poste pour pose le long des moulures DLPlus - épaisseur 12,5mm - livré avec un embout et une platine pour séparation des courants - montage en position verticale ou horizontale - blanc
Moulure DLPlus 40x20mm 1 compartiment longueur 2,1m - blanc
LEGRAND
Moulure stop-fils DLPlus sans cloison centrale 40x20mm avec 1 compartiment - longueur 2,1m - blanc - IP40 - équipée d'un dispositif de maintien de câbles intégrés - conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Moulure DLPlus 32x20mm 1 compartiment longueur 2,1m - blanc
LEGRAND
Moulure stop-fils DLPlus sans cloison centrale 32x20mm avec 1 compartiment - longueur 2,1m - blanc - IP40 - équipée d'un dispositif de maintien de câbles intégrés - conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Boîte de dérivation saillie 75x75x35mm pour moulure DLPlus - blanc
LEGRAND
Boîte de dérivation saillie 75x75x35mm pour moulure DLPlus avec dérivation possible sur les 4 faces de la boîtes - grille de fixation à l'intérieur de la boîte - cadre prédécoupé en hauteur et en largeur - blanc
Angle plat variable pour moulure DLPlus 32x12,5mm - blanc
LEGRAND
Angle plat pour moulure DLPlus 32x12,5mm - variable de 85 degrés et 95 degrés - finition propre et soignée (recouvrement de la coupe) - blanc
Angle plat variable pour moulure DLPlus 20x12,5mm - blanc
LEGRAND
Angle plat pour moulure DLPlus 20x12,5mm - variable de 85 degrés et 95 degrés - finition propre et soignée (recouvrement de la coupe) - blanc
Angle intérieur ou extérieur variable pour moulure DLPlus 32x12,5mm - blanc
LEGRAND
Angle intérieur ou extérieur pour moulure DLPlus 32x12,5mm - variable de 60 degrés à 120 degrés - finition propre et soignée (recouvrement de la coupe) - blanc
Boîte de dérivation saillie 110x110x50mm pour moulure DLPlus - blanc
LEGRAND
Boîte de dérivation saillie 110x110x50mm pour moulure DLPlus avec dérivation possible sur les 4 faces de la boîtes - grille de fixation à l'intérieur de la boîte - cadre prédécoupé en hauteur et en largeur - blanc
Moulure DLPlus 32x12,5mm 2 compartiments longueur 2,1m - blanc
LEGRAND
Moulure stop-fils DLPlus avec cloison centrale 32x12,5mm avec 2 compartiments - longueur 2,1m - blanc - IP40 - équipée d'un dispositif de maintien de câbles intégrés - conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Cadre Appareillage saillie 1 poste pour moulures DLPlus épaisseur 16mm -blanc
LEGRAND
Cadre Appareillage saillie 1 poste pour pose le long des moulures DLPlus épaisseur 16mm livré avec un embout et une platine pour séparation des courants - montage en position verticale ou horizontale - blanc
Angle intérieur ou extérieur variable pour moulure DLPlus 20x12,5mm - blanc
LEGRAND
Angle intérieur ou extérieur pour moulure DLPlus 20x12,5mm - variable de 60 degrés à 120 degrés - finition propre et soignée (recouvrement de la coupe) - blanc
Cadre Appareillage saillie 2 postes pose long moulure DLPlus ép. 12,5mm -blanc
LEGRAND
Cadre Appareillage saillie 2 postes pour pose le long des moulures DLPlus épaisseur 12,5mm livré avec un embout et une platine pour séparation des courants - montage en position verticale ou horizontale - blanc
Embout pour moulure DLPlus 32x12,5mm - blanc
LEGRAND
Embout pour moulure DLPlus 32x12,5mm - protège l'extrémité de la moulure et évite les blessures - garantit le respect de l'indice de protection - IP40 - blanc
Embout pour moulure DLPlus 20x12,5mm - blanc
LEGRAND
Embout pour moulure DLPlus 20x12,5mm - protège l'extrémité de la moulure et évite les blessures - garantit le respect de l'indice de protection - IP40 - blanc
Cadre Appareillage saillie 1 poste pour moulures DLPlus épaisseur 20mm - blanc
LEGRAND
Cadre Appareillage saillie 1 poste pour pose le long des moulures DLPlus épaisseur 20mm livré avec un embout et une platine pour séparation des courants - montage en position verticale ou horizontale - blanc
Angle plat variable pour moulure DLPlus 32x16mm - blanc
LEGRAND
Angle plat variable de 85 à 95 degrés pour moulure DLPlus 32x16mm - respect de l'indice de protection, finition propre et soignée (recouvrement de la coupe) - blanc
Angle plat variable pour moulure DLPlus 40x20mm - blanc
LEGRAND
Angle plat pour moulure DLPlus 40x20mm - variable de 85 degrés et 95 degrés - finition propre et soignée (recouvrement de la coupe) - blanc
Embout pour moulure DLPlus 32x16mm - blanc
LEGRAND
Embout pour moulure DLPlus 32x16mm - protège l'extrémité de la moulure et évite les blessures - garantit le respect de l'indice de protection - IP40 - blanc
Angle intérieur ou extérieur variable pour moulure DLPlus 32x16mm - blanc
LEGRAND
Angle intérieur ou extérieur variable de 60 à 120 degrés pour moulure DLPlus 32x16mm - respect de l'indice de protection, finition propre et soignée (recouvrement de la coupe) - blanc
Embout pour moulure DLPlus 40x20mm - blanc
LEGRAND
Embout pour moulure DLPlus 40x20mm - protège l'extrémité de la moulure et évite les blessures - garantit le respect de l'indice de protection - IP40 - blanc