Hublot Securlite Hublot Securlite (1592 produits)


OSMO BL 1100lm 4000K IK10 IP65 D=268mm on off
SECURLITE
Hublot OSMO LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate D=268mm IK10/20 j IP65 1100lm 4000K sans détection
VOILA PERFORMANCE MULTIFLUX BL 1450-2000lm 4000K IK10 IP55 D=340mm hf
SECURLITE
Hublot VOILA PERFORMANCE MULTIFLUX LED blanc diffuseur opalescent polycarbonate D=340mm IK10/20 J IP55 1450-2000lm 4000K vis inox cruciforme avec détection compact
VOILA PERFORMANCE MULTIFLUX BL 1450-2000lm 4000K IK10 IP55 D=340mm on off
SECURLITE
Hublot VOILA PERFORMANCE MULTIFLUX LED blanc diffuseur opalescent polycarbonate D=340mm IK10/20 J IP55 1450-2000lm 4000K vis inox cruciforme sans détection
VOILA ACCESS BL 1300lm 4000K VAV IK10 IP55 D=340mm hf
SECURLITE
Hublot VOILA ACCESS LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate D=340mm IK10/20 j IP55 1300lm 4000K vis inox antivandale avec détection compact
VOILA ACCESS ASYM BL 2900lm 4000K VAV IK10 IP55 D=340mm hf
SECURLITE
Hublot VOILA ACCESS ASYM LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate D=340mm IK10/20 j IP55 2900lm 4000K vis inox antivandale avec détection compact
VOILA ACCESS BL 2300lm 4000K VAV IK10 IP55 D=340mm hf
SECURLITE
Hublot VOILA ACCESS LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate D=340mm IK10/20 j IP55 2300lm 4000K vis inox antivandale avec détection compact
OSMO BL 1000lm 3000K IK10 IP65 D=268mm on off
SECURLITE
Hublot OSMO LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate D=268mm IK10/20 j IP65 1000lm 3000K sans détection
OSMO BL 1000lm 3000K IK10 IP65 D=268mm hf
SECURLITE
Hublot OSMO LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate D=268mm IK10/20 j IP65 1000lm 3000K avec détection compact
VOILA PERFORMANCE BL 1300lm 4000K IK10 IP55 D=340mm hf
SECURLITE
Hublot VOILA PERFORMANCE LED blanc diffuseur opalescent polycarbonate D=340mm IK10/20 J IP55 1300lm 4000K vis inox cruciforme avec détection compact
VOILA PERFORMANCE BL 1300lm 4000K IK10 IP55 D=340mm on off
SECURLITE
Hublot VOILA PERFORMANCE LED blanc diffuseur opalescent polycarbonate D=340mm IK10/20 J IP55 1300lm 4000K vis inox cruciforme sans détection
OSMO T1 ALU AT 1100lm 4000K IK10 IP65 D=270mm hf
SECURLITE
Plafonnier / Applique murale OSMO T1 ALU LED anthracite diffuseur opalescent polycarbonate D=270mm IK10/20 J IP65 1100lm 4000K sans vis antivandale avec détection compact
OSMO T1 ALU AT 1100lm 4000K IK10 IP65 D=270mm on off
SECURLITE
Plafonnier / Applique murale OSMO T1 ALU LED anthracite diffuseur opalescent polycarbonate D=270mm IK10/20 J IP65 1100lm 4000K sans vis antivandale sans détection
OSMO BL 1100lm 4000K VAV IK10 IP65 D=268mm hf
SECURLITE
Hublot OSMO LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate D=268mm IK10/20 j IP65 1100lm 4000K avec détection compact visserie inox antivandalisme
VOILA ACCESS BL 1600lm 4000K VAV IK10 IP55 D=340mm hf
SECURLITE
Hublot VOILA ACCESS LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate D=340mm IK10/20 j IP55 1600lm 4000K vis inox antivandale avec détection compact
VOILA BL 1350lm 4000K VAV IK10 IP55 D=340mm hf
SECURLITE
Hublot VOILA LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate D=340mm IK10/20 j IP55 1350lm 4000K vis inox antivandale avec détection
VOILA BL E27 IK10 IP55 D=340mm on off
SECURLITE
Hublot VOILA E27 Blanc diffuseur opalescent polycarbonate D=340mm IK10/20 j IP55 sans détection visserie inox cruciforme
VOILA DURABLE BL 2150-2650lm 4000K VAV IK10 IP65 D=340mm hf
SECURLITE
Hublot VOILA DURABLE LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate D=340mm IK10/20 j IP65 2150-2650lm 4000K vis inox antivandale avec détection
VOILA DURABLE ASYM BL 2350-2913lm 4000K VAV IK10 IP65 D=340mm hf
SECURLITE
Applique murale VOILA DURABLE ASYM LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate D=340mm IK10/20 j IP65 2350-2913lm 4000K vis inox antivandale avec détection
VOILA ACCESS BL 2200lm 4000K VAV IK10 IP55 D=340mm hf preavis
SECURLITE
Hublot VOILA ACCESS LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate D=340mm IK10/20 j IP55 2200lm 4000K vis inox antivandale avec détection compact + préavis
Pack x6 VOILA ACCESS BL 1300lm 4000K VAV IK10 IP55 D=340mm hf
SECURLITE
Pack x6 Hublot VOILA ACCESS LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate D=340mm IK10/20 j IP55 1300lm 4000K vis inox antivandale avec détection compact
VOILA ASYM BL 2894lm 4000K VAV IK10 IP55 D=340mm hf
SECURLITE
Hublot VOILA ASYM LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate D=340mm IK10/20 j IP55 2894lm 4000K vis inox antivandale avec détection
VOILA BL E27 VAV IK10 IP55 D=340mm hf
SECURLITE
Hublot VOILA E27 Blanc diffuseur opalescent polycarbonate D=340mm IK10/20 j IP55 vis inox antivandale avec détection
VOILA BL 2200lm 4000K VAV IK10 IP55 D=340mm hf
SECURLITE
Hublot VOILA LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate D=340mm IK10/20 j IP55 2200lm 4000K vis inox antivandale avec détection