Connecteur repartiteur M5 M8 M12 Connecteur repartiteur M5 M8 M12 (10639 produits)


OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M12 - 4 broches - 5m
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Ce prolongateur pré-câblé permet une installation facile et sûre de tous les capteurs industriels. Ce produit est idéal pour les indus
Cordon  M12 libre à une extrémité, 4 pôles, 5 m, Femelle, Droit
WEIDMULLER
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles: 4, 5 m, Femelle, droite, blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
Connecteurs femelles à câbler, Connecteurs mâles à câbler, M12, Mâle, droit
WEIDMULLER
Connecteur M12 - Mâle - Droit - 4 Pôles - Codage A - Raccordemment à visser - IP67 - Nombre d'enfichage > 50 - Section Raccordement : 0.14 à 0.75²
OsiSense XZ - connecteur nu femelle - M12 - 4 broches - droit - PE Pg 7
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Cet accessoire est conçu pour les installations critiques grâce à la grande robustesse du connecteur M12 à bague métallique. Ce produi
OsiSense XZ - connecteur nu mâle - M12 - 4 broches - droit - PE Pg 7
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Cet accessoire est conçu pour les installations critiques grâce à la grande robustesse du connecteur M12 à bague métallique. Ce produi
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M12 - 4 broches - 10m
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Ce prolongateur pré-câblé permet une installation facile et sûre de tous les capteurs industriels. Ce produit est idéal pour les indus
OsiSense XZ - connecteur nu mâle - M12 - 5 broches - droit - PE Pg 7
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Cet accessoire est conçu pour les installations critiques grâce à la grande robustesse du connecteur M12 à bague métallique. Ce produi
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M12 - 4 broches - 10m
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Ce prolongateur pré-câblé permet une installation facile et sûre de tous les capteurs industriels. Ce produit est idéal pour les indus
OsiSense XZ - connecteur nu femelle - M12 - 5 broches - droit - PE Pg 7
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Cet accessoire est conçu pour les installations critiques grâce à la grande robustesse du connecteur M12 à bague métallique. Ce produi
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M12 - 4 broches - 5m
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Ce prolongateur pré-câblé permet une installation facile et sûre de tous les capteurs industriels. Ce produit est idéal pour les indus
OsiSense XZ - connecteur nu femelle - M12 - 4 broches - coudé - PE Pg 7
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Ce connecteur est conçu pour les installations critiques grâce à la grande robustesse du connecteur M12 à bague métallique. Ce produit
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M12 - 4 broches - 2m
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Ce prolongateur pré-câblé permet une installation facile et sûre de tous les capteurs industriels. Ce produit est idéal pour les indus
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M8 - 3 broches - 5m
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Ce prolongateur pré-câblé permet une installation facile et sûre de tous les capteurs industriels. Ce produit est idéal pour les indus
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M8 - 4 broches - 5m
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Ce prolongateur pré-câblé permet une installation facile et sûre de tous les capteurs industriels. Ce produit est idéal pour les indus
Connecteur M12 - Femelle - Droit - 4 Pôles
WEIDMULLER
Connecteur M12 - Femelle - Droit - 4 Pôles - Codage A - Raccordemment à visser - IP67 - Nombre d'enfichage > 50 - Section Raccordement : 0.14 à 0.75²
Cordon M12 libre à une extrémité, 5 pôles, 5 m, Femelle, Droit,
WEIDMULLER
Cordon M12 libre à une extrémité, 5 pôles, 5 m, Femelle, Droit, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
Connecteur M12 - Femelle - Droit - 5 Pôles
WEIDMULLER
Connecteur M12 - Femelle - Droit - 5 Pôles - Codage A - Raccordemment à visser - IP67 - Nombre d'enfichage > 50 - Section Raccordement : 0.14 à 0.75²
Connecteurs femelles à câbler, Connecteurs mâles à câbler, M8, Mâle, droit
WEIDMULLER
Connecteur M8 - Mâle - Droit - 3 Pôles - IP67 - Raccordement à visser - Surface Contact : Doré - Section Raccordement : 0.14 à 0.5 mm²
Connecteurs femelles à câbler, Connecteurs mâles à câbler, M8, Mâle, droit
WEIDMULLER
Connecteur rond (personnalisable sur le terrain), M8, Codage A, Mâle, droit, Raccordement auto-dénudant d'isolant, Nombre de pôles: 3, IP67, Raccordement du blindage: Non
Cordon  M12 libre à une extrémité, 4 pôles, 10 m, Femelle, Droit
WEIDMULLER
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles: 4, 10 m, Femelle, droite, blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
Cordon  M12 libre à une extrémité, 4 pôles, 20 m, Femelle, Droit
WEIDMULLER
Cordon M12 libre à une extrémité, 4 pôles, Codage A, 20 m, Femelle, Droit, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
Connecteur M12 - Femelle - Droit - 4 Pôles
WEIDMULLER
Connecteur M12 - Femelle - Droit - 4 Pôles - Codage A - Raccordemment à visser - IP67 - Nombre d'enfichage > 50 - Section Raccordement : 0.14 à 0,75²
Connecteur M12 - Mâle - Droit - 4 Pôles - Codage D
WEIDMULLER
Connecteur M12 - Mâle - Droit - 4 Pôles - Codage D - Raccordement à Visser - Section Raccordement : 014 à 0,75² - IP67 - Surface des Contacts : Doré
Connecteurs femelles à câbler, Connecteurs mâles à câbler, M12, Mâle, droit
WEIDMULLER
Connecteur M12, Mâle, Droit, 4 Pôles, IDC, IP67, Matériau du Boiiter : CuZn, Surface Contact : Etamé, Nombre d'enfichage : >50