Bouton poussoir et tournant Bouton poussoir et tournant (23379 produits)

Une machine de production automatisée reste en général sous le contrôle d’un opérateur pour les ordres de marche et d’arrêt. Bien que les écrans et les tablettes tactiles fassent partie du quotidien des opérateurs, nombre d’actions se pilotent par les organes de machines manuels comme les boutons poussoirs ou tournants. La motivation à maintenir ces équipements dits traditionnels est souvent d’ordre économique voire pour répondre à des exigences de sûreté de fonctionnement. Ce composant est un tout composé d’une tête et d’un corps. Le bouton poussoir est plutôt employé pour donner un ordre, Le bouton tournant pour choisir entre plusieurs options.

Voir plus

Harmony - bloc contact - 1F - raccordement vis-étrier
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony - bloc contact - 1F - raccordement vis-étrier - fonctionnement des contacts à action dépendante - bloc de contact unique - raccordement : borniers à vis-étrier, < = 2 x 1,5mm² avec embout, >= 1 x 0,22 mm² sans embout
Harmony - bloc contact - 1O - raccordement vis-étrier
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony - bloc contact - 1O - raccordement vis-étrier - fonctionnement des contacts à action dépendante - bloc de contact unique - raccordement : borniers à vis-étrier, < = 2 x 1,5mm² avec embout, >= 1 x 0,22 mm² sans embout - IP20
Harmony XB4 - bouton tournant manette - D=22 - 2 pos fix - noir - 1F - vis étrie
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - bouton tournant - à manette - noir - D=22 - collerette dépassante - métal chromé - 2 positions - fixes - 1F - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier
Harmony XB4 - bouton tournant manette - D=22 - 3 pos fix - noir - 2F - vis étrie
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - bouton tournant - à manette - noir - D=22 - collerette dépassante - métal chromé - 3 positions - fixes - 2F - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier
Harmony XB4 - bouton arrêt urgence - D=40 - pousser tourner - rouge - 1O+1F - vi
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - bouton arrêt d'urgence - pousser-tourner - rouge - D=40 - collerette dépassante - métal chromé - 1O+1F - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier
Harmony XB4 - embase nue
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - embase nue de fixation - métal - tête standard - destination : bloc électrique
module de contact avec 1 lment de contact, 1 no, bornes  vis, pour montage su
SIEMENS SAS
Module de contact avec 1 lment de contact, 1 NO, bornes vis, pour montage sur plaque frontale, quantit minimale de commande 5 ou un multiple de un
module de contact avec 1 lment de contact, 1 nf, bornes  vis, pour montage su
SIEMENS SAS
Module de contact avec 1 lment de contact, 1 NF, bornes vis, pour montage sur plaque frontale, quantit minimale de commande 5 ou un multiple de un
Harmony XB4 - voyant lumineux DEL - D=22 - rouge - 24V - vis étrier
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - voyant de signalisation - lumineux - DEL intégrée - cabochon dépassant lisse - rouge - D=22 - 24VACDC - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier
Harmony XB4 - bouton poussoir à impulsion - D=22 - noir - 1F - vis étrier
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - bouton poussoir - à impulsion - poussoir affleurant - noir - D=22 - collerette dépassante - métal chromé - 1F - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier
Harmony XB4 - voyant lumineux DEL - D=22 - vert - 24V - vis étrier
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - voyant de signalisation - lumineux - DEL intégrée - cabochon dépassant lisse - vert - D=22 - 24VACDC - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier
Harmony - étiquette circulaire jaune 3D - D=60 - Arrêt Urgence
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony - étiquette circulaire jaune 3D - diamètre : 60mm - arrêt d'urgence - étiquette marquée : noir arrêt d'urgence sur arrière-plan jaune
Harmony XB4 - voyant lumineux DEL - D=22 - blanc - 230V - vis étrier
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - voyant de signalisation - lumineux - DEL intégrée - cabochon dépassant lisse - blanc - D=22 - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier
Elément de contact, 1O, Fixation par l'avant
EATON INDUSTRIES
Élément de contact, 1 O, par l'avant, 6. circuit électrique, borne à boulon, indice de protection IP 20
Bloc pour tête non lumineuse Osmoz raccordement à vis - NO
LEGRAND
Bloc de contact pour tête non lumineuse Osmoz raccordement à vis NO IP20 - conforme à la norme IEC 60947-5-1
Osmoz - boîte à bouton équipée - 1 trou - coup de poing pousser-tourner
LEGRAND
Boîte à boutons équipée Osmoz avec coup de poing rouge D=40 pousser-tourner + contact NF pour coupure d'urgence - avec couvercle jaune IP66
Bloc de contact Osmoz pour boîte à boutons - raccordement à vis - NO
LEGRAND
Bloc de contact Osmoz pour boîte à boutons à raccordement à vis NO - IP66 IK07 - à équiper de têtes lumineuses ou non lumineuses, ou de blocs spécifiques aux boîtes à boutons
Harmony XB4 - tête bouton arrêt urgence - D=40 - pousser tourn - rouge
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - tête bouton arrêt d'urgence - pousser tourner - rouge - D=40 - collerette dépassante - métal chromé - fixation D=22