Coffret universel Coffret universel (4197 produits)

Le coffret électrique est plutôt utilisé dans le milieu industriel ou tertiaire, il se distingue du tableau électrique par sa constitution robuste.Le coffret électrique est souvent employé lorsque l’environnement est hostile par rapport à l’installation électrique à mettre en œuvre. Par exemple lorsque l’ambiance présente des contraintes sur les composants (température, humidité, mécanique, isolement électrique).

Voir plus

PanelSeT - Coffret polyester 430x330x200 - IP66 Ral 7035
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - coffret polyester - 430x330x200mm - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 porte, 2 verrous - installation murale - porte pleine - verrou : double barre 3 mm
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 400x300x200mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 400x300x200mm avec 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Coffret électrique - AX- acier - 1P - H800 L600 P250 - IP66 - plaque de montage
RITTAL
Coffret électrique - AX - Acier - 1 Porte - H800 L600 P250 - IP66 - livré avec plaque de montage en tôle d'acier - 2 serrures à came
PanelSeT - Coffret polyester 530x430x200 - IP66 Ral 7035
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - coffret polyester - 530x430x200mm - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 porte, 2 verrous - installation murale - porte : pleine - verrou : double barre 3 mm
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 300x220x160mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 300x220x160mm avec 1 verrou double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Coffret électrique - AX- acier - 1P - H760 L760 P300 - IP66 - plaque de montage
RITTAL
Coffret électrique - AX - Acier - 1 Porte - H760 L760 P300 - IP66 - livré avec plaque de montage en tôle d'acier - 2 serrures à came
PanelSeT - Coffret polyester 847x636x300 - IP66 Ral 7035
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - coffret polyester - 847x636x300mm - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 porte, 2 verrous - installation murale - porte : pleine - verrou : double barre 3 mm
Coffret IP66 Acier laminé 1400x800x300 porte opaque sans plaque
IDE ELECTRIC
Coffret á fixation mural en acier laminé RAL 7035. Porte opaque. Sans plaque de montage. Pack de 4 réhausseurs de plaque fourni.
PanelSeT - Coffret polyester 647x436x250 - IP66 Ral 7035
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - coffret polyester - 647x436x250mm - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 porte, 2 verrous - installation murale - porte : pleine - verrou : double barre 3 mm
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 500x400x206mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 500x400x206mm avec 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H300xL300xP200 - porte pleine
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 300 x 300 x 200 - Livré avec 1 plaque passe-câbles + 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10
Coffret électrique - AX- acier - 1P - H1000 L800 P300 - IP66 -plaque de montage
RITTAL
Coffret électrique - AX - Acier - 1 Porte - H1000 L800 P300 - IP66 - livré avec plaque de montage en tôle d'acier - deux serrures à came
Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 400x300x200mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret métal Atlantic version verticale IP66 IK10 avec porte réversible, verrou double barre et plaque d'ajour basse - 400x300x200mm - excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Nema 4x - RAL7035
Coffret IP66 Acier laminé 1000x800x300 porte opaque avec plaque
IDE ELECTRIC
Coffret á fixation mural en acier laminé RAL 7035. Porte opaque. Avec plaque de montage. Pack de 4 réhausseurs de plaque fourni.
PanelSeT - Coffret polyester 1056x852x350 - IP66 Ral 7035
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - coffret polyester - 1056x852x350mm - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 porte, 1 verrou - installation murale - porte pleine - verrou : serrure à 4 points, poignée avec insert à double barre 5 mm
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H800xL600xP300 - porte pleine
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 800 x 600 x 300 - Livré avec 1 plaque passe-câbles + 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10
Coffret IP66 Acier laminé 800x600x300 porte opaque avec plaque
IDE ELECTRIC
Coffret á fixation mural en acier laminé RAL 7035. Porte opaque. Avec plaque de montage. Pack de 4 réhausseurs de plaque fourni.
ARIA 108 Coffret IP66 IK08 avec 1 serrure centrale à double panneton de 3 mm
ABB
Coffret ARIA PA108 : Polyester renforcé gris clair (RAL 7035), IP66, résistant jusqu'à 70°C (pointe à 130°C), auto-extinguible, 1035x835x300 mm, fermeture double bit 3mm à 3 points, IK08. Tension isolement 1000VAC- Applications Industries.
Coffret électrique - AX- acier - 1P - H400 L300 P210 - IP66 - plaque de montage
RITTAL
Coffret électrique - AX - Acier - 1 Porte - H400 L300 P210 - IP66 - livré avec plaque de montage en tôle d'acier - 1 serrure à came
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 610x400x257mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 610x400x257mm avec 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
PanelSeT - Coffret polyester 747x536x300 - IP66 Ral 7035
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - coffret polyester - 747x536x300mm - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 porte, 2 verrous - installation murale - porte : pleine - verrou : double barre 3 mm
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 820x610x300mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 820x610x300mm avec 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11